Senshin Digital Reading Measuring Pole

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Storage Dimension (mm)1220
MaterialGlass Fiber (FRP)
Maximum Measuring Length (mm)8000
Purpose of UseMeasures height of truck and cargo.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Direct reading with built-in polyester tape type that allows you to see the separation distance at a glance.
-Measures height of truck and cargo.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan