Beli mesin penggembur tanah di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Wipro Mesin Potong Rumput Senaratribut:
- Input Power (W): 400
- No Load Speed (rpm): 10000
- FIRMAN Power Sprayer FPS-22 SeriesDeskripsi:FPS22 adalah salah satu produk power sprayer dari Firman Indonesia yang digunakan sebagai alat untuk menyemprot berbagai jenis cairan dengan tekanan dan debit yang besar. Mesin ini dapat digunakan untuk berbagai kegiatan seperti dalam bidang pertanian dan industri otomotif, terutama dalam kegiatan usaha cuci motor atau cuci mobil. Mesin ini dapat digerakan dengan menggunakan mesin atau dinamo motor dengan daya berkisar 2 hingga 4 HP. Dengan daya tersebut, mesin ini dapat menghasilkan semprotan yang sangat kuat mencapai 21 - 45 Bar dengan debit air yang keluar mencapai 80 - 120 L/min. Dengan plunyer berukuran 22 mm x 3, mesin ini dapat menghasilkan rotasi putaran yang cepat mencapai 300 - 1000 Rpm. Pekerjaan menyemprot cairan menjadi lebih cepat karena terdapat 2 lubang selang penyemprotan pada mesin ini. Selain itu terdapat tangki tekanan yang berguna untuk menstabilkan tekanan air pada keran. Pompa ini juga memiliki pressure gauge atau pengukur tekanan yang dapat digunakan untuk melihat dan memantau besarnya tekanan pompa. Mesin ini cocok bagi anda yang mempunyai kegiatan usaha dalam bidang pertanian. Mesin ini dapat anda gunakan untuk menyemprot air pada tanah atau lahan tanaman yang luas. Mesin ini juga cocok untuk anda yang mempunyai usaha pencucian kendaraan, karena semprotannya sangat kuat sehingga dapat membersihkan bagian-bagian kendaraan dengan cepat. Selain itu, mesin ini juga dapat anda gunakan untuk membersihkan jalan dan juga halaman rumah. Dengan menggunakan mesin ini pekerjaan menyemprot cairan akan lebih efisien dibandingkan dengan hanya menggunakan selang air yang membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra.atribut:
- Pressure (bar): 21-45
- Plunyer Size (mm): 22 ( x 3)
- Rotation Speed (rpm): 300-1000
- Water Discharge (L/minute): 80-120
- FIRMAN Hydraulic Plate CompactorDeskripsi:Plate Compactor FPC80EC adalah salah satu produk mesin konstruksi dari Firman Indonesia yang digunakan sebagai alat untuk memadatkan tanah, aspal atau susunan batu dalam proyek konstruksi seperti pengerjaan jalan, pembangunan gedung ataupun pekerjaan konstruksi lainnya. Plate compactor ini menggunakan engine Firman SFE160 yaitu mesin penggerak 4 tak dengan kapasitas silinder 163 cc dan daya sebesar 5,5 HP/3600rpm. Mesin ini memiliki kapasitas tangki bahan bakar sebesar 3.6 liter dan kapasitas tangki oli sebesar 600 ml. Mesin ini juga memiliki keunggulan hemat dalam penggunaan. Dengan kapasitas tangki bahan bakar 3.6 liter, mesin ini dapat digunakan hingga maksimal 4 jam (Beban 75%). Dengan menggunakan sistem penyalaan recoil (diengkol) yang ringan dan mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan mesin ini. Mesin ini dilengkapi dengan plat yang berukuran besar, yaitu 500 mm x 360 mm. Cocok digunakan untuk memadatkan tanah pada proyek konstruksi, dari lahan yang sempit hingga lahan yang besar. Plat mesin ini juga terbuat dari bahan baja yang kuat sehingga dapat digunakan untuk memadatkan berbagai jenis dan kondisi tanah. Dengan kecepatan maksimal 1,44km/jam mesin ini mudah bermanuver dan dapat memadatkan tanah hingga kedalaman pemadatan mencapai 200 mm. Mesin ini juga dilengkapi dengan tangki air berkapasitas 10 Liter. Pada bagian tangki air terdapat keran yang dapat mengeluarkan air dengan cara membuka keran ke posisi on. Dengan jumlah kadar air yang optimal, tingkat kepadatanan tanah akan menjadi lebih maksimal. Handle pegangan pada mesin ini juga didesain ergonomis sehingga nyaman digunakan. Pada handle pegangan terdapat tuas untuk mengendalikan frekuensi getaran yang dihasilkan mesin. Mesin ini juga mudah bertransportasi karena dilengkapi dengan roda belakang yang posisinya dapat diatur sehingga mesin ini mudah untuk dipindahkan atau dibawa kemana saja. Dengan menggunakan mesin ini, pekerjaan memadatkan tanah akan lebih cepat dan efisien daripada menggunakan metode konvensional yang memerlukan tenaga yang ekstra. Mesin ini sangat cocok bagi anda yang mempunyai kegiatan/usaha dalam bidang konstruksi.atribut:
- Compatible Engine: https://www.monotaro.id/s017079259.html & https://www.monotaro.id/s017079266.html
- Loncin Outboard EngineDeskripsi:Loncin Piranha mesin Outboard merupakan mesin tempel kapal yang menggunakan mesin Vertikal LC1P70FA memiliki kapasitas mesin 196 cc, mesin ini pada setiap bagiannya dilapisi oleh Coating anti karat sehingga lebih tahan lama dan terhindar dari korosi akibat dari air laut.atribut:
- Output (HP): 6.5
- Diameter x Piston Steps (mm): 70x51
- Speed (rpm): 4500-6000
- Coolant: Air
- Fuel Type: Fuel
- BB Consumption per Hour (L/hour): 1.43
- Cylinder Capacity (cm³): 196
- Dimensions (LxWxH) (mm): 520x520x1200
- Engine Oil Capacity (L): 0.6
- Fuel Tank Capacity (L): 1
- Gear Comparison: 2.08 (27: 13)
- Gear Configuration: Forward - Neutral - Reverse
- Height Transom (mm): 505
- Number of Propellers: 3
- Rated Operating Time (hour): 8
- Size Propellers (inch): 7.25x6
- Start Machine: Recoil
- Steering Method: Tiller Control
- Trim and Tilt System: Manual
- YASUKA Genset Bensin (Generator Bensin)atribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Current (A): 5.4
- Max.Output (HP): 3
- Engine Type: Forced air cooled, 4 stroke, OHV
- Dimensions (mm): 447x353x375
- Fuel Tank Capacity (L): 5
- Ignition System: Non - contac transistorized ignition (T.C.I)
- Noise Level at7m (dB): 63
- Oil Capacity (L): 0.3
- Starting System: Recoil Starter
- Hidea Mesin Perahu LongDeskripsi:HDD15F Enduro adalah yang menonjol dalam jajaran produk portabel Hidea dan telah terbukti menjadi salah satu motor tempel favorit pelanggan. Ringan dan mudah dibawa, HDD15F Enduro memiliki reputasi yang dibangun di atas kinerja yang andal dan bertenaga selama bertahun-tahun.- Untuk pelaut yang ingin berlayar ke tempat memancing favorit mereka dengan cepat dan percaya diri, HDD15F Enduro adalah motor yang sempurna.- Ringan dan mudah dibawa- Bagus untuk toppers mobil, rig pemancingan kecil, inflatables, dan tender- Paduan aluminium laut bermutu tinggi yang memberikan perlindungan terbaik terhadap korosi- Pengapian CDI memberikan gerak maju otomatis untuk memberikan daya maksimum di seluruh rentang RPM- Pengisian loop meningkatkan daya dan efisiensi bahan bakar- Dilengkapi standar dengan penggerak air dangkal, fitur yang sangat berguna saat menangani sungai, muara, dan anak sungai.- Benar-benar enam lapis cat, ketahanan korosi yang baik.- Menggunakan cat PPG merk US, eksterior lebih cantik.HD15FHL memiliki : Start Manual, Gagang Tiller, Tinggi Transom – Poros panjangatribut:
- Full Throttle Operating Range (rpm): 4500-5500
- Capacity of Fuel Tank (L): 24
- Cooling System: Water-Cooling
- Gear Shift Position: F-N-R
- Ignition System: CDI
- Stroke: 2
- YASUKA Gasoline Engine OrangeDeskripsi:Silinder Tunggal, 4-Tak, Berpendingin Udara
- YASUKA Gergaji Mesinatribut:
- Cylinder (cc): 52
- Maximum Power (kW/hp): 2.2(3.0)
- Bar of Length (inch): 22
- Ignition Method: Recoil/Tarik
- Fuel Capacity (ml): 520
- Oil Capacity (ml): 260
- YASUKA Gasoline EngineDeskripsi:Silinder Tunggal, 4-Tak, Berpendingin Udaraatribut:
- Color: Black
- Ignition System: Capasitor Discharge Ignition (CDI)
- Ignition Method: Recoil Strater/Tarik
- CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Rebound 7001H (Sepatu Proyek)Deskripsi:CHEETAH Rebound adalah sepatu safety dengan design yang ringan dan elegan untuk kenyamanan di segala aktivitas.7001 H/P Sepatu safety pendek slip-on dengan bahan kulit asli dan outsole Dual PU.Features:- Steel Toe Cap: Impact resist 200 Joules (20kg), Compression resist 1100 Newton (1000kg). Wide Toe Fit.- Dual PU Outsole: Sol yang ringan dan empuk, nyaman dan aman untuk dipakai sepanjang hari.- Oil Resistant, Slip Resistant, Antistatic.- Optional: Steel Mid Sole- EN ISO 20345: Spesifikasi dan material dengan standar mutu internasional.- SNI 7079: Dibuat sesuai dengan syarat mutu sepatu pengaman yang diterbitkan Badan Standarisasi Nasional (BSN).atribut:
- Color: Black
- Outsole: Dual PU
- Penutup Jari Kaki: Steel
- SNI License: Yes
- SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
- Sol Tengah: Steel
- Hidea Mesin Perahu ShortDeskripsi:HDD15F Enduro adalah yang menonjol dalam jajaran produk portabel Hidea dan telah terbukti menjadi salah satu motor tempel favorit pelanggan. Ringan dan mudah dibawa, HDD15F Enduro memiliki reputasi yang dibangun di atas kinerja yang andal dan bertenaga selama bertahun-tahun.- Untuk pelaut yang ingin berlayar ke tempat memancing favorit mereka dengan cepat dan percaya diri, HDD15F Enduro adalah motor yang sempurna.- Ringan dan mudah dibawa- Bagus untuk toppers mobil, rig pemancingan kecil, inflatables, dan tender- Paduan aluminium laut bermutu tinggi yang memberikan perlindungan terbaik terhadap korosi- Pengapian CDI memberikan gerak maju otomatis untuk memberikan daya maksimum di seluruh rentang RPM- Pengisian loop meningkatkan daya dan efisiensi bahan bakar- Dilengkapi standar dengan penggerak air dangkal, fitur yang sangat berguna saat menangani sungai, muara, dan anak sungai.- Benar-benar enam lapis cat, ketahanan korosi yang baik.- Menggunakan cat PPG merk US, eksterior lebih cantik.HD15FHS memiliki : Start Manual, Gagang Tiller, Tinggi Transom – Poros pendekatribut:
- Cooling System: Water-Cooling
- Gear Ratio: 27:13(2.08)
- Ignition System: CDI
- Lubrcation System: Gasoline and Machine Oil
- Regular Gasoline: 50:1
- Starting System: Manual
- Stroke: 2
- YASUKA Gasoline Engine SLDeskripsi:Silinder Tunggal, 4-Tak, Berpendingin Udaraatribut:
- Color: Orange
- Diameter x Step (mm x mm): 88x64
- Cylinder (ml): 389
- Compression Comparison: 8.0 : 1
- Maximum Output Power (rpm): 15.0/3600
- Oil Capacity (L): 1.1
- Fuel Capacity L): 6.5
- Ignition Method: Recoil Starter / Tarik
- Ignition System: Capasitor Discharge Ignition (CDI)
- Suction Pipe Diameter (m): 52.8/1250
- Weight (kg): 33
- SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek)Deskripsi:Sepatu pengaman bergaya dengan bagian atas kanvas. Perkenalkan sepatu pengaman DESERT yang serbaguna, yang dirancang untuk para pekerja keras. Sepatu pengaman dengan harga menengah ini bukan sekadar alas kaki, tetapi menjanjikan keamanan dan kenyamanan yang tak tertandingi. Anti selip menawarkan cengkeraman yang kuat di berbagai permukaan, cocok untuk aplikasi otomotif, logistik, industri, dan konstruksi. Bagian ujung sepatu dan midsole yang terbuat dari baja yang kokoh melindungi kaki Anda dari benda-benda yang jatuh dan penetrasi yang tajam, sementara fitur anti-statis melindungi dari penumpukan elektrostatis. Sepatu DESERT juga menawarkan pereda nyeri dari postur tubuh dan menjaga kaki Anda tetap sejuk dan segar sepanjang hari. Dengan bagian atas kanvas yang bergaya yang tersedia dalam warna hitam, biru atau pasir, sepatu ini lebih dari sekadar sepatu pengaman - sepatu ini adalah pernyataan gaya.- Pelindung jari kaki- Alas kaki yang dapat dilepas- Pemasangan ortopedi (Neskrid)- Midsole anti-lubang- Bernapas- Anti selip- Mencegah percikan api atau muatan statis- Overnoseatribut:
- Series: Desert-011 S1P
- Approval: ASTM F2413:2024, EN ISO 20345:2011
- Category: S1 P / SRC
- Footbed: SJ foam footbed
- Lining: Cotton
- Midsole: Steel
- Outsole: PU/PU
- Toecap: Steel
- Upper: Cotton
- Tasco Mesin Potong RumputDeskripsi:Mesin Pemotong Rumputatribut:
- Fuel mixture gasoline oil: 25:1
- Ignition plug: BM-6A
- Cutter Blade: 2 Teeth & Bonus 40 Teeth Carbide Tip
- Loncin Driving Machine (Mesin Penggerak) Diesel SeriesDeskripsi:Mesin penggerak LONCIN DEIESEL ENGGINE D 350 F memiliki spesifikasi Isi kapasitas mesin: 349 cc Tenaga Maksimum (HP/rpm): 4.9/3600 dan Sistem Pendingin: Udaraatribut:
- Speed (rpm): 3600
- Number of Engine Cylinders: 1
- Step Machine: 4 Steps
Daftar Harga mesin penggembur tanah Terbaru January 2026
| Wipro Mesin Potong Rumput Senar | Rp719.900 |
| FIRMAN Traktor Bajak Sawah | Rp9.999.900 |
| MultiPro Brush Cutter | Rp1.699.900 |
| FIRMAN Power Sprayer FPS-22 Series | Rp1.699.900 |
| FIRMAN Hydraulic Plate Compactor | Rp7.399.900 |
| Loncin Outboard Engine | Rp12.999.900 |
| YASUKA Genset Bensin (Generator Bensin) | Rp4.199.900 |
| Hidea Mesin Perahu Long | Rp20.999.900 |
| YASUKA Gasoline Engine Orange | Rp2.299.900 |
| YASUKA Gergaji Mesin | Rp4.899.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/P103060365-1.jpg)




%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Low%20Cut/CHEETAH%20Sepatu%20Safety%20Low%20Cut%20Rebound%207001H%20(Sepatu%20Proyek)/1iP101000054-18.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Sneaker/Sneaker%20Safety%20High%20Cut/SAFETY%20JOGGER%20Sepatu%20Safety%20Sneakers%20High%20Cut%20Desert%20S1P%20(Sepatu%20Proyek)/1jP102038055-3.jpg)



%20Diesel%20Series/2hP104619089-1.jpg)