Beli mesin pengering pakaian di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PRIO Ultrasonic Cleaner
    Mulai

    Rp10.999.900

    PRIO Ultrasonic Cleaner
    Deskripsi:
    Kelebihan dari alat iniAdjustable powerLow noise LaboratorySweep function Degas functionHeating functionAdjustable timeMemory function : automatically save the most recently used setup
    atribut:
    • Frequency (Hz): 40000
    • Timer (minute): 1-99
  2. Sanken Mesin Pengering
    Mulai

    Rp4.399.900

    Sanken Mesin Pengering
    Deskripsi:
    Sanken SFD-7500 Dryer Machine adalah mesin pengering terbaru dari Sanken yang berteknologi Jepang dan canggih. Memiliki kapasitas pengeringan hingga 7 kg cocok untuk kebutuhan rumah tangga. Dilengkapi dengan fitur Anti Bed Bugs yang dapat menghasilkan temperatur tinggi sehingga dapat membasmi kutu. Ditambah dengan Multi Mode Drying yang mempermudah Anda saat mengeringkan pakaian berdasarkan jenis kain. Dengan pengaturan waktu hingga 24 jam, membuat Anda dapat menentukan sendiri saat pengeringan, pakaian tidak rusak, anti kusut, siap digunakan.
    atribut:
    • Top Panel Color: White
    • Top Cover Color: Glass+ White Door
    • Control Panel Color: White
    • Cabinet Body Color: White
    • Top Cover Type: Transparent
    • Body: Solid
    • Delay: Yes (0-3-6-9hours)
    • Dimensions (mm): 5950x5500x8400
    • Dry Capacity (kg): 7
    • Drying Alarm: Yes
    • Frequency (Hz): 50
    • Maximum Input Power Drying (W): 2000
    • Packaging Dimensions (mm): 6650x5650x8900
    • Program Drying: Mix - Cotton - Synthetic - 1 Hr
    • Safety Key: Yes
    • Voltage (V): 220-240
  3. AQUA Elektronik Mesin Pengering Pakaian
    Mulai

    Rp5.099.900

    AQUA Elektronik Mesin Pengering Pakaian
    atribut:
    • Body Material: Stainless Steel
    • Capacity (kg): 7
    • Color: White
    • Dimensions (HxWxD) (mm): 830x585x600
    • Dryer Power (W): 1770
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Waterproof Level: IPX4
  4. Electrolux Dryer Ultimate Care
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.899.900

    Electrolux Dryer Ultimate Care
    Deskripsi:
    Take care of your clothes with the best clothes dryer! The UltimateCare 500 Dryer Venting Dryer will not only dry your clothes, but also keep it soft and keep wrinkles up to 32% with the Reverse Tumbling Technology feature. Ironing activities can be reduced because of this advantage, as well as providing long-lasting protection, which makes your appearance always charming
    atribut:
    • Dimensions (mm): 600x850x625
    • Color: White
    • Total Wattage (W): 1650
  5. Electrolux Mesin Cuci
    Mulai

    Rp6.599.900

    Electrolux Mesin Cuci
    Deskripsi:
    - Pakaian Anda bertahan lebih lama dengan dosis deterjen yang tepat. - 40% lebih sedikit warna memudar setelah 52 kali pencucian. - Hygienic clean. VapourCare. - Kerutan berkurang. - Wifi terhubung untuk saran perawatan, sesuai permintaan.
    atribut:
    • Type: Top load washer
    • Color: White
    • Dimension (HxWxD) (mm): 968x580x596
    • Product Installation: Freestanding
  6. Electrolux Ultimate Care 300 Front Load Washer
    Mulai

    Rp7.599.900

    Electrolux Ultimate Care 300 Front Load Washer
    Deskripsi:
    UltraEco uses 70% less energy.Set quick cycles to suit your schedule.Add clothes up to 15 mins after the cycle starts.
  7. Sanken Mesin Cuci Top Load
    Mulai

    Rp2.399.900

    Sanken Mesin Cuci Top Load
    Deskripsi:
    Sanken SFL-6600E Front Loading Washing Machine merupakan kapasitas 6 Kg mesin cuci dengan fitur A+++, self-diagnose,auto balance,childproof lock,drum clean,fault check,delay start,oiverheating control, eco perfect, dan 23 program.
    atribut:
    • Body: Solid
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
  8. Electrolux Ultimate Care 300 Top Load Washer
    Mulai

    Rp4.699.900

    Electrolux Ultimate Care 300 Top Load Washer
    atribut:
    • Accessories Included: Inlet hose, Drainage hose, Ratmesh
    • Control Type: Manual with display
    • Dimensions (HxWxD) (mm): 580x620x980
    • Drum Volume (L): 53
    • Main Color: White
    • Maximum Depth (mm): 620
    • Maximum Spin Speed (rpm): 700
    • Motor: Standart
    • Number of Programs: 9
    • Packing Dimension (HxDxW) (mm): 685x685x1040
    • Product Installation: Freestanding
    • Time Delay: Delay End
    • Total Wattage (W): 500
    • Type: Top load washing machines
    • Washing Capacity (kg): 10.5
  9. KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Beroda Luar Ruangan
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.099.900

    KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Beroda Luar Ruangan
    Deskripsi:
    Hadirkan tempat sampah outdoor yang mumpuni dari Krisbow untuk menampung produksi sampah di tempat Anda. Terbuat dari material plastik HDPE berkualitas sehingga menyuguhkan konstruksi yang kuat dan kokoh untuk masa pakai yang lama. Dilengkapi dengan 4 roda untuk mobilitas tinggi serta terdapat roda pengunci yang menahan tempat sampah tetap pada posisinya.
  10. NOK Oil Seal VC Type (Sil Oli)
    26%
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp9.900

    NOK Oil Seal VC Type (Sil Oli)
    Deskripsi:
    For oil for rotary axis movement.Oil seal when the object to be sealed is on one side and there is no dust
  11. Panasonic clothes dryer
    Mulai

    Rp25.999.900

    Panasonic clothes dryer
    Deskripsi:
    This clothes dryer has a simple, easy-to-use design and a body that blends beautifully into any space, making it instantly recognizable. The opening, featuring a large transparent window, is 383mm wide, making it easy to load and unload large items such as blankets. The easy-to-see inside the tub also makes it easy to remove items and helps prevent forgetting to do so. The handle is located at the bottom, making it easy to reach even when the unit is installed high up. The heater has two air outlets, which blow a large amount of warm air over the entire garment, resulting in a fluffy finish. The touch panel type operation buttons make it easy to operate, and the display turns off when the power is turned off, and only the necessary parts light up during operation, making it a smart display.
    atribut:
    • Dimensions (mm): Width 600 x Height 697 x Depth 544 (Door opening dimensions including depth 1034)
    • Drying Method: Air-cooled dehumidifying type
    • Function: Courses: Standard, 75°C sterilization, towel sterilization, 15-minute dry, shirts, thick items, futons and blankets (blankets under 3 kg), wrinkle removal, timer (20/40/60 minutes)
    • Included Accessories: Drain hose (with hose band), drain pipe, hose holder, unit base mounting screws
    • Mass (kg): About 31
    • Power Consumption (W): 1255
    • Type: Door opening/closing: Left opening
  12. Polytron Mesin Cuci Front Loading Inverter Wonderwash Washer Dryer
    Mulai

    Rp6.199.900

    Polytron Mesin Cuci Front Loading Inverter Wonderwash Washer Dryer
    Deskripsi:
    Sekarang tidak perlu takut mencuci dikala cuaca hujan karena mesin cuci bukaan depan ini, memiliki fitur pengeringan didalam 1 mesin cuci. Mesin cuci dengan pengering ini, mampu mencuci dan mengeringkan pakaian 100% sehingga baju langsung siap di pakai. mesin cuci ini juga dilengkapi dengan fitur steam wash yang membantu memaksimalkan higienitas pakaian dari virus, kuman, dan bakteri. mesin cuci dengan pengering ini, dilengkapi dengan teknologi inverter sehingga listrik menjadi hemat. masalah pengeringan gak perlu takut karena mencuci sampai kering dengan mesin cuci ini hanya 900 rupiah per Kg loh.
    atribut:
    • Spin Speed (rpm): 600/800/1000/1200/No Spin
    • Size (kg): 8
    • Temperature (°C): Cold /30/40/60/90
    • Voltage Input (V/Hz): 220-240/50
    • Wash Program: Dry / Eco Dry / Air Wash / Duvet / Down Jacket / Hijab/ Delicate / Cotton / Quick'15 / Wool / Rinse + Spin / Spin / Tub Clean
    • Color: White
    • Body Material: Metal
    • Child Lock: Yes
    • Function Panel: Digital
    • Inverter: Yes
    • Power Consumption (W): 500 (Spin), 110 (Dry)
    • Product Type: Front Loading
    • Smart Add Wash: Yes
    • Steam Wash: Yes
  13. Sanken Mesin Cuci Dua Tabung
    Mulai

    Rp1.499.900

    Sanken Mesin Cuci Dua Tabung
    Deskripsi:
    Sanken TW-880NM mesin cuci dua tabung (twin tub) dengan design yang elegan. Dengan teknologi terbaru yaitu X-Tor Technology yang membantu Anda mencuci menjadi lebih bersih, menghilangkan kotoran serta kuman secara menyeluruh tanpa merusak pakaian. Dilengkapi dengan super spin dry membantu mengeringkan pakaian dalam waktu 5 menit. Lebih hemat dan sangat sesuai untuk kebutuhan mencuci keluarga hanya dengan konsumsi daya listrik 250 W serta kapasitas pencucian hingga 8 Kg.Untuk mencuci yang lebih bersih dan lebih hemat, percayakan pada Sanken.
Daftar Harga mesin pengering pakaian Terbaru October 2026
PRIO Ultrasonic CleanerRp10.999.900
Sanken Mesin PengeringRp4.399.900
AQUA Elektronik Mesin Pengering PakaianRp5.099.900
Electrolux Dryer Ultimate CareRp6.899.900
Electrolux Mesin CuciRp6.599.900
LG Washing Machine Front LoadRp4.999.900
AQUA Elektronik Mesin Cuci Front LoadRp5.299.900
Electrolux Ultimate Care 300 Front Load WasherRp7.599.900
Sanken Mesin Cuci Top LoadRp2.399.900
Electrolux Ultimate Care 300 Top Load WasherRp4.699.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)