Beli mesin pengering laundry di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sanken Mesin Pengering
    Mulai

    Rp4.399.900

    Sanken Mesin Pengering
    Deskripsi:
    Sanken SFD-7500 Dryer Machine adalah mesin pengering terbaru dari Sanken yang berteknologi Jepang dan canggih. Memiliki kapasitas pengeringan hingga 7 kg cocok untuk kebutuhan rumah tangga. Dilengkapi dengan fitur Anti Bed Bugs yang dapat menghasilkan temperatur tinggi sehingga dapat membasmi kutu. Ditambah dengan Multi Mode Drying yang mempermudah Anda saat mengeringkan pakaian berdasarkan jenis kain. Dengan pengaturan waktu hingga 24 jam, membuat Anda dapat menentukan sendiri saat pengeringan, pakaian tidak rusak, anti kusut, siap digunakan.
    atribut:
    • Top Panel Color: White
    • Top Cover Color: Glass+ White Door
    • Control Panel Color: White
    • Cabinet Body Color: White
    • Top Cover Type: Transparent
    • Body: Solid
    • Delay: Yes (0-3-6-9hours)
    • Dimensions (mm): 5950x5500x8400
    • Dry Capacity (kg): 7
    • Drying Alarm: Yes
    • Frequency (Hz): 50
    • Maximum Input Power Drying (W): 2000
    • Packaging Dimensions (mm): 6650x5650x8900
    • Program Drying: Mix - Cotton - Synthetic - 1 Hr
    • Safety Key: Yes
    • Voltage (V): 220-240
  2. Electrolux Dryer Ultimate Care
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.899.900

    Electrolux Dryer Ultimate Care
    Deskripsi:
    Take care of your clothes with the best clothes dryer! The UltimateCare 500 Dryer Venting Dryer will not only dry your clothes, but also keep it soft and keep wrinkles up to 32% with the Reverse Tumbling Technology feature. Ironing activities can be reduced because of this advantage, as well as providing long-lasting protection, which makes your appearance always charming
    atribut:
    • Dimensions (mm): 600x850x625
    • Color: White
    • Total Wattage (W): 1650
  3. Electrolux Mesin Cuci
    Mulai

    Rp6.099.900

    Electrolux Mesin Cuci
    Deskripsi:
    - Pakaian Anda bertahan lebih lama dengan dosis deterjen yang tepat. - 40% lebih sedikit warna memudar setelah 52 kali pencucian. - Hygienic clean. VapourCare. - Kerutan berkurang. - Wifi terhubung untuk saran perawatan, sesuai permintaan.
    atribut:
    • Type: Top load washer
    • Color: White
    • Dimension (HxWxD) (mm): 968x580x596
    • Product Installation: Freestanding
  4. Sanken Mesin Cuci Top Load
    Mulai

    Rp2.399.900

    Sanken Mesin Cuci Top Load
    Deskripsi:
    Sanken SFL-6600E Front Loading Washing Machine merupakan kapasitas 6 Kg mesin cuci dengan fitur A+++, self-diagnose,auto balance,childproof lock,drum clean,fault check,delay start,oiverheating control, eco perfect, dan 23 program.
    atribut:
    • Body: Solid
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
  5. AQUA Elektronik Mesin Pengering Pakaian
    Mulai

    Rp5.099.900

    AQUA Elektronik Mesin Pengering Pakaian
    atribut:
    • Body Material: Stainless Steel
    • Capacity (kg): 7
    • Color: White
    • Dimensions (HxWxD) (mm): 830x585x600
    • Dryer Power (W): 1770
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Waterproof Level: IPX4
  6. Sanken Mesin Cuci Dua Tabung
    Mulai

    Rp1.499.900

    Sanken Mesin Cuci Dua Tabung
    Deskripsi:
    Sanken TW-880NM mesin cuci dua tabung (twin tub) dengan design yang elegan. Dengan teknologi terbaru yaitu X-Tor Technology yang membantu Anda mencuci menjadi lebih bersih, menghilangkan kotoran serta kuman secara menyeluruh tanpa merusak pakaian. Dilengkapi dengan super spin dry membantu mengeringkan pakaian dalam waktu 5 menit. Lebih hemat dan sangat sesuai untuk kebutuhan mencuci keluarga hanya dengan konsumsi daya listrik 250 W serta kapasitas pencucian hingga 8 Kg.Untuk mencuci yang lebih bersih dan lebih hemat, percayakan pada Sanken.
  7. Non Brand Pengering Laundry Gas
    Mulai

    Rp22.999.900

    Non Brand Pengering Laundry Gas
    atribut:
    • Size (kg): 15
  8. GETRA Food Dehydrator
    Mulai

    Rp3.099.900

    GETRA Food Dehydrator
    Deskripsi:
    Material from stainless steel. Internal fan. Thermostat. Timer. No noisy. Capacity 30 racks.
    atribut:
    • Temperature (°C): 40 to 90
  9. GOSAVE Back Support Safety Belt (Pelindung Punggung)
    Rating:
    100% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp129.900

    GOSAVE Back Support Safety Belt (Pelindung Punggung)
    Deskripsi:
    - Provides comfortable support from lower back strain - Fabric polyester - 2 adjustable point
    atribut:
    • Color: Black
  10. monotaro Flat Fuse
    Mulai

    Rp13.900

    monotaro Flat Fuse
    Deskripsi:
    To replace the fuse
    atribut:
    • Size (mm): About 18.9 x 18.7 x 5.1
    • Material: Zinc + PC
    • Color: purple
    • Current (A): 3
  11. Non Brand Gas Dryer
    Mulai

    Rp91.999.900

    Non Brand Gas Dryer
    Deskripsi:
    Dryer gas adalah mesin yang digunakan untuk mengeringkan cucian yang diperas. Proses pengeringan ini dilakukan dengan cara meniupkan udara panas ke dalam drum mesin yang berputar. Udara panas ini biasanya dihasilkan dari pembakaran gas, steam (uap panas) atau komponen listrik.
    atribut:
    • Size (kg): 50
Daftar Harga mesin pengering laundry Terbaru March 2026
Sanken Mesin PengeringRp4.399.900
Electrolux Dryer Ultimate CareRp6.899.900
Electrolux Mesin CuciRp6.099.900
Sanken Mesin Cuci Top LoadRp2.399.900
LG Washing Machine Front LoadRp4.999.900
AQUA Elektronik Mesin Pengering PakaianRp5.099.900
Sanken Mesin Cuci Dua TabungRp1.499.900
Non Brand Pengering Laundry GasRp22.999.900
GETRA Food DehydratorRp3.099.900
GOSAVE Back Support Safety Belt (Pelindung Punggung)Rp129.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)