Beli mesin penepung di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- FOMAC Grain Grinder MachineDeskripsi:Usaha kuliner membutuhkan berbagai macam jenis bahan makanan mulai dari bahan segar sampai bahan yang dikeringkan. Bahan segar seringkali membuat pengusaha kesulitan untuk menyimpan dan mengolahnya kembali sewaktu-waktu. Menyimpan bahan segar memerlukan cara tertentu untuk pengolahannya. Bahan bubuk seringkali menjadi alternatif untuk penyimpanan jangka panjang dan pengolahan yang lebih mudah. Mesin pembuat bubuk dari biji-bijian kering seperti biji kopi, biji kacang kedelai dan bumbu-bumbu rempah. Dengan Keunggulan: Mudah dioperasikan dan dilengkapi dengan tombol pengaturan Tingkat kehalusan bahan bisa diatur sesuai kebutuhan Menggiling dengan cepat dan efisien Bodi mesin terbuat dari Stainless steel, awet dan mudah dibersihkan.Jadi tidak perlu ragu lagi, mesin FGD-HR1500 merupakan alternatif tepat untuk solusi pembuatan bubuk atau tepung untuk bahan pangan Anda.atribut:
- Voltage (V): 220
- Fineness (m): 50 - 200
- Speed (rpm): 1500
- Rakindo Disk Millatribut:
- Motor (HP): 5.5
- Material: Stainless Steel
- Capacity (kg/hour): Min. 50
- Aecoe Sauce Grinder MachineDeskripsi:Mesin giling bumbu basah/kering adalah mesin dapur serbaguna yang dapat digunakan untuk berbagai tugas memasak. Fungsi utamanya adalah menggiling bahan-bahan kering atau basah menjadi bentuk yang lebih sesuai dengan kebutuhan Anda dalam berbagai resep masakan.atribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Power (W): 1500
- Speed (rpm): 1400
- Capacity (kg/hour): 35-60
- Stone Diameter (cm): 15
- Dimensions (mm): 460x240x700
- Rakindo Rice Milling Unit Setatribut:
- Number of Elevator (units): 4
- Elevator Capacity (kg/hour): 1000
- Elevator Power (kW): 0.75
- Cleaning Machine Capacity (kg/hour): 1000 to 1500
- Cleaning Machine Power (kW): 1.1
- Rice Machine Capacity (kg/hour): 11500-1500
- Rice Grader Capacity (kg/hour): 1100 to 1500
- Rice Grader Power (kW): 0.55
- Rice Machine Power (kW): 15
- Rice Milling Machine Capacity (kg/hour): 1100 to 1500
- Rice Milling Machine Power (kW): 11
- Kennedy Extra Heavy Duty G ClampDeskripsi:Manufactured from drop forged steel ribbed anti-twist frame suited to fabrication and welding applications, etc.atribut:
- Body Finish/Coating: Powder-coated
- Body Material: Steel
- Non Brand Horizontal Ball Mill TypeDeskripsi:Planetary ball mill Planetary ball mills are smaller than common ball mills and mainly used in laboratories for grinding sample material down to very small sizes. A planetary ball mill consists of at least one grinding jar which is arranged eccentrically on a so-called sun wheel. Planetary ball mill has four ball grinding tanks installed on one turntable. When the turntable rotates, the tank axis makes planetary movements and the balls in the tanks grinds and mixes samples in high speed movement. The product can smash and blend various products of different materials and granularity with dry or wet methods. Minimum granularity of ground products can be as small as 0.1μm.atribut:
- Material: Stainless steel, agate, nylon, corundum, zirconia
- Voltage (V): 220
- Power (kW): 0.75
- Rotation Speed (rpm): 35-340
- Dimensions (mm): 600x400x500
- Feed Size (mm): Soil material : ≤10; other materials : ≤3
- Jar Volume (ml): 500x4pcs
- Output Size (µm): min. 0.1 (depend on material)
- Powder Capacity per Time (ml): 660
- Revolution Speed (rpm): 70-680
- Non Brand Planetary Ball Mill Small TypeDeskripsi:Planetary Ball Mill has four ball grinding tanks installed on one turntable. When the turntable rotates, the tank axis makes planetary movements, the balls and samples inside the tanks are impacted strongly in high speed movement, and samples are eventually ground into powder. Various kinds of different materials can be ground by the mill with dry or wet method. Minimum granularity of ground powder can be as small as 0.1μm.atribut:
- Material: Stainless steel, agate, nylon, corundum, zirconia
- Dimensions (mm): 730x430x550
- Power (kW): 0.75
- Rotation Speed (rpm): 35
- Output Size (µm): Smallest granule reaches 0.1 (depend on material)
- Feed Size: Soil material ≤10mm, other materials ≤3mm
- Jar Volume (m³): 500
- CC Mark (Nikkato) Ball MillDeskripsi:Has excellent heat and shock resistance and wear resistance.atribut:
- Material: Silicon Nitride 90%
- Hardness: (HV10)390
- Bending Strength (MPa): (Room temperature) 700
- Density (g/cm³): 3.2
- GETRA Disc Millatribut:
- Voltage (V): 220
- Phase: 1
- ASH (Asahi Rikagaku) Small Ball Mill Rotating Standatribut:
- Power Supply (50/60Hz) (VAC): 100
- Size (mm): 210x230x190
- Rotation Speed (rpm): 50 - 650
- Package Size (mm): 350x320x305
- Timer (hour): Maximum 300
- Nitto Kagaku Magnetic Ball Millatribut:
- Chemical composition: Al2 O3 /93.4%,SiO2 /5%
- Material: Ceramic
- AS ONE Desktop Pot Mill StandDeskripsi:Rotation speed can be adjusted, so pulverization according to the sample is possible. You can adjust the roller spacing according to the pot mill.atribut:
- AS ONE Part Number: 2-7816-01
- Power Supply (V): 100 (AC)/(50/60Hz)
- Compatible Size (mm): Pot; 90-180, weight 20kg
- Dimensions (mm): 406×290×240
- Cord Length (m): 2.5 (with 3P plug ground / with 2P-3P conversion adapter)
- Number of Revolutions (rpm): 40-280
- Rotation Speed (rpm): -1
- Timer setting: 0 to 9 hours 59 minutes (1 minute unit)
- OSG 2 Blade Ball End Mill (EBD)atribut:
- Helix Angle (°): 30
- Number of Blades: 2
- Material: Cobalt High (high speed steel) HSS-Co
- FOMAC Sauce Grinder MachineDeskripsi:Mesin pembuat selai kacang SSG-R14 adalah mesin yang membantu menggiling biji kacang-kacangan dalam kondisi basah maupun kering menjadi selai kacang.Mesin memiliki katup hopper yang dapat dibuka dan tutup, mesin juga dapat disesuaikan tingkat kehalusan penggilingannya. Mesin ini memiliki bodi yang terbuat dari stainless dan menggunakan teknologi batu untuk menghaluskan bahan.
- FOMAC Electric Vibro SeparatorDeskripsi:Electric Vibro Separator "FOMAC"Mengayak bertujuan untuk memisahkan partikel kasar dan halus, termasuk menyaring. Pekerjaan mengayak merupakan pekerjaan yang melelahkan karena harus menggerakan lengan dengan getaran secara terus menerus. Mesin pengayak membantu Anda untuk mengayak bahan seperti bubuk, tepung dan sejenisnya. Mesin ini membantu mengayak dengan cepat dan mudah. Pekerjaan mengayak menjadi lebih efektif dan efisien. VBS-HR05 memiliki bentuk yang compact dan portable, mesin ini bisa dipindah-pindahkan dengan mudah.Note: Type mesin adalah dituang dan langsung otomatis mengayak sehingga tidak dapat dipastikan maksimal sekali tuang.
- FOMAC Miller MachineDeskripsi:Mesin Penggilingan Gula FCT-Z100 berfungsi untuk menggiling gula pasir menjadi tepung gula putih yang halus dan lembut. Mesin ini menggunakan tenaga listrik jadi dalam pengoperasiannya mesin ini memakai daya 600 Watt. Mesin penggilingan gula FCT-Z100 ini memiliki perputaran 28.000 rate nya sehingga mampu menghasilkan tepung gula dengan kehalusan yang sangat halus dalam waktu yang singkat. Mesin Penggilingan gula ini mampu menghasilkan 0,1 kg tepung gula per jam dengan kehalusan 20 – 180 mesh.
- OSG Hy-Pro Carbide End Mill Ball Noseatribut:
- Tool Material: Carbide
- Flute (z): 2
Daftar Harga mesin penepung Terbaru March 2026
| FOMAC Grain Grinder Machine | Rp7.899.900 |
| Rakindo Disk Mill | Rp56.999.900 |
| Aecoe Sauce Grinder Machine | Rp2.899.900 |
| Rakindo Rice Milling Unit Set | Rp409.999.900 |
| Kennedy Extra Heavy Duty G Clamp | Rp329.900 |
| Non Brand Horizontal Ball Mill Type | Rp269.999.900 |
| Non Brand Planetary Ball Mill Small Type | Rp199.999.900 |
| CC Mark (Nikkato) Ball Mill | Rp6.999.900 |
| GETRA Disc Mill | Rp8.399.900 |
| ASH (Asahi Rikagaku) Small Ball Mill Rotating Stand | Rp47.999.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































%20Ball%20Mill/f8P110030548-1.jpg)

%20Small%20Ball%20Mill%20Rotating%20Stand/70P108246252-1.jpg)


/P103060736-1.jpg)