Dremax Meat & Vegetable Grinder Machine (Mesin Giling Daging & Sayur)

Sebelum PPN:
Rp29.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)L 580 xP 390xT 240
Power Supply (V/W/Hz)220/220/50
Diameter (mm)370
Operation Time (minute)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Deskripsi alat mesin giling daging sayuran I multi mince Dremax DX-90Horekamall menjual mesin mencincang sayur sehalus yang diinginkan tanpa barair

Kecepatan tinggi dalam mencincang

Spesifikasi :
- Menggunakan plastik-ABS sebagai wadah cincangan,sangat mudah dibersihkan.
- Dimensi : Lebar 580xPanjang 390xTinggi 240(mm)
- Daya Listrik : 220V/220W/50Hz
- Waktu Pengoprasian : 20 min
- Kapasitas : mencincang kol menjadi ukuran -/+ 3 mm
Kubis 20 pcs/5 min
Bawang bombay 35 pcs/5 min
Ukuran wadah mangkok : 4 L (diameter 370 mm)
- Dapat memuat 2-3 kg bawang untuk sekali cincang.

GARANSI MESIN : SELAMA 1 TAHUN
Free demo untuk daerah DKI Jakarta

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan