WIRASTAR Food Dehydrator 20 Tray (Pengering Makanan)

Sebelum PPN:
Rp5.899.900
Spesifikasi
Temperature Range (°C)30-90
Machine Size (cm)55x47x97
Packing Dimensions (cm)65x55x98
Integrated Power (W)1400
Volume (L)140
Maximum Power (W)2000
Wire Rack Size (cm)40x38

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Food Dehydrator 20 Tray FDH-20
Food Dehydrator 20 Tray FDH-20 ialah salah satu tipe Food Dehydrator merupakan alat yang digunakan untuk mengeringkan bahan makanan hingga susut dan menjadi makanan kering. Hasil bahan makanannya bisa di bilang mirip seperti keripik yang dibuat menggunakan vacuum frying.
Alat ini biasa digunakan dalam pembuatan makanan kering atau keripik buah, dengan fungsinya yang dapat mengeringkan bahan makanan, tentunya alat ini menjadi sangat penting dalam industri makanan kering.
Fitur
Body Kokoh
Material Stainless Steel
Sistem Sirkulasi Udara Panas Efisien.
Dilengkapi Pengatur Suhu & Timer

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan