Beli mesin pemotong rumput harga di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Joyko Label Price Gunatribut:
- Color: Random Color
- YASUKA Mesin Potong RumputDeskripsi:- Silinder Tunggal, 2-Tak, Berpendingin udara- Batang Penggerak: Fleksibel dan Terbuat dari baja padat- Kemudi: Bahan Plastik lingkaran tunggal- Silinder Tunggal, 2-Tak, Berpendingin udara- Batang Penggerak: Fleksibel dan Terbuat dari baja padat- Kemudi: Bahan Plastik lingkaran tunggalatribut:
- Starting System: Recoil/Pull
- Wipro Mesin Potong Rumput Senaratribut:
- Input Power (W): 400
- No Load Speed (rpm): 10000
- Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)atribut:
- Power Input: 400 W
- Handle length: 280 mm
- Cutting Diameter: 300
- Diameter of Cutting Line: 1.4 mm
- No. Load Speed: 10000 RPM
- Wipro Mesin Potong RumputDeskripsi:Mesin potong rumput Wipro tangguh dan memiliki pisau yang tajam dalam penggunaanatribut:
- Color: Putih Merah
- No Load Speed (rpm): 7000
- Wagner Gergaji MesinDeskripsi:Alat pemotong kayu yang sering di gunakan untuk perhutanan, perkebunan yang memiliki spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan. Sangat memudahkan pengguna untuk melakukan pekerjaannya di bandingkan dangan pemotong kayu yang manual. Wagner WG 580 memiliki kapasitas mesin 54.5 CC lebih besar dari model sebelumnyaatribut:
- Speed (rpm): 8500
- Engine Ignition System: Electronic
- Fuel Tank Capacity (L): 0.53
- Fuel Type: Gasoline Mix Oil 2T
- Machine Step: 2 Steps
- BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)atribut:
- Uncertainty K (dB): 3
- Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
- Planing Width (mm): 82
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 16500
- Part Number: 0 601 596 0K0
- Rated Input Power (W): 650
- Sound Level (dBA): 97
- Sound Pressure Level (dBA): 86
- Wipro Gunting Rumput 12 Posisi 360°atribut:
- Material: Stainless Steel
- Dimensions (cm): 13x4x34.5
- RYU Mesin Potong Rumputatribut:
- No Load Speed (rpm): 12000
- HSM Rotary Trimmeratribut:
- Cutting Length: 0.60mm
- Cutting Capacity: 6 sheets
- WISON Mesin Planner (Mesin Serut)atribut:
- Feedling Speed per minute: 10.2
- Max Planning Depth (mm): 4
- Max Planning Width (mm): 400
- Motor Power (HP): 3
- Thickness of Workpiece (mm): 150
- Spindle Speed (rpm): 5270
Daftar Harga mesin pemotong rumput harga Terbaru April 2026
| Joyko Label Price Gun | Rp139.900 |
| YASUKA Mesin Potong Rumput | Rp2.199.900 |
| Wipro Mesin Potong Rumput Senar | Rp719.900 |
| Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter) | Rp839.900 |
| Wipro Mesin Potong Rumput | Rp1.699.900 |
| Joyko Label Price Tag | Rp31.900 |
| RIDGID Threading Machine (Mesin Senai) | Rp169.999.900 |
| Wagner Gergaji Mesin | Rp3.199.900 |
| BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu) | Rp979.900 |
| Wipro Gunting Rumput 12 Posisi 360° | Rp199.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/P102123348-1.jpg)


/nsP102048856-8.jpg)

/P101518398-1.jpg)



/P101005203-1.jpg)

/P101518657-6.jpg)