Beli mesin pembuat makanan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ICHINEN Food Machinery Lubricant
    Mulai

    Rp339.900

    ICHINEN Food Machinery Lubricant
    Deskripsi:
    Food Machinery LubricantOli semprot untuk mesin makanan (food grade NSF-H dan 3H)Fitur > Pelumas ini sendiri dapat terkonsumsi. Diproduksi dari minyak untuk makanan.> Pelumas cair dengan asam lemak nabati dari tingkat kemurnian tinggi sebagai bahan dasar utama.> Mengandung likuiditas, permeabilitas, dicerna dan diserap yang tidak dapat ditemukan di minyak nabati lainnya.> Stabilitas oksidasi (pengawetan) yang super, yang mampu menjaga pelumas dalam waktu yang lama.> Dapat didegradasi ke alam dan tidak beracun. Komposisi trigliseride digunakan untuk memproses makanan dan obat-obatan.Aplikasi> Digunakan sebagai pelumas pada mesin pembuat makanan, pelepas cetakan dari wadah makanan. Sebagai pelumas untuk untuk pisau pemotong makanan sementara mencegah makanan menempel pada pisau.
    atribut:
    • Volumetric Capacity: 420 ml
    • Koefisien Friksi Kinetic: 0.17
    • Ketahanan Tekanan: 0.55 Mpa (4 Ball Test: 200rpm)
    • Heat Resistance (°C): -5 up to 200
    • Flash Point: 240 Derajat Celcius
  2. Petro Canada Grease Food Grade (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp559.900

    Petro Canada Grease Food Grade (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    Application:Purity FG Greases dan Purity FG Synthetic Grease diformulasikan secara khusus untuk industry food and beverages, tetapi juga cocok untuk aplikasi seperti:- Mesin-mesin tekstil- Mesin-mesin Pulp and Paper- Mesin-mesin Food PackagingTersedia dalam kemasan:- Tube (400 gram)- Pail (17 kg)Tersedia:- Purity FG Grease : NLGI 00 & 2- Purity FG Synthetic Grease : NLGI 2
  3. CRC Silikon Food Grade
    Mulai

    Rp199.900

    CRC Silikon Food Grade
    atribut:
    • Appearance: Clear Water-White Liquid
    • DOT Proper Shipping Name: Aerosols, Flammable, Limited Quantity
  4. CRC Multi Purpose Food Grade Grease
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    CRC Multi Purpose Food Grade Grease
    Deskripsi:
    An aluminum complex premium grade USDA H1 grease for use in food production and processing industries. This NLGI Grade 2 multi-purpose lubricant is white in color and has a smooth buttery texture.APPLICATIONSAnywhere lubrication is needed where it may come in contact with food, bottling machinery, breweries, canneries, carton/packaging equipment, dairies, food processing & handling equipment, meat processing plants, seamers at high speeds & pressure.
  5. Petro Canada Oli Industri White Oil Food Grade
    Mulai

    Rp7.899.900

    Petro Canada Oli Industri White Oil Food Grade
    atribut:
    • Volume (L): 20
    • Packaging: Pail
  6. WD-40 Specialist Food Grade Silicone
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp209.900

    WD-40 Specialist Food Grade Silicone
    Deskripsi:
    WD-40 Specialist Food Grade SiliconePELUMAS BERKUALITAS FOOD GRADEFungsi:Di rancang secara khusus untuk industri aplikasi penanganan & pengolahan makanan. Produk ini melumasi dan melindungi tanpa meninggalkan noda. Mencegah terjadinya lekatan pada aplikasi metal ke non metal. Membentuk lapisan pelumasan yang tidak berbau, berwarna, di permukaan seperti plastik, karet, logam, kaca, kayu, dll.- Telah bersertifikat NSF: Registrasi H1 dan H2- Rancangan khusus untuk industri penanganan & pengolahan makanan- Membentuk lapisan pelumasan yang tanpa warna, bau, dan tidak meninggalkan nodaPenggunaan Aplikasi:- Konveyor Belt- Mesin Pembotolan- Rak Makanan- Bantalan Karet & Segel- Vending Machine- Dll
    atribut:
    • Volume (ml): 360
    • Appearance: Colorless liquid
    • Odor: Mild Petroleum/Solvent odor
    • Flammability (solid, gas): Flammable Aerosol
    • Boiling Point/Range (°C): 98-104 (208-219°F) (Isoparaffinic Hydrocarbon)
    • Flash Point (°C): -8 (18°F) (Isoparaffinic Hydrocarbon)
  7. ICHINEN Food Machinery Grease
    Mulai

    Rp389.900

    ICHINEN Food Machinery Grease
    Deskripsi:
    Food Machinery GreaseGemuk semprot untuk mesin makanan (NSF-H1)Fitur > Gemuk putih semprot yang digunakan untuk mesin makanan dengan anti air yang baik, oksidasi dan stabilitas mesin.> Digunakan ditempat yang bersentuhan dengan makanan.> Dengan stabilitas oksidasi yang baik akan menjaga pelumasan dalam waktu yang lama.Aplikasi> Sebagai pelumas pada rantai mesin makanan, tempat yang berputar dan bergetar.> Digunakan pada mesin pemroses daging atau ikan, pengisian bir atau sake dan minuman lainnya, konveyor makanan, pengepakan, dll.
    atribut:
    • Volumetric Capacity: 300 ml
  8. CRC Food Grade White Grease
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp299.900

    CRC Food Grade White Grease
    Deskripsi:
    FOOD GRADE WHITE GREASE, 10 WT OZModel#: 03038DESCRIPTION:This NSF H1 registered versatile grease is designed for heavy load applications requiring a long grease life. It protects equipment against rust, oxidation & wear. Resists throw-off, shear breakdown as well as water & detergent wash out.APPLICATIONS:FOR USE BY: Bakeries, Bottlers, Breweries, Canneries, Dairies
    atribut:
    • Net Fill: 10 Wt Oz
    • Appearance: White Cream
    • DOT Proper Shipping Name: Aerosols, Flammable, Limited Quantity
    • Propellant: Hydrocarbon
  9. ICHINEN Mould Release Agent (Pelepas Cetakan)
    Mulai

    Rp189.900

    ICHINEN Mould Release Agent (Pelepas Cetakan)
    Deskripsi:
    Mould Release AgentDigunakan untuk melepas mould plastik.
    atribut:
    • Volumetric Capacity (ml): 420
  10. CRC Anti Seize & Lubricating Compound Food Grade
    Mulai

    Rp679.900

    CRC Anti Seize & Lubricating Compound Food Grade
    Deskripsi:
    FOOD GRADE ANTI-SEIZE & LUBRICATING COMPOUNDFor applications where incidental food contact is possible. Prevents seizing, galling, rust, corrosion and heat freeze. Non-staining & odorless. NSF H1 registered. Conductive.Applications :Food processing machinery to lubricate fittings, bushings, flanges, headers, nuts, screws, studs, threaded surfaces, pipes, plugs, and manifolds to prevent seizing and galling of surfaces.
    atribut:
    • Net Fill: 16 Wt Oz
    • Appearance: Opaque Off-White Semi-Solid Paste
    • DOT Proper Shipping Name: Not Regulated
    • Evaporation Rate: Slow
    • Film Type: Wet
    • Flash Point (°C): 229
    • Flash Point Temperature (°F): 445
    • Plastic Safe: Yes
    • Propellant: None
    • Working Temperature (°C): -53.9 to 982.2
    • Working Temperature (°F): -65 to 1800
  11. REXCO Multi-Purpose Lubricant (Pelumas)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp29.900

    REXCO Multi-Purpose Lubricant (Pelumas)
    Deskripsi:
    Melindungi metal dari karat dam korosi. Melepaskan mur dan baut yang berkarat dengan kemampuan penetresi yang cepat. Menghilangkan bunyi derit akibat gesekan. Membersihkan kotoran, oli, aspal, dan debu.
  12. WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (33)
    Mulai

    Rp62.900

    WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
  13. WD-40 Specialist White Lithium Grease
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp119.900

    WD-40 Specialist White Lithium Grease
    Deskripsi:
    WD-40 Specialist White Lithium GreasePELUMAS ANTI KARAT YANG MELEKATFungsi: Solusi yang memberikan pelumasan & lapisan perlindungan melawan korosi jangka Panjang, tidak akan menetes atau berceceran. Mengurangi gesekan antar logam sehingga peralatan Anda berjalan dengan lancar. Dapat digunakan pada sambungan logam yang menahan beban, tahan suhu -17C sampai +148C, tahan panas & air.- Cocok digunakan pada sambungan antar logam- Melekat pada permukaan disegala kondisi cuaca- Ideal digunakan untuk pekerjaan beratPenggunaan Aplikasi:- Bearing- Piston- Pompa Air- Rel Pintu- Shock Absorber
    atribut:
    • Volume (ml): 360
  14. ICHINEN Klin Spatter
    Mulai

    Rp829.900

    ICHINEN Klin Spatter
    Deskripsi:
    Klin SpatterZat anti bintik> Klin Spatter digunakan untuk mencegah adhesi dari bintik yang tidak diinginkan, yang dihasilkan dari proses welding. Anti spatter ini sangat membantu untuk mengurangi cost pekerja yang tidak dibutuhkan untuk menghilangkan bintik dan memperbaiki pengelasan. Bebas polusi, aman, dan mudah pengoperasiannya, ekonomis, efisien dan anti karat.> Berbagai macam produk yang besar, termasuk drum besar dan produk aerosol yang kesemuannya memilki efek yang sangat baik untuk menghilangkan bintik.> Klin Spatter series mencegah karat dalam waktu singkat.
    atribut:
    • Color: Clear
  15. Pertamina Food Grade Gear Oil
    Mulai

    Rp9.199.900

    Pertamina Food Grade Gear Oil
    Deskripsi:
    PERTAMINA FG-GO Series are high performancefood grade industrial gear oils formulated from fullysynthetic water soluble polyalkylene glycol basestocks and food approved additive packagesmeeting United States Food and Drug Administration (US FDA) regulations as set forth in21 CFR, section 178.3570 (lubricants withincidental food contact). PERFORMANCE LEVEL. PERTAMINA FG-GO Series are have beenregistered in NSF White Book Listing ofNonfood Compounds as H1-Lubricants (oil withincidental food contact). It’s also meets DIN51517 Part 3, David Brown Type G, Flender BA T7300 A+B. SUPERIORITIES. - Better micropitting forming prevention thangeneral industrial gear oilHigh Viscosity Index (VI) to provide wideoperating range temperature. - High thermal stability. - High wear reduction rates. - Provide high load carrying ability (FZG loadstage > 12). - Excellent corrosion protection.
  16. RYU Mesin Bor Duduk
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

  17. ZEXUS Roller Chain Single
    Mulai

    Rp779.900

    ZEXUS Roller Chain Single
    atribut:
    • Pitch (mm): 195
    • Diameter Pin (mm): 5.95
    • Pin Length LR (mm): 25.5
    • Pin Length LC (mm): 26.9
    • Pin Length L1 (mm): 12.8
    • Pin Length L2 (mm): 14.1
Daftar Harga mesin pembuat makanan Terbaru March 2026
ICHINEN Food Machinery LubricantRp339.900
Petro Canada Grease Food Grade (Gemuk Pelumas Otomotif)Rp559.900
CRC Silikon Food GradeRp199.900
CRC Multi Purpose Food Grade GreaseRp229.900
Petro Canada Oli Industri White Oil Food GradeRp7.899.900
WD-40 Specialist Food Grade SiliconeRp209.900
ICHINEN Food Machinery GreaseRp389.900
CRC Food Grade White GreaseRp299.900
ICHINEN Mould Release Agent (Pelepas Cetakan)Rp189.900
CRC Anti Seize & Lubricating Compound Food GradeRp679.900

Data diperbarui pada 23/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)