Beli mesin moulding kayu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    Mulai

    Rp20.999.900

    WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    atribut:
    • Feedling Speed per minute: 10.2
    • Max Planning Depth (mm): 4
    • Max Planning Width (mm): 400
    • Motor Power (HP): 3
    • Thickness of Workpiece (mm): 150
    • Spindle Speed (rpm): 5270
  2. Makita Mesin Serut Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  3. BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
    • Planing Width (mm): 82
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 16500
    • Part Number: 0 601 596 0K0
    • Rated Input Power (W): 650
    • Sound Level (dBA): 97
    • Sound Pressure Level (dBA): 86
  4. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  5. RYU Planner (Mesin Serut Kayu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp579.900

    RYU Planner (Mesin Serut Kayu)
    Deskripsi:
    The Blade Material is Made of Carbide. So It is Stronger and Durable. The Construction is More Sturdy, So It Can Be Used For Heavy Duty Work, More Powerful Motor.
  6. DEWALT Thickness Planner
    Mulai

    Rp29.999.900

    DEWALT Thickness Planner
    atribut:
    • Color: Orange-Black
    • Dimensions (DxWxH) (cm): 61.5x56x48.5
    • AMPS: 15
    • Max Depth of Cut (inch): 1/8
    • Planer Type: Stationary
    • Tool Weight (lbs): 92
    • Depth Capacity (inch): 6
    • Power Tool Type: Corded
    • Width Capacity (inch): 13
    • No. Load Speed: 20.000 (Motor)/10.000 (Cutterhead) RPM
  7. WISON Mesin Bor Kayu (Mesin Bor Magnetik)
    Mulai

    Rp5.299.900

    WISON Mesin Bor Kayu (Mesin Bor Magnetik)
    atribut:
    • Max Width of Slot Mortising (mm): 16
    • Motor (V): 220
    • Power (W): 550
    • Size Working Table (mm): 200x120
    • Spindle Speed (rpm): 2860
  8. RYU Table Saw (Gergaji Meja)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RYU Table Saw (Gergaji Meja)
    Deskripsi:
    Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
  9. FUJIYAMA Mesin Serut Kayu Power
    Mulai

    Rp1.299.900

    FUJIYAMA Mesin Serut Kayu Power
    atribut:
    • Shiplapping (mm): 20
  10. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  11. BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.799.900

  12. Vertex Machine Vise For Shapping & Milling Use
    Mulai

    Rp26.999.900

    Vertex Machine Vise For Shapping & Milling Use
    Deskripsi:
    The vise is made of the high tension cast iron, rigidity, large range of clamping spans and more bigger clamping force at press down jaws, especially suitbable for the heavy duty cutting and the heavy duty planner milling machine to clamp large workpiece.
  13. FUJIYAMA Portable Planer
    Mulai

    Rp8.499.900

    FUJIYAMA Portable Planer
    atribut:
    • Size (mm): 525x360x435
    • Cutting Width (mm): 304
    • Feed rate per min (mm): 8.5
    • Input Power (W): 1650
    • Maximum Cutting Depth (mm): 3 (of Stock Width less than 150mm), 1.5 (of Stock Width from 150 to 240mm)
    • No Load Speed (rpm): 8500
  14. FUJIYAMA Planer
    Mulai

    Rp789.900

    FUJIYAMA Planer
    Deskripsi:
    Mesin Serut Fujiyama PL9900 adalah mesin dengan performa tangguh dilengkapi dengan suku cadang yg berkualitas sehingga sangat cocok untuk pekerjaan usaha perkayuan anda. Mesin serut Fujiyama yang sudah terbukti dan terpercaya untuk semua pekerjaan serut kayu yang anda butuhkan. Pekerjaan menjadi lebih cepat, presisi, dan halus didukung juga oleh Planer Blade TCT Fujiyama (mata pisau serut) yang pastinya melengkapi dan meningkatkan efisiensi waktu kerja anda. Segera miliki mesin Planer Fujiyama PL9900 untuk memudahkan pekerjaanmu dalam urusan meratakan dan menghaluskan permukaan kayu.
    atribut:
    • Shiplapping (mm): 9
    • Input Power (W): 450
    • No Load Speed (rpm): 16000
  15. DEWALT Thickness Planer
    Mulai

    Rp15.999.900

    DEWALT Thickness Planer
    atribut:
    • Max. Depth of Cut (mm): 3
    • Depth Capacity (mm): 150
    • Width Capacity (mm): 330
    • Cuts Per Inch: 96 or 179
    • Input Power (W): 2000-2200
    • No Load Speed (rpm): 10000
  16. Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu)
    Mulai

    Rp6.199.900

    Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu)
    atribut:
    • Collet: 12 mm (1/2 inch)
  17. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  18. ACEWOOD Professional Wood Jointer
    Mulai

    Rp20.999.900

    ACEWOOD Professional Wood Jointer
    atribut:
    • Motor (HP): 2 (220V/1PH)
    • Cutting Width Capacity (mm): 203
    • Cutting Depth Capacity (mm): 12.7
    • Cutting Rabelling Capacity (mm): 12.7
    • Cutterhead Speed (rpm): 4800
    • Number of Knives Cutterhead: 4
    • Cutterhead Diameter (mm): 75
    • Fence Positive Stops (degree): 90, 45 In and Out
    • Fence Size (mm): 1010x120
    • Fence Tilt In and Out (degree): 45
    • Length of Infeed Table (mm): 880
    • Length of Outleed Table (mm): 880
    • Packing Dimension (mm): 1840x440x260 (Jointer); 596x424x600 (Stand)
    • Table Heigh from Floor (mm): 795
    • Table Length (mm): 1800
    • Table Width (mm): 330
  19. KRUFER Planer Blade (Mata Pisau Serut)
    Mulai

    Rp509.900

    KRUFER Planer Blade (Mata Pisau Serut)
    Deskripsi:
    Mata mesin Planner
Daftar Harga mesin moulding kayu Terbaru October 2026
WISON Mesin Planner (Mesin Serut)Rp20.999.900
Makita Mesin Serut KayuRp1.699.900
BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)Rp1.399.900
Makita Mesin Potong Kayu MejaRp13.999.900
RYU Planner (Mesin Serut Kayu)Rp579.900
DEWALT Thickness PlannerRp29.999.900
WISON Mesin Bor Kayu (Mesin Bor Magnetik)Rp5.299.900
RYU Table Saw (Gergaji Meja)Rp1.199.900
FUJIYAMA Mesin Serut Kayu PowerRp1.299.900
RYOBI Planner (Mesin Serut)Rp1.099.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)