Beli mesin motor honda di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Mesin HL Motor Assy
    Mulai

    Rp1.099.900

    Mesin HL Motor Assy
    atribut:
    • Compatible for: HL 6121
    • Type: #59
  2. Mesin HL Motor #16
    Mulai

    Rp659.900

    Mesin HL Motor #16
    atribut:
    • Use for: HS 607
  3. TOP One Oli Mesin
    Mulai

    Rp48.900

    TOP One Oli Mesin
    Deskripsi:
    TOP 1 ACTION MATIC SAE 20W-40TOP 1 Action Matic yang direkomendasikan untuk mesin kopling kering seperti motor scooter atau motor matic, TOP 1 Action Matic memiliki kandungan sintetik yang lebih tinggi membuat usia pakainya lebih lama, dengan standar JASO dan API yang telah disesuaikan untuk motor-motor terbaru, memberi sensasi pengendaraan yang halus serta melindungi mesin dari gesekan dan karat dengan lebih baik
    atribut:
    • Color: Natural
  4. KRISBOW Mesin Penyeimbang Ban Mobil-Motor
    Mulai

    Rp19.999.900

    KRISBOW Mesin Penyeimbang Ban Mobil-Motor
    Deskripsi:
    Wheel Balancer 10-24inch Car-Motor 200W
    atribut:
    • Rim Diameter (inch): 10 - 24
    • Rim Diameter (mm): 254 - 610
    • Rim Width (inch): 1.5 – 20
    • Rim Width (mm): 40 - 508
    • Balancing Accuracy (g/oz): ± 1/0.04
    • Balancing Speed (rpm): <200
    • Maximum Wheel Weight (kg): 65
    • Measuring Time (s): <10
    • Motor Power (W): 200
    • Noise Level (dB): <70
    • Packing Dimensions (cm): 91.5x76x123
    • Power Supply (V/Ph/Hz): 220/1/50
  5. SSS Rear Steel Girder
    Mulai

    Rp169.900

    SSS Rear Steel Girder
    Deskripsi:
    Sproket belakang SSS dikenal dengan ketangguhannya dirancang untuk pemakaian jangka panjang yang dihasilkan oleh Penggunaan High Carbon Steel didukung teknologi 'Full Heat Treatment' yang membuat sproket menjadi lebih keras
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
  6. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  7. Shell Engine Oil Helix HX6 (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp93.900

    Shell Engine Oil Helix HX6 (Oli Mesin)
    atribut:
    • SAE Grade: 10W-40
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
  8. ASPIRA Gear Motor
    Mulai

    Rp119.900

    ASPIRA Gear Motor
    Deskripsi:
    Produk Gear Set ASPIRA lebih kuat karena Gear belakang menggunakan baja karbon (SC45), Tahan Lama karena Gear depan memiliki kekerasan terbaik (HRC60) tidak cepat aus dapat menahan getaran dari putaran mesin, Tangguh karena rantai berkualitas tinggi (HRA80) kuat dan tahan disegala kondisi.
  9. ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning)
    Mulai

    Rp26.900

    ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning)
    Deskripsi:
    Kampas Rem ASPIRA dibuat Standar Original (Genuine Standard), Pakem, Stabil, dan tidak merusak Cakram (Disc Brake)
  10. KYB Shock Absorber Zeto S Series (Peredam Getaran)
    Mulai

    Rp339.900

    KYB Shock Absorber Zeto S Series (Peredam Getaran)
    Deskripsi:
    Shock Kayaba Zeto merupakan produk terbaru dari astra otoparts yang dibuat dengan presisi yang tinggi dan kecanggihan teknologi terbaru yang mampu meredam jalanan yang berlubang dan bergelombang, di padu dengan pilihan warna membuat tampilan motor semakin
    atribut:
    • Position: Back
  11. BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller KVY Series (Van Belt)
    Mulai

    Rp129.900

    BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller KVY Series (Van Belt)
    Deskripsi:
    BANDO Weight RollerRoller berfungsi untuk mengatur dan menjaga stabilitas per putaran pulley pada mesin agar mesin berputar pada rasio percepatan yang stabil.Untuk memenuhi fungsi tersebut, Bando menggunakan material khusus yang memberikan daya tahan jauh lebih baik.Mengapa BANDO.Menggunakan marial bermutu tinggi yang diproduksi menggunakan teknologi Jepang dan ditunjang pengalaman sejak 1906 dalam pembuatan belt.Bando C.V.T Belt memiliki tingkat presisi sudut tinggi yang dapat menunjang fleksibiltas belt agar mampu memberikan kontrol kecepatan secara tepat dan jangkaun perubahan percepatan maksimum serta ditunjang daya tahan yang maksimal, sehingga membuat umur belt lebih panjang dan nilai ekonomis yang lebih hemat dalam penggantian.
  12. ASPIRA Spion Tangkai Pendek
    Mulai

    Rp33.900

    ASPIRA Spion Tangkai Pendek
    Deskripsi:
    Spion ASPIRA telah menggunakan kaca cembung sehingga mampu memberikan area penglihatan yang luas.Dikombinasi dengan tangkai yang pendek agar tetap stylish, dan tidak menghalangi mobilitas motor anda di kemacetan dan jalan sempit.
  13. Petroasia Engine Oil Diesel (Oli Mesin Diesel)
    Mulai

    Rp76.900

    Petroasia Engine Oil Diesel (Oli Mesin Diesel)
    Deskripsi:
    PETRO
 TRANS 
HD
 40
S AE‑40
/API‑CF
MONOGRADE dapat diguakan untuk pelumasan mesin diesel kendaraan, alat berat, industri maupun perkapalan putaran tinggi
  14. monotaro Double Ratchet Wrench Short Type (Kunci Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp189.900

    monotaro Double Ratchet Wrench Short Type (Kunci Ratchet)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Kotrek
    atribut:
    • Shino Adjustment Function With/Without: There
    • Overall Length (mm): 180
    • Weight (g): 320
    • Dimension D (mm): 35
    • Dimension L (mm): 15
    • Dimensions d1 (mm): 6
    • Dimensions t (mm): 16
    • Material: Carbon steel
  15. Mesin HL Motor/Dinamo
    Mulai

    Rp1.199.900

Daftar Harga mesin motor honda Terbaru March 2026
Mesin HL Motor AssyRp1.099.900
Mesin HL Motor PulleyRp109.900
Mesin HL Motor #16Rp659.900
TOP One Oli MesinRp48.900
KRISBOW Mesin Penyeimbang Ban Mobil-MotorRp19.999.900
SSS Rear Steel GirderRp169.900
BOSCH Mesin BorRp99.900
Shell Engine Oil Helix HX6 (Oli Mesin)Rp93.900
ASPIRA Gear MotorRp119.900
ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning)Rp26.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait