Beli mesin mesin perkakas di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DEWALT Compound Miter SawDeskripsi:The DW713 10 Inch Compound Miter Saw has a 15 Amp motor delivering 5,000 rpm, extended power and durability. Features stainless steel miter detent plate and cam miter lock that provide repeatable accuracy and durability with easy adjustments. Tall slidingatribut:
- Power Input: 1600 watt
- Output Power: 1000 watt
- Blade Diameter: 250 mm
- Blade Bore: 25.4 mm
- Bevel Capacity: 48/-3 degrees
- Mitre Capacity: 50/50 degrees (right/left)
- Max.Depth of Cut: 89 mm (saws)
- Maximum Cutting Capacity: 114x41 mm (at 45/45 degrees)
- No. Load Speed: 5000 r.p.m
- WISON Mesin Planner (Mesin Serut)atribut:
- Feedling Speed per minute: 10.2
- Max Planning Depth (mm): 4
- Max Planning Width (mm): 400
- Motor Power (HP): 3
- Thickness of Workpiece (mm): 150
- Spindle Speed (rpm): 5270
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- SUPER TOOL Threaded Rod CutterDeskripsi:-Screw for attaching the blade x 2atribut:
- Compatible Model: NK-3W
- Accessories: Screw for attaching the blade x 2
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- Kenmaster Mesin Cut Off + Beltatribut:
- Diameter (mm): 355
- Power (W): 2300
- Speed (rpm): 3800
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu)atribut:
- Collet: 12 mm (1/2 inch)
- Kenmaster Mesin Profil (Router)atribut:
- Diameter (mm): 6
- Power (W): 350
- Speed (rpm): 28000
- Voltage (V): 220 (50Hz)
- WISON Mesin Bor Bobok Kayuatribut:
- Max Width of Slot Mortising (mm): 16
- Motor (V): 220
- Power (W): 550
- Size Working Table (mm): 200x120
- Spindle Speed (rpm): 2860
- JTC Chain Wrenchatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Makita Mesin Profil Trimmeratribut:
- Collet: 6 mm (1/4 inch)
- No Load Speed (rpm): 30
- Kenmaster Mesin Hot Air Gunatribut:
- Power (W): 1500
- Voltage (V): 220 (50Hz)
- TEKIRO Machine Block Wrench (Kunci Block Mesin)Deskripsi:untuk membuaka dan memasang baut yang ada pada block mesin/kendaraan yang berbentuk lurus dan berdimensi 235mm, 24mm 17mmFungsi : untuk membuaka dan memasang baut yang ada pada block mesin/kendaraanMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Length (mm): 250
- Material: Chrome Vanadium
- Shape: Bengkok
- Size (mm): 17 x 24
- Dimension 1 (mm): 250
- Dimension 2 (mm): 17
- Dimension 3 (mm): 24
- Dimension 4 (mm): 35
- Dimension 5 (mm): 42
- Dimension 6 (mm): 16
- Dimension 7 (mm): 5
Daftar Harga mesin mesin perkakas Terbaru January 2026
| Makita Mesin Serut Kayu | Rp1.599.900 |
| DEWALT Compound Miter Saw | Rp9.999.900 |
| WISON Mesin Planner (Mesin Serut) | Rp17.999.900 |
| GT TOOLS Hand Tap | Rp19.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| SUPER TOOL Threaded Rod Cutter | Rp1.399.900 |
| Makita Mesin Potong Kayu Meja | Rp13.999.900 |
| Kenmaster Mesin Cut Off + Belt | Rp2.299.900 |
| Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu) | Rp6.199.900 |
| Kenmaster Mesin Profil (Router) | Rp459.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P101005203-1.jpg)





/P101578576-1.jpg)
/9pP102276349-2.jpg)
/P102945290-1.jpg)



/P101005045-1.jpg)

/n4P102048832-8.jpg)
/aqP101000386-2.jpg)