Beli mesin las redfox di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- REDFOX Brush Cutteratribut:
- Displacement (cc): 33.8
- Engine Type: 2 Cycle (2 stroke), Single Cylinder, Force Air Cooled, Gasoline Engine
- Starting System: Recoil Starter
- Ignition System: Electronic CDI
- Carburation: Float Type
- Clutch: Heavy Duty Centrifugal Clutch
- Dimensions (mm): 420x320x320
- Drive Shaft: Flexible & Solid Steel Shaft
- Fuel Tank Capacity (L): 1.2
- Handle: Plastic Single Handle
- Maximum Power (Hp): 1.6; 9000RPM
- TELWIN Mesin Las (Mesin Las Inverter MMA)atribut:
- Type: Technology TIG 182 AC/DC
- Current Range (A): 5 - 160
- Dimensions (cm): 43x17x34
- Efficiency (%): 75
- Main Voltage: 230V - 1Ph 50/60Hz
- Power (kW): Max. 2.5 - 4.3 (at 60%)
- Protection Degree: IP23
- FUTON Stick Welder (SMAW) IGBT, MMA WaterproofDeskripsi:- Advanced inverter technology, high frequency, high working efficiency and energy saving. - Use PWM control technology and constant current output control.welding current arc force current can be exactly adjusted and controlled. - With auto protection function to prevent over-current and over-heating, it makes the machine safe and reliable. - Excellent arc characteristics,good welding performance and little spatter. - Under longer welding cable,this machine can weld. - With three-proof design, it ensures working stable and reliable when in kinds of adverse circumstances. - Portable and light weight ,it can be moved easily and energy savings up to 20%. - Has been certified with Utility Model Patent in China. - Able to weld all kinds of metal, for example carbon steel, alloy steel, cast iron as well as stainless steel etc.atribut:
- Standard Input Voltage (V): AC380 ±10%
- Phase: 3
- Frequency (Hz): 50/60
- Case Protection Degree: IP21S
- Nippon Straight Shank Fully Ground Steel Drill W4 TiN CoatedDeskripsi:Mata Bor Besi baja DrillFULLY GROUND W4 Tin Coated 2.00 mm Nippon BARU!!! Mata Bor NIPPONFULLY GROUND W4 Tin Coated menjamin hasil pekerjaan yang sangat baik- bersih- presisi- tajam dan dapat diandalkan Produk ini dapat dibandingkan dengan produk-produk mata bor HSS lain asal Jepang (N*CH*) bahkan dengan kualitas yang lebih baik namun harga yang lebih terjangkau. NIPPON JAPAN adalah produsen produk-produk cutting dan pelubangan yang presisi tajam dan terpercaya. Mata Bor NIPPONFULLY GROUND W4 Tin Coated mm Metal HSS Drill Straight SHANK (Besi)- sangat cocok untuk pekerjaan konstruksi- bengkel- mebel- bengkel las- hobi- dll. SPESIFIKASI Ukuran Diameter : 2.00mm Ukuran Panjang & Penampang : Terdapat dalam Tabel pada Foto Produk Merek : NIPPON TOOLS INDUSTRIES Tipe Produk : DSSNP2.0 Material yang dapat di bor : Metal (Besi- - )
- KRISBOW Kipas Ventilatoratribut:
- Voltage (V/Hz): 220-240/50
- Type: without Duct
- CKE Kipas SentrifugalDeskripsi:CFAB-GZ1.5Centrifugal fan/ kipas sentrifugal/ blower keong/ blower fan merupakan kipas blower yang dirancang untuk mengalirkan udara pada suatu ruangan. Kipas ini mampu memperlancar sirkulasi udara suatu ruangan. Ideal digunakan di rumah makan dan bengkel sebagai alat ventilasi udara.
- SEKAI Bloweratribut:
- Fan Material: Metal
- Voltage (V): 220/50Hz
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- Sakai Senar Potong Rumput Nilonatribut:
- Size (mm): 2.4
- Length (m): 50
Daftar Harga mesin las redfox Terbaru March 2026
| REDFOX Brush Cutter | Rp1.399.900 |
| TELWIN Mesin Las (Mesin Las Inverter MMA) | Rp33.999.900 |
| FUTON Stick Welder (SMAW) IGBT, MMA Waterproof | Rp5.699.900 |
| Nippon Straight Shank Fully Ground Steel Drill W4 TiN Coated | Rp35.900 |
| KRISBOW Kipas Ventilator | Rp2.299.900 |
| CKE Kipas Sentrifugal | Rp589.900 |
| SEKAI Blower | Rp1.199.900 |
| TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set) | Rp349.900 |
| Sakai Senar Potong Rumput Nilon | Rp98.900 |
| RYU Gerinda Tangan | Rp349.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Argon/TELWIN%20Mesin%20Las%20(Mesin%20Las%20Inverter%20MMA)/P101577913-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/FUTON%20Stick%20Welder%20(SMAW)%20IGBT%2C%20MMA%20Waterproof/o2P105464866-1.jpg)




/puP101003930-3.jpg)