Beli mesin las pipa hdpe di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kingdom Mesin Las Pipa PPRDeskripsi:Mesin las pipa untuk sambungan pipa jenis PPR yang terbuat dari polypropylene yang tahan terhadap suhu tinggi dan biasa digunakan untuk water heater atau pemanas air untuk kebutuhan kebersihan
- Panasonic Welding CO2 MAG Weldingatribut:
- Phase: 3
- Frequency (Hz): 50/60
- Wipro Mesin Pemanas Pipaatribut:
- Size (mm): 20-63
- Power (W): 1600
- Voltage (V): 220
- Working range (mm): 26-63
- Working Temperature (°C): 260
- For use: PPR Pipe
- Panasonic Welding Tig Weldingatribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- RUCIKA Pipa PPR Air Panas dan DinginDeskripsi:Pipa Dan Fitting PP-R Spesialis Air Panas Dan Dingin Bertekanan. RUCIKA KELEN GREEN merupakan sistem perpipaan lengkap yang dapat dipergunakan untuk saluran air panas dan dingin bertekanan. Materialnya terbuat dari bahan Polypropylene Random (PP-R) type 3 / PP-R 80. Dengan jenjang produk yang luas, pipa RUCIKA KELEN GREEN tersedia dalam berbagai kelas tekanan dan temperatur dengan variasi ketebalan dinding sesuai dengan penggunaannya. Sistem sambungan yang digunakan oleh RUCIKA KELEN GREEN adalah sistem penyambungan heat fusion dengan menggunakan alat pemanas. Dengan sistem sambungan ini, hasil penyambungan menjadi bersenyawa sehingga terjamin kekuatannya (sama dengan kekuatan pipa), anti kebocoran dan bebas perawatan serta umur penggunaan sampai 50 tahun. RUCIKA KELEN GREEN adalah suatu sistem perpipaan lengkap untuk saluran air panas & dingin bertekanan dengan jenjang produk yang luas. Materialnya dari bahan Polypropylene Random (PP-R) type 3 atau PP-R 80. Menggunakan sistem penyambungan heat fusion dengan alat pemanas polyfusion atau electrofusion, sehingga hasil penyambungan menjadi homogen atau senyawa sehingga menjamin kekuatannya, anti kebocoran, bebas perawatan & didesain agar mampu digunakan hingga 50 tahun. Sistem ini dirancang untuk sistem sanitari & saluran bertekanan pada: - Perumahan, industri, rumah sakit, hotel dan apartemen. - Sistem udara bertekanan. - Sistem air minum dan makanan cair. - Agrikultur (greenhouse & taman). - Sistem transportasi asam dan cairan agresif. RUCIKA KELEN GREEN menawarkan sistem pipa dan sambungan pipa (fitting) yang lengkap dengan standar DIN 8077, DIN 8078, DIN 16962 dan DIN 4726 mulai diameter luar 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 75mm, 90mm, dan 110mm. Pipa RUCIKA KELEN GREEN tersedia dalam kelas PN 10, PN 16 dan PN 20. Sedangkan sambungan pipa nya tersedia lengkap dengan berbagai fungsi. PN 10: Digunakan untuk mengaliri air dingin bertekanan. PN 16: Digunakan untuk mengaliri air panas dan air dingin bertekanan. PN 20: Digunakan untuk mengaliri air pasas bertekanan.atribut:
- Length Pipe (m): 4
- Pipe Type: PP-R
- Color: Green
- TOLSEN Set Mesin Las PipaDeskripsi:Accessories contain:- 1 pc measuring tape 3meter- 1pc PVC pipe cutter 3-42mm- 1pc screwdriver PH1x100mmPacking: steel box with color paper and shrinkatribut:
- Input Power (W): 700/1500
- Voltage (V): 230
- Frequency (Hz): 50
- Heating Sockets (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Applying to: PP-R, PB, PE, PE-RT
- Die Casting Material: Aluminium
- Plug and Cable (m): CE approved 1.8
- Thermoregulator (°C): 0-300
- LAKONI Mesin Las EDeskripsi:LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng lasatribut:
- Voltage (V): 220
- FATOOLS PVC and PPR Pipe Cutteratribut:
- Size: 1 1/2
- LAKONI Mesin Las MIGDeskripsi:Mesin Las Listrik MIG (Metal Inert Gas) adalah jenis pengelasan yang biasa disebut las CO2 (Carbon Dioksida), karena salah satu kebutuhan pengelasan ini adalah menggunakan gas CO2. Mesin las ini cocok untuk kebutuhan pengelasan yang cepat / proses manufaktur karena sumber kawat las didasarkan dari gulungan kawat. Ada juga gulungan kawat las MIG yang tidak memerlukan gas tambahan yang disebut Gasless Flux Cored MIG Wire.atribut:
- Voltage (V): 220
- Current (A): 160 (Non-Stop)
- Diameter (mm): 0.6-1.0 (Non-Stop)
- Welding System: IGBT
- Spool (kg): 5
- Westpex Pipe Cutter BesarDeskripsi:Pemotong Pipa Air Panas PEX PPR Westpex Pipe Cutter Tang Gunting PipaPemotong Pipa PPR / Selang Air Panas merk Westpex
- RUCIKA Fitting PP-R Male Thread Jointatribut:
- Application For: Cold & Hot Water
- Wipro Hex Key Ball Point (Kunci L)atribut:
- Size (mm): 1.5-10
- Color: Brown
- ALDO Mesin Las Pipa HDPEatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Heater Power (kW): 1.25
- Heating Plate Maximum Temperature (°C): 270
- Hydraulic Station (kW): 0.75
- Milling Power (kW): 0.75
- Pipe Size (mm): 63/75/90/110/125/140/160/180/200
- Total Power (kW): 2.75
- Voltage (V): 220
- Working Pressure (MPa): 0-6.3
- IFAN Water Mur PPR UnionDeskripsi:Union (Watermuur) PPR class PN25, best quality from China.- Manufactured under the guidelines of DIN 8077 and 8078- Certificate of Registration of Trade Marks in the European Union (Uni Eropa)- ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001- Safety standard BS EN ISO 15874- China National Health Certificate- Inspection Report by Zhuyi Institute of supervision and testing of product quality- Certificate of conformity
Daftar Harga mesin las pipa hdpe Terbaru March 2026
| Kingdom Mesin Las Pipa PPR | Rp1.799.900 |
| Panasonic Welding CO2 MAG Welding | Rp35.999.900 |
| MAXPOWER PPR Pipe Heater | Rp539.900 |
| Wipro Mesin Pemanas Pipa | Rp859.900 |
| Panasonic Welding Tig Welding | Rp83.999.900 |
| Lesso Welding Machine | Rp2.699.900 |
| RUCIKA Pipa PPR Air Panas dan Dingin | Rp51.900 |
| TOLSEN Set Mesin Las Pipa | Rp869.900 |
| LAKONI Mesin Las E | Rp1.599.900 |
| FATOOLS PVC and PPR Pipe Cutter | Rp389.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20PVC/Kingdom%20Mesin%20Las%20Pipa%20PPR/pqP104666926-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/Panasonic%20Welding%20CO2%20MAG%20Welding/e5P103233509-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20PVC/MAXPOWER%20PPR%20Pipe%20Heater/P102054925-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/Panasonic%20Welding%20Tig%20Welding/eeP103233518-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20PVC/Lesso%20Welding%20Machine/kiP106175738-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20PVC/TOLSEN%20Set%20Mesin%20Las%20Pipa/qqP110001962-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Semi%20Otomatis/LAKONI%20Mesin%20Las%20E/P101525099-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Argon/LAKONI%20Mesin%20Las%20MIG/q8P105670944-1.jpg)



/miP102945810-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20PVC/ALDO%20Mesin%20Las%20Pipa%20HDPE/32P111634110-1.jpg)
%20Khusus%20Lain/IFAN%20Water%20Mur%20PPR%20Union/jnP109965707-1.jpg)