TOLSEN Pipe Welding Machine Set (Mesin Las Pipa)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Input Power (W)700/1500
Voltage (V)230
Frequency (Hz)50
Heating Sockets (mm)20, 25, 32, 40, 50, 63
Applying toPP-R, PB, PE, PE-RT
Die Casting MaterialAluminium
Plug and Cable (m)CE approved 1.8
Thermoregulator (°C)0-300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Accessories contain:
- 1 pc measuring tape 3meter
- 1pc PVC pipe cutter 3-42mm
- 1pc screwdriver PH1x100mm
Packing: steel box with color paper and shrink

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan