Beli mesin las mma-120 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Redbo Mesin Las Single Phase
    Mulai

    Rp7.099.900

    Redbo Mesin Las Single Phase
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21S
  2. RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  3. LAKONI Mesin Las E
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Mesin Las E
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  4. LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  5. RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Mulai

    Rp7.899.900

    RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Duty Cycle (%): 60
    • Power Factor : 0.93
  6. LAKONI Mesin Las GE
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Mesin Las GE
    atribut:
    • Voltage (V): 160-250
  7. Redbo Mesin Las Three Phase (Mesin Las Inverter)
    Mulai

    Rp9.499.900

    Redbo Mesin Las Three Phase (Mesin Las Inverter)
    atribut:
    • Efficiency: 0.85
    • Insulation class: F
    • Power Factor : 0.93
    • Protection Class: IP21S
    • Rated Duty Cycle: 60% (40°)
  8. RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong)
    Mulai

    Rp4.099.900

    RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong)
    Deskripsi:
    Plasma Cutting kualitas terbaik dan hemat listrik
    atribut:
    • Rated Duty Cycle (%): 60
  9. KRISBOW Helm Las
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp50.900

    KRISBOW Helm Las
    Deskripsi:
    Helm las dari Krisbow ini dapat Anda gunakan sebagai pengaman mata dan kepala saat melakukan proses pengelasan. Helm ini memiliki teknologi pengisian ulang baterai serta pembersih udara sehingga semakin aman dan nyaman saat digunakan.
    atribut:
    • Color: Black
  10. DAIDEN Welding Inverter Machine
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    DAIDEN Welding Inverter Machine
    Deskripsi:
    Standard Accessories: - Earth Clamp with Cable 1.5m- Electrode Holder with Cable 1.5m- Protective Mask & Brush
  11. STAHLWERK Welding Machine Vector Welding All Purposes (Mesin Las Inverter MMA)
    Mulai

    Rp8.899.900

    STAHLWERK Welding Machine Vector Welding All Purposes (Mesin Las Inverter MMA)
    Deskripsi:
    Mesin las Vector Welding berteknologi Jerman dengan beberapa pilihan mulai dari SMAW welding sampai dengan GMAW welding
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
  12. TELWIN Mesin Las (Mesin Las Inverter MMA)
    Mulai

    Rp33.999.900

    TELWIN Mesin Las (Mesin Las Inverter MMA)
    atribut:
    • Type: Technology TIG 182 AC/DC
    • Current Range (A): 5 - 160
    • Dimensions (cm): 43x17x34
    • Efficiency (%): 75
    • Main Voltage: 230V - 1Ph 50/60Hz
    • Power (kW): Max. 2.5 - 4.3 (at 60%)
    • Protection Degree: IP23
  13. Weldmax ARC IGBT (Mesin Las Inverter MMA)
    Mulai

    Rp3.699.900

    Weldmax ARC IGBT (Mesin Las Inverter MMA)
    atribut:
    • Input Voltage: DC 220 V
    • Frequency: 50/60 Hz
    • Duty cycle: 0.6
    • No-Load Loss: 40 W
    • Efficiency: 0.8
    • Insulation Grade: F
    • Housing Protection Grade: IP21
    • No. Load Voltage: 59 V
    • Power Factor : 0.73
  14. Melzer DC Inverter MIG ARC Welder (Mesin Las Inverter MMA)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Melzer DC Inverter MIG ARC Welder (Mesin Las Inverter MMA)
    atribut:
    • Input Power (50/60Hz) (V): 220
    • Input Power (50/60Hz) (PH): 1
    • Input Power (50/60Hz) (KVA): 4
    • Output Current Range (A): 20-140 (MIG), 20-120 (MMA)
    • Duty Cycle (%): 45
    • Dimensions (mm): 390x235x275
    • Efficiency (%): 85
    • Insulation class: F
    • No. Load Voltage (V): 51.5
    • Power Factor : 0.93
    • Protecion Class: IP21S
    • Wire Diameter: 0.8-1.0
  15. JTC Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Mulai

    Rp30.999.900

    JTC Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Deskripsi:
    - Contents:2503, 2506, 2507, 2508, 2509, 2512- 1sets / 38 /39 / 3.2'.- Control: SCR Electron control- Security system: 30A switch off
    atribut:
    • Capacity (LVA): 210
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 350x250x570
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Input Current (A): 29
    • Power (V): AC 220
    • Thickness of Weld Plank (mm): 0.6 to 1.2
    • Timer: 0.1 to 0.7 seconds
    • Welding Capacity (mm): 0.2 to 0.6
  16. Redbo Mesin Las MIG
    Mulai

    Rp3.099.900

  17. Panasonic Welding CO2 MAG Welding
    Mulai

    Rp35.999.900

    Panasonic Welding CO2 MAG Welding
    atribut:
    • Phase: 3
    • Frequency (Hz): 50/60
  18. RHINO Panasonic Type Mig Torch
    Mulai

    Rp789.900

    RHINO Panasonic Type Mig Torch
    Deskripsi:
    Aksesoris OEM merk RHINO
    atribut:
    • Size (cm): 400
  19. STAHLWERK Mesin Las Tipe S WIG Series
    Mulai

    Rp6.899.900

    STAHLWERK Mesin Las Tipe S WIG Series
    atribut:
    • Isolation Class: F
    • Frequency (Hz): 50/60
Daftar Harga mesin las mma-120 Terbaru January 2026
Redbo Mesin Las Single PhaseRp7.099.900
RHINO Mesin Las Inverter MMARp1.199.900
LAKONI Mesin Las ERp1.599.900
LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)Rp5.899.900
RHINO Mesin Las Inverter MIGRp7.899.900
LAKONI Mesin Las GERp1.999.900
Redbo Mesin Las Three Phase (Mesin Las Inverter)Rp9.499.900
RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong)Rp4.099.900
KRISBOW Helm LasRp50.900
DAIDEN Welding Inverter MachineRp1.599.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)