Beli mesin las 200a di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  2. SKC Hand Tap (Mata Tap)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp29.900

    SKC Hand Tap (Mata Tap)
    Deskripsi:
    Country Manufacturer : China
  3. RHINO Inverter MMA DC Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Mulai

    Rp1.599.900

    RHINO Inverter MMA DC Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    atribut:
    • Color: Red
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Rated Input Voltage (kVa): 3.9
    • Output Current Range (A): 20-120
    • Dimensions (cm): 34x20x28
    • Duty Cycle (%): 60
    • No. Load Voltage (V): 65
    • Protection Class: IP21
    • Rated Output Voltage (V) : 25
  4. LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  5. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  6. LAKONI IGBT Technology MMA Inverter Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp679.900

    LAKONI IGBT Technology MMA Inverter Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin las inverter MMA 120A teknologi IGBT dilengkapi dengan tang las, massa, sikat las, topeng/Kedok Las.
    atribut:
    • Type: Basic 123 ix
    • Capacity (A): 20-120 (1.6mm - 4mm)
    • Power (W): 450
    • Current: 2 + ( 220 V )
    • Welding Wire Diameter (mm): 1.6-4
  7. Kennedy Extra Large Tool Roller Cabinet (Lemari Perkakas)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Kennedy Extra Large Tool Roller Cabinet (Lemari Perkakas)
    atribut:
    • Product Range: Classic Range
    • Product Type: Roller Cabinet
    • Color: Red
    • Overall Height (mm): 1007
    • Overall Length (mm): 1067
    • Overall Width (mm): 458
  8. KRISBOW Welding Helmet (Helm Las)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp56.900

    KRISBOW Welding Helmet (Helm Las)
    Deskripsi:
    Helm las dari Krisbow ini dapat Anda gunakan sebagai pengaman mata dan kepala saat melakukan proses pengelasan. Helm ini memiliki teknologi pengisian ulang baterai serta pembersih udara sehingga semakin aman dan nyaman saat digunakan.
    atribut:
    • Color: Black
  9. CIG Welding Helmet (Kedok Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    CIG Welding Helmet (Kedok Las)
    atribut:
    • Color: Black
    • Type: Flip front
  10. allsafe Welding Helmet with Lenses (Kedok Las)
    Mulai

    Rp169.900

    allsafe Welding Helmet with Lenses (Kedok Las)
    Deskripsi:
    Straight shell impact resistance, 2x4-1/4inch flip front lens for easy weld inspection, durable, protects upper chest and throat from sparks and spatter. Adjustable ratchet suspension, curved top extends well over the head for added protection. Compliance: ANSI Z87.1 and CE EN175.
  11. GOSAVE Welding Mask with Ratchet (Kedok Las)
    Mulai

    Rp39.900

    GOSAVE Welding Mask with Ratchet (Kedok Las)
    atribut:
    • Mask Material: PP
    • Product Size (cm): 25x19x20.5
  12. GOSAVE Welding Helmet Auto Darkening (Helm Las Otomatis)
    Mulai

    Rp199.900

    GOSAVE Welding Helmet Auto Darkening (Helm Las Otomatis)
    atribut:
    • Filter Size (cm): 110x90x8.5
    • Active Viewing Area (mm): 93x43
    • Light Shadow Status: 4
    • Light Setting: Bagian kiri luar
    • Transfer Time (s): 1/20000
    • Power Supply: Battery Lithium and Surya Panel
    • Operating Temperature (°C): -10 to 55
  13. DAIDEN Welding Helmet (Helm Las)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp549.900

    DAIDEN Welding Helmet (Helm Las)
    Deskripsi:
    Welding Helmet/Helm Las dengan tipe KANNO 500 dari DAIDEN yang dapat memudahkan pekerjaan mengelas anda di Rumah, Bengkel ataupun Gerai anda.
    atribut:
    • True Color: Yes
    • Low battery indicator: Yes
    • UV/IR protection: DIN16
  14. KRISBOW Welding Helmet Auto Dark (Helm Las Otomatis)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

  15. MILLER ELECTRIC Welding Helmet (Helm Las)
    Mulai

    Rp5.299.900

    MILLER ELECTRIC Welding Helmet (Helm Las)
    Deskripsi:
    Auto-darkening welding helmets have a lens that detects the required welding shade within a range and adjusts as needed for the application. Auto-darkening helmets are generally used when welding types and environments change frequently.
    atribut:
    • Battery Chemistry: Lithium Ion
    • Battery Life (hour): 2000
    • Grind Mode: Yes
    • Helmet ADF Controls: Digital
    • Helmet Material: Nylon
    • Helmet Type: Auto-Darkening
    • Suspension Adjustment Type: Ratchet
    • TIG AMP Rating (A): 5
    • Welding Light State: 3
  16. YUTAKA Welding Gloves (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp16.900

    YUTAKA Welding Gloves (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    Dibuat dengan kulit lokal terbaik dan di Lapisi bagian dalamnya menggunakan Bahan yg Lembut dan menyerap keringat, sehingga sangatlah nyaman dan aman di gunakan.Sangat baik di gunakan untuk pengerjaan pengelasan / welding dan melindungi tangan dari panas las dan Percikan spater las.Welding Glove Yutaka Nyaman dan safety di gunakan untuk pekerjaan Anda
  17. TRUSCO TRUSCO Welding Helmet LCD (Helm Las)
    Mulai

    Rp7.599.900

    TRUSCO TRUSCO Welding Helmet LCD (Helm Las)
    Deskripsi:
    Specification: Carriage return speed adjustment (non-step adjustment) 0.1-1.0 second. Purpose: TIG welding, semi-automatic welding, and shielded metal arc welding.
    atribut:
    • Weight (g): 565
    • Degree of Shading: #9 to #13
    • Line of sight range (mm): 97x62
    • Non-light Shielding: #3.5
    • Light Shielding Speed (s): 1/25000
    • Accessories: Outer plate, Sweat Pad, Complete Head Band Set
    • Purpose of Use: For TIG welding, semi automatic welding, handwork welding.
  18. TRUSCO Plastic Welding Helmet Cover (Kedok Las)
    Mulai

    Rp609.900

    TRUSCO Plastic Welding Helmet Cover (Kedok Las)
    Deskripsi:
    For arc welding work
    atribut:
    • Compatible Plate: (JIS/ANSI) 105 x 50 mm/108 x 51 mm (Shading Plate(Sold Separately))
    • Dimensions (Vetical x Horizontal) (mm): 400 x 300
    • Finishing Material: Nylon 66
    • Purpose of Use: For arc welding work.
  19. Wintech Apron Jeans
    Mulai

    Rp57.900

    Wintech Apron Jeans
    atribut:
    • Material: Jeans
Daftar Harga mesin las 200a Terbaru October 2026
LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp5.899.900
SKC Hand Tap (Mata Tap)Rp29.900
RHINO Inverter MMA DC Welding Machine (Mesin Las Inverter)Rp1.599.900
LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)Rp1.599.900
RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp1.199.900
LAKONI IGBT Technology MMA Inverter Welding Machine (Mesin Las)Rp679.900
Kennedy Extra Large Tool Roller Cabinet (Lemari Perkakas)Rp15.999.900
KRISBOW Welding Helmet (Helm Las)Rp56.900
CIG Welding Helmet (Kedok Las)Rp219.900
allsafe Welding Helmet with Lenses (Kedok Las)Rp169.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)