RHINO Inverter MMA DC Welding Machine (Mesin Las Inverter)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
ColorRed
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50/60
Rated Input Voltage (kVa)3.9
Output Current Range (A)20-120
Dimensions (cm)34x20x28
Duty Cycle (%)60
No. Load Voltage (V)65
Protection ClassIP21
Rated Output Voltage (V) 25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan