Beli mesin ketam duduk di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wipro Mesin Ketam Duduk
    Mulai

    Rp14.999.900

    Wipro Mesin Ketam Duduk
    atribut:
    • Thickness of Workpiece (mm): 150
    • Feeding Speed (m/minute): 10.2
    • Max. Planing Depth (mm): 4
    • Motor Power (HP): 3
    • Number of Knives (pcs): 3
    • Spindle Speed (rpm): 5270
  2. BOSCH Planer (Mesin Ketam)
    Mulai

    Rp979.900

    BOSCH Planer (Mesin Ketam)
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
    • Planing Width (mm): 82
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 16500
    • Part Number: 0 601 596 0K0
    • Rated Input Power (W): 650
    • Sound Level (dBA): 97
    • Sound Pressure Level (dBA): 86
  3. Makita Mesin Serut Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

  4. WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    Mulai

    Rp17.999.900

    WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    atribut:
    • Feedling Speed per minute: 10.2
    • Max Planning Depth (mm): 4
    • Max Planning Width (mm): 400
    • Motor Power (HP): 3
    • Thickness of Workpiece (mm): 150
    • Spindle Speed (rpm): 5270
  5. Wipro Mesin Jointer
    Mulai

    Rp9.399.900

    Wipro Mesin Jointer
    atribut:
    • Fence Tilt: 45°L, 90°,45°R
    • Cutting Depth (mm): 3
    • Cutting Rabbeting (mm): 12.7
  6. RYU Planner
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp499.900

    RYU Planner
    Deskripsi:
    The Blade Material is Made of Carbide. So It is Stronger and Durable. The Construction is More Sturdy, So It Can Be Used For Heavy Duty Work, More Powerful Motor.
  7. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp98.900

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  8. Husqvarna Forest Helmet Functional Set
    Mulai

    Rp2.499.900

    Husqvarna Forest Helmet Functional Set
    Deskripsi:
    Complete with visor, canopy, earmuffs, and chin strap. The visor has good drainage and good visibility. The earmuffs can be adjusted vertically and horizontally and maintain excellent sound isolation even at low pressures. JIS standard certified, type test passed No. TH3344
  9. Makita Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp869.900

    Makita Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  10. FUJIYAMA Portable Planer
    Mulai

    Rp8.699.900

    FUJIYAMA Portable Planer
    atribut:
    • Size (mm): 525x360x435
    • Cutting Width (mm): 304
    • Feed rate per min (mm): 8.5
    • Input Power (W): 1650
    • Maximum Cutting Depth (mm): 3 (of Stock Width less than 150mm), 1.5 (of Stock Width from 150 to 240mm)
    • No Load Speed (rpm): 8500
  11. INGCO Electric Planer
    Mulai

    Rp669.900

    INGCO Electric Planer
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
  12. RYU Table Saw
    Mulai

    Rp1.099.900

    RYU Table Saw
    Deskripsi:
    Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
  13. BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam
    Mulai

    Rp1.799.900

    BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam
    atribut:
    • K3L License: Yes
  14. Wipro Bench Drill
    Mulai

    Rp2.199.900

  15. BOSCH Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  16. BOSCH Gerinda Tangan
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp519.900

    BOSCH Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  17. TRUSCO Stainless Steel Deep & Long Tray
    64%
    Mulai

    Rp109.900

    TRUSCO Stainless Steel Deep & Long Tray
    Deskripsi:
    -Convenient for storing rectangle and narrow spaces.
    atribut:
    • Size (norminal): For 420 Type
    • Outer Dimension (WxDxH): 431x231x12mm
    • Material: Stainless Steel (SUS304)
    • Compatible Body: T-420, T-JK-6-A
Daftar Harga mesin ketam duduk Terbaru January 2026
Wipro Mesin Ketam DudukRp14.999.900
BOSCH Planer (Mesin Ketam)Rp979.900
Makita Mesin Serut KayuRp1.599.900
WISON Mesin Planner (Mesin Serut)Rp17.999.900
Wipro Mesin JointerRp9.399.900
RYU PlannerRp499.900
BOSCH Mesin BorRp98.900
Husqvarna Forest Helmet Functional SetRp2.499.900
Makita Gerinda TanganRp869.900
MSA Hard Hat SuspensionRp49.000

Data diperbarui pada 25/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)