Beli mesin kabut di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Hyundai Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)atribut:
- Pressure: 0-2,5 Mpa
- Fuel Tank Capacity: 0.75 liter
- Power Output: 0.75 kW/7500 r.p.m
- Flow: >/= 7 liter/min
- Container Capacity: 25 liter
- Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)Deskripsi:Dengan mesin dan pompa yang handal, desain dengan bobot yang lebih ringan dan kapasitas tangki lebih besar, mesin penyemprot kami cocok untuk semua kebutuhan penyemprotan disetiap musim untuk pengendalian gulma, pengendalian hama dan pemupukan cair. Mesin Penyemprot Serbaguna
- Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)Deskripsi:Produk sprayer dari RUTLAND ini memiliki kapasitas 16L, cocok untuk industri Manufaktur, Pertanian, jasa atau pemakaian sehari hari digunakan untuk penyemprotan air atau cairan lainnyaatribut:
- Capacity (L): 16
- Overall Height (mm): 590
- Tank Material: Polyethylene
- TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot)Deskripsi:Use:Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.atribut:
- Accessories: Shoulder strap
- Capacity (L): 4
- Hose Length (m): 1.25
- Mass (kg): 1
- Material: Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
- Nozzle: Two Head Opening
- Nozzle Length (mm): 710
- Purpose of Use: Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
- monotaro Garden Spray (Mesin Sprayer)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Mesin Semprot Tanamanatribut:
- Material: (Body) PE, (Nozzle) Glass fiber, (Other) PP
- Type: Accumulator
- Hose Length (mm): approx. 1000
- Main Uses: gardening
- Corresponding solution: Drug / water
- Dimensions (mm): approx. 460
- Mass (kg): approx. 1.33
- Model : Shoulder type
- Nozzle: One head
- Nozzle Length (mm): approx. 575
- Tank Capacity (L) : 7
- Rutland Knapsack Professional Sprayer (Alat Penyemprot)atribut:
- Capacity (L): 20
- Overall Height (mm): 600
- Tank Material: Polyethylene
- Furupla Sprayer (Alat Penyemprot)Deskripsi:-Excellent usability and durability.-A fan shape nozzle allows mist to spread in a fan shape in appropriate roughness.-2 types of nozzles, namely, a fan shape spray nozzle and a conical type spray nozzle are included, allowing the operator to select the type of mist. -For concrete formwork peeling agent.atribut:
- Nozzle Materials: Brass
- Nozzle Pipe Materials: Stainless Steel (SUS304)
- Tank Material: Polyethylene (PE)
- Hose Material: Elastomer (TP)
- Cosmec Hand Sprayer (Semprotan Tangan)Deskripsi:Hand sprayer adalah alat semprot pertanian yang biasa digunakan untuk menyiram tanaman atau semprot hama pada tumbuhan.
- Rutland Pressure SprayerDeskripsi:5L capacity with fluid graduations, ideal for spraying water, herbicides, pesticides, insecticides, fungicides, de-icer and solvent free preservative.Spray lance with trigger and adjustable nozzle. Pressure release valve. Adjustable webbing shoulder strap.atribut:
- Color: White
- Tank Material: Polyethylene
- Protection Features: Shatterproof
- Capacity (L): 5
- Type: Pressure Sprayer
- Sprayer Features: Adjustable Nozzle Fluid Level Graduations Locking Trigger Shoulder Strap Spraying Lance
- Overall Height (mm): 250
- Cosmec Hand Sprayer Electric (Mesin Semprot Elektrik)Deskripsi:Hand sprayer adalah alat semprot pertanian yang biasa digunakan untuk menyiram tanaman atau semprot hama pada tumbuhan.atribut:
- Pressure (Kg/Cm²): 0.2~0.3
- Dimensions (cm): 37x19x52
- Tank Capacity (L) : 18
- monotaro Pressurized auto spray (Auto Sprayer)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Auto Sprayeratribut:
- Material: (container) PE, (spray) PP, (injection part) brass
- Capacity (ml): 1000
- Dimensions (Width W x Height H x Depth D) (mm): 180x280x100
- Tasco Hand Sprayer (Semprotan Tangan)Deskripsi:Alat Penyemprotatribut:
- Tank Capacity: 2 Litres
- Dimension: 133 x 133 x 315 mm
- Sprayer Empty Weight: 0.5 kg
- Color: Green-White
- DAHLIA (Sprayer) Spray Gunatribut:
- Material: Body:Polypropylene (PP), Container:Polyethylene (PE), Nozzle:Brass,PP
- Capacity (ml): 1000
- Width (mm): 405
- Depth (mm): 115
- Height (mm): 280
- Tasco Mesin Potong RumputDeskripsi:Mesin Pemotong Rumputatribut:
- Fuel mixture gasoline oil: 25:1
- Ignition plug: BM-6A
- Cutter Blade: 2 Teeth & Bonus 40 Teeth Carbide Tip
- Makita Petrol Mist Bloweratribut:
- Engine Capacity (ml): 75.60
- Tangki Bahan Bakar: 1.8 L
- Bahan Bakar: Bensin Murni
- Tangki Kimia: 15 L
- Volume Oil Mesin: 0.22 L
- Kecepatan Mesin Max.: 7.400 m/s
- Jarak Semprot: Horizontal : 16 (53ft) Vertikal : 13 (43ft)
Daftar Harga mesin kabut Terbaru March 2026
| Hyundai Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik) | Rp2.899.900 |
| Kenmaster Botol Penyemprot Air | Rp3.900 |
| Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik) | Rp649.900 |
| Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot) | Rp779.900 |
| TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot) | Rp599.900 |
| monotaro Garden Spray (Mesin Sprayer) | Rp249.900 |
| Rutland Knapsack Professional Sprayer (Alat Penyemprot) | Rp1.499.900 |
| Furupla Sprayer (Alat Penyemprot) | Rp579.900 |
| Cosmec Hand Sprayer (Semprotan Tangan) | Rp759.900 |
| Tasco Mist Blower and Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik) | Rp3.099.900 |
Data diperbarui pada 13/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102093580-1.jpg)

/P102118665-1.jpg)
/1vP102062067-4.jpg)
/P101000994-1.jpg)
/lbP102250767-3.jpg)
/22P102062074-4.jpg)
/P102639061-1.jpg)
/9vP103634355-1.jpg)
/l9P103587765-1.jpg)

/a4P103634364-1.jpg)
/P101566061-1.jpg)


/P102118672-1.jpg)
%20Spray%20Gun/P102020159-1.jpg)