Beli mesin giling tepung di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Aecoe Sauce Grinder MachineDeskripsi:Mesin giling bumbu basah/kering adalah mesin dapur serbaguna yang dapat digunakan untuk berbagai tugas memasak. Fungsi utamanya adalah menggiling bahan-bahan kering atau basah menjadi bentuk yang lebih sesuai dengan kebutuhan Anda dalam berbagai resep masakan.atribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Power (W): 1500
- Speed (rpm): 1400
- Capacity (kg/hour): 35-60
- Stone Diameter (cm): 15
- Dimensions (mm): 460x240x700
- Maspion Oven ToasterDeskripsi:Tungku pemanggang kualitas terbaik hadir dengan fitur-fitur yang mudah dioperasikan. Ruang luas berkapasitas 18 liter semakin memudahkan Anda membuat berbagai kreasi makanan. Desain elegan dengan bodi yang kokoh membuat penggunaannya lebih tahan lama.
- monotaro Micropipette Single Channel (Micro Pipet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Micro pipetatribut:
- Material: ABS
- Number of Channels: 1
- Pipette Type: Micropipette
- Included Accessories: Pipette tip, simple stand, maintenance tool, lubrication grease
- Dremax Alat Mesin Giling Daging SayuranDeskripsi:Deskripsi alat mesin giling daging sayuran I multi mince Dremax DX-90Horekamall menjual mesin mencincang sayur sehalus yang diinginkan tanpa barairKecepatan tinggi dalam mencincangSpesifikasi :- Menggunakan plastik-ABS sebagai wadah cincangan,sangat mudah dibersihkan.- Dimensi : Lebar 580xPanjang 390xTinggi 240(mm)- Daya Listrik : 220V/220W/50Hz- Waktu Pengoprasian : 20 min- Kapasitas : mencincang kol menjadi ukuran -/+ 3 mmKubis 20 pcs/5 minBawang bombay 35 pcs/5 minUkuran wadah mangkok : 4 L (diameter 370 mm)- Dapat memuat 2-3 kg bawang untuk sekali cincang.GARANSI MESIN : SELAMA 1 TAHUNFree demo untuk daerah DKI Jakartaatribut:
- Dimensions (mm): L 580 xP 390xT 240
- Power Supply (V/W/Hz): 220/220/50
- Diameter (mm): 370
- Operation Time (minute): 20
- Crown Horeca Meat GrinderDeskripsi:Meat Grinder atau mesin penggiling ini berfungsi menggiling daging menjadi bentuk lebih halus, Meat grinder banyak digunakan oleh pengusaha bakso, sosis dan lain-lain. Daging yang ingin digiling baiknya dalam keadaan dingin agar daging giling tidak terlalu lembek. TC-08 memiliki ukuran 460x230x370 dengan kekuatan 260W dan kapasitas 80kg/hr.atribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- FOMAC Grain Grinder MachineDeskripsi:Usaha kuliner membutuhkan berbagai macam jenis bahan makanan mulai dari bahan segar sampai bahan yang dikeringkan. Bahan segar seringkali membuat pengusaha kesulitan untuk menyimpan dan mengolahnya kembali sewaktu-waktu. Menyimpan bahan segar memerlukan cara tertentu untuk pengolahannya. Bahan bubuk seringkali menjadi alternatif untuk penyimpanan jangka panjang dan pengolahan yang lebih mudah. Mesin pembuat bubuk dari biji-bijian kering seperti biji kopi, biji kacang kedelai dan bumbu-bumbu rempah. Dengan Keunggulan: Mudah dioperasikan dan dilengkapi dengan tombol pengaturan Tingkat kehalusan bahan bisa diatur sesuai kebutuhan Menggiling dengan cepat dan efisien Bodi mesin terbuat dari Stainless steel, awet dan mudah dibersihkan.Jadi tidak perlu ragu lagi, mesin FGD-HR1500 merupakan alternatif tepat untuk solusi pembuatan bubuk atau tepung untuk bahan pangan Anda.atribut:
- Voltage (V): 220
- Fineness (m): 50 - 200
- Speed (rpm): 1500
- BULTRAX Gilingan Mie Listrikatribut:
- Power (W): 550
- FOMAC Miller MachineDeskripsi:Mesin Penggilingan Gula FCT-Z100 berfungsi untuk menggiling gula pasir menjadi tepung gula putih yang halus dan lembut. Mesin ini menggunakan tenaga listrik jadi dalam pengoperasiannya mesin ini memakai daya 600 Watt. Mesin penggilingan gula FCT-Z100 ini memiliki perputaran 28.000 rate nya sehingga mampu menghasilkan tepung gula dengan kehalusan yang sangat halus dalam waktu yang singkat. Mesin Penggilingan gula ini mampu menghasilkan 0,1 kg tepung gula per jam dengan kehalusan 20 – 180 mesh.
- FOMAC Sauce Grinder MachineDeskripsi:Mesin pembuat selai kacang SSG-R14 adalah mesin yang membantu menggiling biji kacang-kacangan dalam kondisi basah maupun kering menjadi selai kacang.Mesin memiliki katup hopper yang dapat dibuka dan tutup, mesin juga dapat disesuaikan tingkat kehalusan penggilingannya. Mesin ini memiliki bodi yang terbuat dari stainless dan menggunakan teknologi batu untuk menghaluskan bahan.
- KING'S Sepatu Boots Safety dengan Resleting (Sepatu Proyek)atribut:
- Color: Black
- Sole: Dual Density Polyurethane (PU)
- Steel Midsole: No
- Rakindo Disk Millatribut:
- Motor (HP): 5.5
- Material: Stainless Steel
- Capacity (kg/hour): Min. 50
- OHAUS Pioneer (PX) External CalibrationDeskripsi:The Pioneer PX combines essential weighing functionality with competitive performance, offering high accuracy and repeatability for applications in laboratory, industrial and education settings. The PX is affordably priced, and intuitively designed for intelligent operation with a second line display for additional information, and USB and RS232 connectivity for easy communication.
- Cosmos OvenDeskripsi:Dengan Bangga Cosmos kini menghadirkan varian oven terbaru dengan kapasitas 9 Liter. Hadir dengan teknologi Low Watt dimana hanya memerlukan daya 350 Watt, dilengkapi dengan pengatur waktu secara elemen pemanas stainless steel yang memaskan secara merata. Membuat memasak dan memanggang menjadi lebih mudah. Oven ini sangat mudah digunakan oleh siapa saja dan membersihkannya sangat mudah. Dengan design yang pasti disukai semua orang dan untuk tipe ini cosmos menghadirkan 2 varian warna hitam dan putih. Kelengkapan dalam dus: 1 unit oven 1 crumb tray kartu garansi dan buku petunjuk
- GETRA Meat GrinderDeskripsi:ON-OFF Reverse Switch Cooling Fan Motor Overload Protector Frozen meat must be heated firstatribut:
- Frequency (Hz): 50
Daftar Harga mesin giling tepung Terbaru March 2026
| Aecoe Sauce Grinder Machine | Rp2.899.900 |
| Maspion Oven Toaster | Rp329.900 |
| monotaro Micropipette Single Channel (Micro Pipet) | Rp989.900 |
| Carlton Mesin Penggiling Daging | Rp489.900 |
| Dremax Alat Mesin Giling Daging Sayuran | Rp25.999.900 |
| Crown Horeca Meat Grinder | Rp3.399.900 |
| FOMAC Grain Grinder Machine | Rp7.899.900 |
| BULTRAX Gilingan Mie Listrik | Rp1.399.900 |
| HENHERR Bench Scale | Rp6.299.900 |
| FOMAC Miller Machine | Rp669.900 |
Data diperbarui pada 09/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/deP103181482-5.jpg)








%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/KING'S%20Sepatu%20Boots%20Safety%20dengan%20Resleting%20(Sepatu%20Proyek)/faP105477550-2.jpg)

%20External%20Calibration/ehP106506521-1.jpg)
/2vP108533103-1.jpg)