KYODO Meat Mincer (Mesin Penggiling Daging)

Sebelum PPN:
Rp709.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)340x155x220
Filter Size (mm)8
Inlet Size (mm)120
MaterialCast iron
OperationManual

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait