Beli mesin gerinda harga di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Flap Disc Standard for InoxDeskripsi:Cakram amplas Standard for Inox, versi lurus-EN 13743. Cocok khususnya untuk pekerjaan Inox.Semua berkat zirkonia. Ikatan resin sintetik penuh, kain jenis X yang kuat.Laju pembuangan material yang konsisten tinggi dan usia pakai sangat lama.Disk aatribut:
- Diameter (mm): 100
- Bore Diameter (mm): 16
- Maximum Speed (rpm): 15300
- Support Materials: Pelat Serat Kaca
- BOSCH Flexible Flap Disc X435Deskripsi:Cakram amplas fleksibel -X435-100mm-40P, versi lurus - EN 13743. Sesuai untuk permukaan logamIdeal untuk amplas permukaan, permukaan datar atau berlekuk, tepi dan sudutTingkat data buang tinggi berkat aluminium oksida dipanaskan premium, alas penopang tahan lama dan cadangan cloth kokohSecara ketat sesuai dengan standar keselamatan EN13743atribut:
- Diameter (mm): 100
- Engine Model: Angle Grinder
- Maximum Speed (rpm): 12100
- TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
- K55 Flap Discatribut:
- Size (mm): 100x16
- York Flap Discatribut:
- Features: Constant Finish Cool and Fast Cutting with less Loading Decreased Risk of Burning High Stock Removal Long life Low Noise (Quieter than a grinding disc) Low Vibration No Backing Pad Required Reduces Disc Change down Time
- Abrasive Material: Aluminium Oxide
- Disc Type: Conical (Type 29)
- BOSCH Flap Disc Standard for Metal X433atribut:
- Outer Diameter (mm): 100
- Bore Diameter (mm): 16
- Applications: Metal
- KINIK Flap Discatribut:
- Size: 100 x 16mm
- TRUSCO Retaining Ring Pack for Shafts,Stainless SteelDeskripsi:Lug (hole for pliers) is attached, it is easy to detach.atribut:
- Specification: For shaft
- Finishing Material: Stainless steel (SUS304CSP)
- monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Tang Snap Ringatribut:
- Overall Length (mm): 275
- Material: Chromium molybdenum (claw)
- Type: Set product
- Claw Shape: 2.75Φmm diameter (for hole), 3Φmm diameter (for shaft)
- Included Accessories: Snap ring pliers hole × 1, Snap ring pliers shaft × 1, Hole claw (15 ° ・ 45 ° ・ 90 °) × 2, Shaft claw (15 ° ・ 45 ° ・ 90 °) × 2, Claw mounting Screw (M5 x 0.8) x 6
- Offset Angle (°): 154590
- Range to Use (Φmm): 60-100 (for holes), 30-85 (for shafts)
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- BITEC Flap Disc For Metal 4 inchatribut:
- Type/Packing: 10 pcs / Shrinked Plastic
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- York Non Woven Flap DiscDeskripsi:High performance non-woven flap discs make an ideal choice for polishing and finishing stainless steel, carbon steel, non-ferrous metals etc. Available in two sizes and choice of coarse, medium and fine. Maximum rpm 13,280 and maximum speed 80m/s.atribut:
- Disc Diameter: 125mm
- Backing Material: Glass Fibre-Backed (General-purpose, non-scratch).
- Disc Type: Conical (Type 29)
- Bore Thread Size: M14
- Maximum Operating Speed: 12,200rpm
- Bore Diameter: 22mm
- Abrasive Material: Non-Woven
- Grit: Coarse (Brown)
- KRISBOW Mata Gerinda Amplas Susun Aluminium Oksidaatribut:
- Dimensions (mm): 100x16
- Speed (rpm): Max. 15300
Daftar Harga mesin gerinda harga Terbaru March 2026
| BOSCH Flap Disc Standard for Inox | Rp329.900 |
| BOSCH Flexible Flap Disc X435 | Rp199.900 |
| PRO CUT Flip Sanding Disc | Rp10.900 |
| KINIK Mata Gerinda Amplas Susun | Rp31.900 |
| TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring) | Rp48.900 |
| K55 Flap Disc | Rp6.900 |
| York Flap Disc | Rp35.900 |
| BOSCH Flap Disc Standard for Metal X433 | Rp18.900 |
| KINIK Flap Disc | Rp31.900 |
| TRUSCO Retaining Ring Pack for Shafts,Stainless Steel | Rp99.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/a4P101000364-8.jpg)





/myP101002826-2.jpg)

/odP101570877-6.jpg)