Beli mesin gerinda dewalt di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- INGCO Gerinda TanganDeskripsi:INGCO Angle Grinder// Mesin Gerinda Tangan Inch
- KRISBOW Gerinda DudukDeskripsi:Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Gerinda Dudukatribut:
- Grinding Wheel Width (mm): 20
- Uncertainty K (dB): 3
- Grinding Wheel Hole (mm): 20
- Grinding Wheel Diameter (mm): 150
- Grit (P): 24, 60
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 3000
- Power (W): 350
- Sound Level (dBA): 80
- Sound Pressure Level (dBA): 70
- Makita Gerinda Dudukatribut:
- No Load Speed (rpm): 2.850 / 3.450
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- Wipro Gerinda Dudukatribut:
- No Load Speed (rpm): 2850
- Voltage (V): 220/50
- BOKY Gerinda Dudukatribut:
- Voltage (V): 220
- No Load Speed (rpm): 2950 (at 50 Hz)
- DEWALT Gerinda Tangan Kecilatribut:
- Spindle Lock: Yes
- Wipro Gerinda Duduk TDS 250atribut:
- Size (mm): Ø250
- Dimensions (mm): Ø250x25xØ20
- Size (inch): 10
- No Load Speed (rpm): 2850
- Power (W): 750
- Voltage (V): 220/50
- RYU Mesin Gerinda Dudukatribut:
- Motor Shaft: 12.70mm
- Mitutoyo Magnetic StandDeskripsi:Mitutoyo's Magnetic Stands accept all dial indicators and dial test indicators. The On-Off switch offers instant mounting and dismounting without any adverse effect to the indicators or workpiece surface.atribut:
- Holding power (N): 600
- BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)Deskripsi:Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaranatribut:
- Hole of Cutting Grinding Disc (mm): 25.4
- Sound Level (dBA): 113
- Uncertainty K (dB): 3
- Perfect Surface Grinding Machineatribut:
- Auto Cross Feed Increment (mm): Approx. 0.5 to 20
- Auto Cross Feed Motor (HP): 1/5
- Auto Down Feed (mm/time): 0.001 to 0.999 (2mm/rev; 0.005mm/gr) (Option)
- Coolant Pump: 1/8 (Option)
- Cross Feed on Hand Wheel (mm): 5/rev: 0.02/gra
- Floor Space (mm): 3450x2050x1900 (LxWxH)
- Hydraulic Pump Motor (HP): 2
- Maximum Distance Center of Spindle to Table (mm): 550 (Option: 650)
- Maximum Grinding Surface (mm): 400x800
- Rapid Power Cross Feed (mm/minute): 1100 (60Hz) / 900 (50Hz)
- Rapid Power Head Elevation (mm/minute): Power Rapid Up/Down System (Option): 550 (60Hz) / 450 (50Hz); NC Auto Down Feed System (Option): 300
- Spindle Motor (HP): 5
- Table Grinding Surface (mm): 400x800
- Table Guideway: V & Flat way
- Table Speed (m/minute): Approx. 5 to 25
- Vertical Feed on Hand Wheel (mm): 2/rev: 0.01/gra
- Wheel Dimensions (mm): 405x50x127
- Wheel Speed (rpm): 1750 (60Hz) / 1450 (50Hz)
Daftar Harga mesin gerinda dewalt Terbaru April 2026
| DEWALT Mesin Gerinda Duduk | Rp2.199.900 |
| INGCO Gerinda Tangan | Rp359.900 |
| KRISBOW Gerinda Duduk | Rp899.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| BOSCH Gerinda Duduk | Rp2.699.900 |
| Makita Gerinda Duduk | Rp2.999.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan | Rp519.900 |
| Wipro Gerinda Duduk | Rp829.900 |
| RYU Gerinda Tangan | Rp369.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)





































































































































































/P101518688-1.jpg)