Beli mesin engine di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MultiPro Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp1.899.900

    MultiPro Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Dimensions (cm): 47.5x37.5x37
    • Inlet/Outlet Pipe (inch): 2
    • Max. Suction Head (m): 8
    • Maximum Output (hp/rpm): 6.5/3600
    • Maximum Waterflow (L/minute): 600
    • Oil Capacity (L): 0.6
    • Tank Capacity (L) : 3.6
    • Total Head (m): 28
  2. Loncin Gasoline Engine G Series (Mesin Penggerak Bensin)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Loncin Gasoline Engine G Series (Mesin Penggerak Bensin)
    Deskripsi:
    Loncin G 160 F merupakan mesin serbaguna yang memiliki performa penuh tenaga dengan desain yang ringan dan bentuk ringkas memudahkan dalam pemasangan mesin dengan berbaga macam peralatan. Memiliki tenaga 5.5Hp dan torsi besar namun irit bahan bakar serta ramah lingkungan menjadikan mesin ini pilihan yang tepat.
    atribut:
    • Start Machine: Recoil
    • Speed (rpm): 3600
    • As Machine Position: Horizontal
    • Engine Air Filter: Semi Dry, Tipe Dual Elemen
    • Engine Ignition System: Transistorized Magneto
    • Machine Axles: Counterclockwise From P.T.O (counterclockwise)
    • Number of Engine Cylinders: 1
    • Oil Type: SAE 10W-30
    • Step Machine: 4 Steps
  3. Loncin Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    Mulai

    Rp9.799.900

    Loncin Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    Deskripsi:
    Mesin penggerak LONCIN DEIESEL ENGGINE D 350 F memiliki spesifikasi Isi kapasitas mesin: 349 cc Tenaga Maksimum (HP/rpm): 4.9/3600 dan Sistem Pendingin: Udara
    atribut:
    • Speed (rpm): 3600
    • Number of Engine Cylinders: 1
    • Step Machine: 4 Steps
  4. Loncin Gasoline Engine Rammer Series (Mesin Penggerak Bensin)
    Mulai

    Rp6.199.900

    Loncin Gasoline Engine Rammer Series (Mesin Penggerak Bensin)
    Deskripsi:
    Loncin LC165F-1H Rammer Engine merupakan mesin serbaguna yang memiliki performa penuh tenaga dengan desain yang ringan dan bentuk ringkas memudahkan dalam pemasangan mesin dengan berbaga macam peralatan. Memiliki tenaga 3Hp dan torsi besar namun irit bahan bakar serta ramah
    atribut:
    • Output (HP): 5.5
    • Start Machine: Recoil
    • Speed (rpm): 3600
    • Maximum Engine Torque (N m): 8
    • Diameter x Piston Steps (mm): 68x50
    • Oil Type: SAE 10W-30
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 355x340x390
    • Number of Engine Cylinders: 1
    • Oil Capacity (L): 0.35
    • Step Machine: 4 Steps
  5. PERKINS Generator Diesel Set Open Type (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp109.999.900

    PERKINS Generator Diesel Set Open Type (Genset Diesel)
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500
    • Type: Open Type
  6. Aero Electric Motor Foot Mounted B3 1500RPM 1 Phase 4 Pole (Dinamo Motor Listrik)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp929.900

    Aero Electric Motor Foot Mounted B3 1500RPM 1 Phase 4 Pole (Dinamo Motor Listrik)
    Deskripsi:
    AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's.AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured.> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> Aluminium Body Frame
  7. MultiPro Generator Gasoline Power GN (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp3.199.900

    MultiPro Generator Gasoline Power GN (Genset Bensin)
    atribut:
    • Full Tank Capacity (L): 15
    • Oil Capacity (L): 0.6
    • Voltage (V): 220
  8. Aero Electric Motor Foot Mounted B3 3000RPM 2 Pole 1 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp909.900

    Aero Electric Motor Foot Mounted B3 3000RPM 2 Pole 1 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    Deskripsi:
    AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's.AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured.> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housing
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  9. Tyrone Electro Motor 1 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Tyrone Electro Motor 1 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 230/50
    • Number of Phase: 1 Phase
  10. Loncin Gasoline Engine LC Series (Mesin Penggerak Bensin)
    Mulai

    Rp3.699.900

    Loncin Gasoline Engine LC Series (Mesin Penggerak Bensin)
    Deskripsi:
    Loncin LC 170 F merupakan mesin serbaguna yang memiliki performa penuh tenaga dengan desain yang ringan dan bentuk ringkas memudahkan dalam pemasangan mesin dengan berbaga macam peralatan. Memiliki tenaga 7Hp dan torsi besar namun irit bahan bakar serta ramah lingkungan menjadikan mesin ini pilihan yang tepat.
    atribut:
    • Start Machine: Recoil
    • Speed (rpm): 3600
    • As Machine Position: Horizontal
    • Engine Air Filter: Semi Dry, Tipe Dual Elemen
    • Engine Ignition System: Transistorized Magneto
    • Machine Axles: Counterclockwise From P.T.O (counterclockwise)
    • Number of Engine Cylinders: 1
    • Oil Type: SAE 10W-30
    • Step Machine: 4 Steps
  11. Wesco Gasoline Engine
    Mulai

    Rp1.999.900

    Wesco Gasoline Engine
    atribut:
    • Idle Speed (rpm): 1350
  12. Shark Gasoline Engine (Mesin Penggerak Bensin)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Shark Gasoline Engine (Mesin Penggerak Bensin)
    Deskripsi:
    Shark Gasoline Engine SE 162s berdaya maksimal 5.5HP dengan mesin tipe 4 langkah berpendingin udara. Memiliki volume langkah (piston displacement) sebesar 163cc berdiameter 68 mm dengan panjang 45 mm. Shark Gasoline Engine SE 162s berbahan bakar bensin dengan kecepatan maksimal sebesar 3600 rpm berdaya kerja 4.6HP pada torsi maksimal 10.8 Nm/2500 rpm serta menggunakan sistem start recoil dan transistor sebagai sistem pengapiannya. Shark Gasoline Engine SE 162s (5.5HP) merupakan teknologi mesin serba guna yang dapat digunakan di berbagai macam peralatan seperti sebagai penggerak kompresor angin, generator, mesin pompa air dll.
  13. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  14. Loncin Gasoline Engine Half Reduction Series (Mesin Penggerak Bensin)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Loncin Gasoline Engine Half Reduction Series (Mesin Penggerak Bensin)
    Deskripsi:
    Loncin LC170 F-C (Chain Half Reduction) merupakan mesin serbaguna yang memiliki performa penuh tenaga dengan desain yang ringan dan bentuk ringkas memudahkan dalam pemasangan mesin dengan berbaga macam peralatan. Memiliki tenaga 7Hp dan torsi besar namun irit bahan bakar serta ramah lingkungan menjadikan mesin ini pilihan yang tepat.
  15. Aero Electric Motor Foot Mounted 3000RPM 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    Mulai

    Rp739.900

    Aero Electric Motor Foot Mounted 3000RPM 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    Deskripsi:
    AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's._x000D__x000D_AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured._x000D__x000D_> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ_x000D_> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove_x000D_> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housing
    atribut:
    • Speed (rpm): 3000
  16. Loncin Dual Fuel Engine Gasoline & LPG (Mesin Penggerak Bensin & Gas)
    Mulai

    Rp5.399.900

    Loncin Dual Fuel Engine Gasoline & LPG (Mesin Penggerak Bensin & Gas)
    Deskripsi:
    Mesin serbaguna Loncin LC170F-DL yang menggunakan gas LPG sebagai bahan bakar. Secara tidak langsung kita ikut menjaga bumi dari pemanasan global, karena gas buangnya lebih bersih sehingga ramah lingkungan. Efisiensi bahan bakar hingga 50% dibandingkan menggunakan bahan bakar bensin. Mesin serbaguna dengan kualitas tinggi dan kuat untuk menggerakkan peralatan mesin Anda dengan tenaga 7HP.
    atribut:
    • Dual/LPG Engine: Dual
    • Speed (rpm): 3600
    • Start Machine: Recoil
    • As Machine Position: Horizontal
    • Engine Air Filter: Semi Dry, Tipe Dual Elemen
    • Engine Ignition System: Transistorized Magneto
    • Machine Axles: Counterclockwise From P.T.O (counterclockwise)
    • Number of Engine Cylinders: 1
    • Oil Type: SAE 10W-30
    • Step Machine: 4 Steps
  17. Loncin Gasoline Engine V-Twin Series (Mesin Penggerak Bensin)
    Mulai

    Rp23.999.900

    Loncin Gasoline Engine V-Twin Series (Mesin Penggerak Bensin)
    Deskripsi:
    Loncin LC2V78FD-2 Twin Engine merupakan mesin serbaguna yang memiliki performa penuh tenaga dengan desain yang ringan dan bentuk ringkas memudahkan dalam pemasangan mesin dengan berbaga macam peralatan. Memiliki tenaga 22HP dan torsi besar namun irit bahan bakar serta ramah lingkungan menjadikan mesin ini pilihan yang tepat. Mesin serbaguna paling tangguh di kelasnya, dengan kekuatan hingga 22HP siap menggerakkan segala macam peralatan mesin anda. Kualitas premium dari Loncin, kokoh dan bertenaga, Penggunaannya sangat mudah, dilengkapi dengan Electric Start, siapapun dapat menyalakannya.
    atribut:
    • Start Machine: Electric Starter
    • Speed (rpm): 3600
    • Diameter x Piston Steps (mm): 78x71
    • As Machine Position: Horizontal
    • Engine Capacity (cc): 678
    • Engine Ignition System: Transistorized Magneto
    • Maximum Engine Torque (N m/rpm): 42/2500
    • Number of Engine Cylinders: 1
    • Oil Capacity (L): 1.5
    • Oil Type: SAE 10W-30
    • Step Machine: 4 Steps
Daftar Harga mesin engine Terbaru October 2026
MultiPro Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Rp1.899.900
Loncin Gasoline Engine G Series (Mesin Penggerak Bensin)Rp2.799.900
Loncin Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)Rp9.799.900
Loncin Gasoline Engine Rammer Series (Mesin Penggerak Bensin)Rp6.199.900
PERKINS Generator Diesel Set Open Type (Genset Diesel)Rp109.999.900
Aero Electric Motor Foot Mounted B3 1500RPM 1 Phase 4 Pole (Dinamo Motor Listrik)Rp929.900
MultiPro Generator Gasoline Power GN (Genset Bensin)Rp3.199.900
RIDGID Power Drive (Mesin Senai Pipa)Rp45.999.900
Aero Electric Motor Foot Mounted B3 3000RPM 2 Pole 1 Phase (Dinamo Motor Listrik)Rp909.900
Tyrone Electro Motor 1 Phase (Dinamo Motor Listrik)Rp2.299.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)