Beli mesin edging di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Mesin Gergaji Potong Panel
    Mulai

    Rp149.999.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Potong Panel
    atribut:
    • Motor Power (V/Hz/W): 380/ 50/ 4000
    • Motor Power (Scoring) (V/Hz/W): 380/ 50/ 750
    • Circular Saw Bore (mm): Ø30
    • Circular Saw Speed (rpm): 6000
    • Scoring Saw Size (mm): 120
    • Blade Tilt (°): 45-90
    • Circular Saw Size (mm): Ø300
    • Dimensions (mm): 3250x3150x900
    • Max. Thickness Workpiece 45° (mm): 55
    • Max. Thickness Workpiece 90° (mm): 95
    • Scoring Saw Bore (mm): 20
    • Scoring Saw Speed (rpm): 8000
    • Sliding Table Size (mm): 3200
  2. Logitrans Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Mulai

    Rp17.999.900

    Logitrans Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    HAND PALLET 2.5T 1220X680 PANTHER 2581 adalah alat yang digunakan untuk mengangkat benda kerja dengan ukuran yang berat . Alat ini digunakan untuk menarik pallet barang dengan praktis dan cepa t. Alat ini ditarik secara manual menggunakan tangan. Kelebihan alat ini adalah mampu menarik beban yang berat dengan tarikan seminimal mungkin. Alat ini terbuat dari material besi yang kuat sehingga awet dan tahan lama. Hand Pallet ini mempunyai dimensi 335 X 680 X 412mm denga n kapasitas 2.5 T. Hand Pallet sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Hand Pallet Heavy Duty
    • Streering Wheel (mm): Dia. 200x50
    • Lifting Height (mm): 120
    • Load Centre: 1/2
    • Maximum Height (mm): 1170
  3. KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.699.900

    KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
  4. monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Rating:
    100% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp3.199.900

    monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
  5. RYU Table Saw (Gergaji Meja)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RYU Table Saw (Gergaji Meja)
    Deskripsi:
    Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
  6. DEWALT Table Saw
    Mulai

    Rp7.099.900

    DEWALT Table Saw
    Deskripsi:
    These corded portable table saws are attached to a rolling stand that can be used to move the table saw around a worksite. The table elevates the saw to working height.
  7. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  8. Mitsubishi Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Mulai

    Rp5.699.900

    Mitsubishi Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    atribut:
    • Total Height (mm): 1224
    • Lowered Fork Height (mm): 85
    • Maximum Lifting Height (mm): 200
    • Type: Hand Pallet
  9. TRUSCO Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Mulai

    Rp16.999.900

    TRUSCO Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Since the single roller is equipped as standard on the road wheel, the running performance has been reduced. The slowdown function is equipped as standard, you can lower it quietly by raising the control lever to the top. It has a drawing roller, it is light and smoothly insertable (It is not attached to the low floor type). Use: It is a convenient transportation equipment that scoops luggage placed on the pallet with a fork and carries it with human power.
    atribut:
    • Overall Height (mm): 1140
    • Fork Minimum Height (mm): 85
    • Internal capacity: One
    • Full width (mm): 540
    • Type: Hand Pallet
  10. MILWAUKEE Panel Saw
    Mulai

    Rp65.999.900

    MILWAUKEE Panel Saw
    Deskripsi:
    Panel saws have a circular saw mounted on a track for cutting sheet goods and large stock. A stand supports the workpiece as the saw is moved through the workpiece to make cross cuts and rip cuts.
    atribut:
    • Voltage (V): 120 AC
    • Power Source: Corded
    • Cord Length (ft): 20
    • Current (A): 15
    • Blade Diameter (inch): 8.25
    • Arbor Size (inch): 5/8
    • Arbor Shape: Round
    • Bevel Angle Range (°): 0
    • Cutting Direction: Vertical
    • Cutting Height (inch): 50
    • Cutting Thickness (inch): 1 3/4
    • Horsepower (HP): 3.3
    • Max. Cutting Depth @ 0 Deg. (inch): 1 3/4
    • Maximum Blade Speed (rpm): 5800
    • Overall Height (inch): 70
    • Overall Length (inch): 60
    • Panel Saw Type: Saw
    • Phase: Single
    • Series: 6480
  11. BOSCH Table Saw
    Mulai

    Rp5.099.900

    BOSCH Table Saw
    atribut:
    • Saw Blade Hole Diameter (mm): 30
    • K3L License: Yes
    • Saw Blade Diameter (mm): 254
  12. Dalton Hand Pallet PU (Troli Palet Manual)
    Mulai

    Rp5.499.900

    Dalton Hand Pallet PU (Troli Palet Manual)
    atribut:
    • Type: Hand Pallet
  13. KRISBOW Low Profile Pallet (Troli Palet Manual)
    Mulai

    Rp8.899.900

    KRISBOW Low Profile Pallet (Troli Palet Manual)
    atribut:
    • Fork Length (mm): 1220
    • Material: Steel
    • Item: Pallet
    • Type: Hand Pallet
    • Fork Span (mm): 38
    • Maximum Height (mm): 140
    • Size (mm): 1620x685x400
    • Unit Dimensions (mm): 1620x685x400
  14. TOTAL Table Saw
    Mulai

    Rp6.399.900

    TOTAL Table Saw
    Deskripsi:
    Voltase: 220-240V - 50Hz. Cutting Capacity: - 80mm (90°). - 55mm (45°). Work table size: 725x490mm. Extension table size (left & right): 440x125. Extension table size (rear): 460x125mm. Positive stops at 90° and 45°. 4 Feet Iron Flat Sturdy and Stable. Packed by carton box.
  15. KRISBOW Mesin Gergaji Meja
    Mulai

    Rp9.899.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Meja
    atribut:
    • Motor (V/Hz/W): 220/50/2200
    • Circular Saw Size (mm(“)): Ø 300 (12)
    • Circular Saw Bore (mm): Ø 30
    • Circular Saw Speed (rpm): 2800
    • Max. Thickness Workpiece 90° (mm): 85
    • Max. Thickness Workpiece 45° (mm): 60
    • Blade Tilt (°): 45-90
    • Dimensions (mm): 1100x1150x1150
    • Table Height (mm): 800
    • Table Size (mm): 800x550
  16. Bishamon Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Mulai

    Rp21.999.900

    Bishamon Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    -The neutral mechanism ensures smooth steering operations in any directions, even when a significant load is applied.-Made of high tensile steel plate with an excellent strength.-Adoption of aluminum wheel improves the operability.-Environment-friendly le
    atribut:
    • Type: Hand Pallet
  17. KRISBOW Mesin Profil Kayu
    Mulai

    Rp1.199.900

    KRISBOW Mesin Profil Kayu
    Deskripsi:
    Krisbow Mesin Profil Kayu Listrik 1200 W adalah alat perkakas listrik yang digunakan untuk mempercantik tampilan kayu. Alat ini merupakan partner ideal untuk Anda yang sering membuat meja kayu, kursi kayu, pintu atau perabotan rumah tangga lainnya.
    atribut:
    • Collet Diameter (mm): 8
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 295x145x255
    • Frequency (Hz): 50
    • Input Power (W): 1200
    • No Load Speed (rpm): 28000
    • Voltage (V): 220
  18. HAND LIFT Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Mulai

    Rp2.899.900

    HAND LIFT Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    The hydraulic hand pallet truck is a small, convenient, flexible, heavy and durable cargo handling tool. In addition to the function of consigning goods, in order to facilitate the lifting and landing of goods, there is a hydraulic device between the chassis and the wheel, which can easily push the vehicle under the base of the cargo box, and then use hydraulic pressure to lift the chassis, lift the goods, and then drag the goods to move. After arriving at the destination, use hydraulic pressure to lower the chassis, and the goods will also land, so that the truck can be easily pulled out.
Daftar Harga mesin edging Terbaru October 2026
KRISBOW Mesin Gergaji Potong PanelRp149.999.900
Logitrans Hand Pallet (Troli Palet Manual)Rp17.999.900
KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)Rp3.699.900
monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)Rp3.199.900
RYU Table Saw (Gergaji Meja)Rp1.199.900
FIRMAN Generator Diesel Silent Type (Genset Diesel)Rp98.999.900
DEWALT Table SawRp7.099.900
Makita Mesin Potong Kayu MejaRp13.999.900
Mitsubishi Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)Rp5.699.900
TRUSCO Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)Rp16.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)