Beli mesin dryer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Electrolux Dryer Ultimate CareDeskripsi:Take care of your clothes with the best clothes dryer! The UltimateCare 500 Dryer Venting Dryer will not only dry your clothes, but also keep it soft and keep wrinkles up to 32% with the Reverse Tumbling Technology feature. Ironing activities can be reduced because of this advantage, as well as providing long-lasting protection, which makes your appearance always charmingatribut:
- Dimensions (mm): 600x850x625
- Color: White
- Total Wattage (W): 1650
- Sanken Mesin PengeringDeskripsi:Sanken SFD-7500 Dryer Machine adalah mesin pengering terbaru dari Sanken yang berteknologi Jepang dan canggih. Memiliki kapasitas pengeringan hingga 7 kg cocok untuk kebutuhan rumah tangga. Dilengkapi dengan fitur Anti Bed Bugs yang dapat menghasilkan temperatur tinggi sehingga dapat membasmi kutu. Ditambah dengan Multi Mode Drying yang mempermudah Anda saat mengeringkan pakaian berdasarkan jenis kain. Dengan pengaturan waktu hingga 24 jam, membuat Anda dapat menentukan sendiri saat pengeringan, pakaian tidak rusak, anti kusut, siap digunakan.atribut:
- Top Panel Color: White
- Top Cover Color: Glass+ White Door
- Control Panel Color: White
- Cabinet Body Color: White
- Top Cover Type: Transparent
- Body: Solid
- Delay: Yes (0-3-6-9hours)
- Dimensions (mm): 5950x5500x8400
- Dry Capacity (kg): 7
- Drying Alarm: Yes
- Frequency (Hz): 50
- Maximum Input Power Drying (W): 2000
- Packaging Dimensions (mm): 6650x5650x8900
- Program Drying: Mix - Cotton - Synthetic - 1 Hr
- Safety Key: Yes
- Voltage (V): 220-240
- Sanken Mesin Cuci Dua TabungDeskripsi:Sanken TW-880NM mesin cuci dua tabung (twin tub) dengan design yang elegan. Dengan teknologi terbaru yaitu X-Tor Technology yang membantu Anda mencuci menjadi lebih bersih, menghilangkan kotoran serta kuman secara menyeluruh tanpa merusak pakaian. Dilengkapi dengan super spin dry membantu mengeringkan pakaian dalam waktu 5 menit. Lebih hemat dan sangat sesuai untuk kebutuhan mencuci keluarga hanya dengan konsumsi daya listrik 250 W serta kapasitas pencucian hingga 8 Kg.Untuk mencuci yang lebih bersih dan lebih hemat, percayakan pada Sanken.
- Sharp Front Loading SeriesDeskripsi:Triple Quick WashProgram Pencucian cepat yang dapat dipilih 15', 30' atau 45' sesuai kebutuhan.Super Clean RinseDapat menambah pembilasan hingga 4 kali menjadikan cucian lebih bersih.Eco Logic SystemMendeteksi jumlah cucian lalu menyesuaikan konsumsi listrik, konsumsi air dan durasi pencucian sesuai dengan jumlah cuciannya secara otomatis.Turbo KeyMempercepat proses pencucian, cucian selesai 6-10 menit lebih awal.Silent WashFitur mencuci dengan suara mesin yang senyap dan tidak bising.atribut:
- Color: Silver Grey
- Power Source (V/Hz): 220/50
- Model : Front Loading Quick Wash Series
- Electrolux Mesin CuciDeskripsi:- Pakaian Anda bertahan lebih lama dengan dosis deterjen yang tepat. - 40% lebih sedikit warna memudar setelah 52 kali pencucian. - Hygienic clean. VapourCare. - Kerutan berkurang. - Wifi terhubung untuk saran perawatan, sesuai permintaan.atribut:
- Type: Top load washer
- Color: White
- Dimension (HxWxD) (mm): 968x580x596
- Product Installation: Freestanding
- Philips Hair DryerDeskripsi:Philips Hair Dryer Prestige Pro dilengkapi motor 2100 W dan motor AC profesional yang mampu mencapai kecepatan 160 km/jam*, 40% lebih cepat**. Sempurnakan penataan gaya profesional Anda dengan dua nozel yang ramping.atribut:
- Cool Shot: Yes
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- Non Brand Pengering Laundry Gasatribut:
- Size (kg): 15
- Non Brand Gas DryerDeskripsi:Dryer gas adalah mesin yang digunakan untuk mengeringkan cucian yang diperas. Proses pengeringan ini dilakukan dengan cara meniupkan udara panas ke dalam drum mesin yang berputar. Udara panas ini biasanya dihasilkan dari pembakaran gas, steam (uap panas) atau komponen listrik.atribut:
- Size (kg): 50
- Klinko Serbet NussaDeskripsi:- Bahan tebal dan halus lembut. - Daya serap air bagus. - Terbuat dari 100% katunatribut:
- Color: Random Color
- Material: Katun
- Sanken Mesin Cuci Top LoadDeskripsi:Sanken SFL-6600E Front Loading Washing Machine merupakan kapasitas 6 Kg mesin cuci dengan fitur A+++, self-diagnose,auto balance,childproof lock,drum clean,fault check,delay start,oiverheating control, eco perfect, dan 23 program.atribut:
- Body: Solid
- Frequency (Hz): 50
- Voltage (V): 220
- Yuri Pembersih Lantai Aganol Jerigen Besaratribut:
- Volume (ml): 20000
- Packaging: Pail
Daftar Harga mesin dryer Terbaru January 2026
| Electrolux Dryer Ultimate Care | Rp6.899.900 |
| Sanken Mesin Pengering | Rp4.399.900 |
| Sanken Mesin Cuci Dua Tabung | Rp1.499.900 |
| Sharp Front Loading Series | Rp5.499.900 |
| Electrolux Mesin Cuci | Rp6.099.900 |
| Philips Hair Dryer | Rp289.900 |
| LG Washing Machine Front Load | Rp4.999.900 |
| WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna) | Rp62.900 |
| Non Brand Pengering Laundry Gas | Rp22.999.900 |
| Non Brand Gas Dryer | Rp91.999.900 |
Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































/0cP101000012-28.jpg)