Beli mesin dowel murah di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- WISON Mesin Planner (Mesin Serut)atribut:
- Feedling Speed per minute: 10.2
- Max Planning Depth (mm): 4
- Max Planning Width (mm): 400
- Motor Power (HP): 3
- Thickness of Workpiece (mm): 150
- Spindle Speed (rpm): 5270
- Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)Deskripsi:Dengan mesin dan pompa yang handal, desain dengan bobot yang lebih ringan dan kapasitas tangki lebih besar, mesin penyemprot kami cocok untuk semua kebutuhan penyemprotan disetiap musim untuk pengendalian gulma, pengendalian hama dan pemupukan cair. Mesin Penyemprot Serbaguna
- monotaro Garden Spray (Mesin Sprayer)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Mesin Semprot Tanamanatribut:
- Material: (Body) PE, (Nozzle) Glass fiber, (Other) PP
- Type: Accumulator
- Hose Length (mm): approx. 1000
- Main Uses: gardening
- Corresponding solution: Drug / water
- Dimensions (mm): approx. 460
- Mass (kg): approx. 1.33
- Model : Shoulder type
- Nozzle: One head
- Nozzle Length (mm): approx. 575
- Tank Capacity (L) : 7
- WISON Mesin Bor Bobok Kayuatribut:
- Max Width of Slot Mortising (mm): 16
- Motor (V): 220
- Power (W): 550
- Size Working Table (mm): 200x120
- Spindle Speed (rpm): 2860
- KRISBOW Gerinda DudukDeskripsi:Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- LAKONI Mesin Las EDeskripsi:LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng lasatribut:
- Voltage (V): 220
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)atribut:
- Power Input: 400 W
- Handle length: 280 mm
- Cutting Diameter: 300
- Diameter of Cutting Line: 1.4 mm
- No. Load Speed: 10000 RPM
- KRISBOW Mesin Bor Listrikatribut:
- Dimensions (mm): 220x60x175
- Input Power (W): 400/ 220/ 50
- Max. Drilling (mm): In Steel : 10, Wood : 10
- No Load Speed (rpm): 0-2900
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga mesin dowel murah Terbaru November 2025
| WISON Mesin Planner (Mesin Serut) | Rp17.999.900 |
| Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik) | Rp649.900 |
| monotaro Garden Spray (Mesin Sprayer) | Rp239.900 |
| WISON Mesin Bor Bobok Kayu | Rp4.599.900 |
| DOLIZ Mesin Gerinda (Mesin Gerinda) | Rp349.900 |
| Makita Mesin Serut Kayu | Rp1.399.900 |
| KRISBOW Gerinda Duduk | Rp839.900 |
| Makita Mesin Potong Kayu Meja | Rp12.999.900 |
| LAKONI Mesin Las E | Rp1.599.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
Data diperbarui pada 18/11/2025 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101005203-1.jpg)
/P102118665-1.jpg)
/lbP102250767-3.jpg)

/P102891537-1.jpg)



%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Semi%20Otomatis/LAKONI%20Mesin%20Las%20E/P101525099-1.jpg)

/P102123348-1.jpg)