Beli mesin cutting wheel bosch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Gergaji PotongDeskripsi:Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaranatribut:
- Hole of Cutting Grinding Disc (mm): 25.4
- Sound Level (dBA): 113
- Uncertainty K (dB): 3
- Makita Iron Cutting Machineatribut:
- Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- HiKOKI Mesin Potongatribut:
- Standard Accessories : Cut-off Wheel, Wrench
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- KRISBOW Alat Pemotong Besi Elektrikatribut:
- Continous Cutting (times/minute): 32
- Dimensions (LxWxH) (mm): 1330x470x710
- Cut off Round Steel Bar dia. (mm): 6-50
- Cut off Spiral Steel Bar dia. (mm): 6-38
- Motor Power (kW/V/Ph): 4/380/3
- Makita Cut-Off SawDeskripsi:The Makita 14" Cut-Off Saw (LW1400) is a metal-cutting solution built for light gauge metal stud and strut, pipe, all thread, conduit, tubing, rebar, and more. The LW1400 features an extra-large spark guard, and a "tool-less" flange removal for faster blade changes and ease-of-use. The 15 AMP motor delivers 3800 RPM for the most demanding metal cutting applications. It is engineered to cut up to 5" round stock, 4-11/16" square tube, and 4" x 7-5/8" or 2-3/4" x 9-1/8" rectangular tube. It also features two "tool-less" adjustment features including the fence (45 degrees right or left) and vice adjustment for increased productivity. The LW1400 weighs only 37.9 pounds with a locking pin that secures the cutting head in the down position for easy transport and storage. Additional features include a large ergonomic handle and two-stage lock-off power button.atribut:
- AMPS: 15
- Blade Diameter (inch): 14
- Max. Cutting Capacity (at 90°) (inch): 5
- Arbor (inch): 1
- Overall Length (inch): 20-7/8
- AC/DC Switch: No
- Electric Brake: No
- Lock-Off Switch: Yes
- No Load Speed (rpm): 3800
- Tool-Less Blade Change: Yes
- Tool-Less Fence Adjustment: Yes
- BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggamatribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- SATA Hydraulic Bottle Jack Heavy Duty (Dongkrak Botol)Deskripsi:- Lift capacity: tonne (metric ton)- Wide selection of bottle jacks with different lift capacities for versatile jobs- Welded sturdy steel construction for strength and leak free performance- Two-piece handle design for easy storage
- RHINO Mesin Las Inverter MMADeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Frequency (Hz): 50/60
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency: 85
- LAKONI Mesin Las MIGDeskripsi:Mesin Las Listrik MIG (Metal Inert Gas) adalah jenis pengelasan yang biasa disebut las CO2 (Carbon Dioksida), karena salah satu kebutuhan pengelasan ini adalah menggunakan gas CO2. Mesin las ini cocok untuk kebutuhan pengelasan yang cepat / proses manufaktur karena sumber kawat las didasarkan dari gulungan kawat. Ada juga gulungan kawat las MIG yang tidak memerlukan gas tambahan yang disebut Gasless Flux Cored MIG Wire.atribut:
- Voltage (V): 220
- Current (A): 160 (Non-Stop)
- Diameter (mm): 0.6-1.0 (Non-Stop)
- Welding System: IGBT
- Spool (kg): 5
- BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Rangeatribut:
- Specification: A 24 S BF
- BOSCH Gerinda Dudukatribut:
- Grinding Wheel Width (mm): 20
- Uncertainty K (dB): 3
- Grinding Wheel Hole (mm): 20
- Grinding Wheel Diameter (mm): 150
- Grit (P): 24, 60
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 3000
- Power (W): 350
- Sound Level (dBA): 80
- Sound Pressure Level (dBA): 70
Daftar Harga mesin cutting wheel bosch Terbaru March 2026
| BOSCH Gergaji Potong | Rp2.399.900 |
| Makita Iron Cutting Machine | Rp3.899.900 |
| RYU Gergaji Potong | Rp1.099.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan | Rp519.900 |
| HiKOKI Mesin Potong | Rp1.999.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp99.900 |
| KRISBOW Alat Pemotong Besi Elektrik | Rp41.999.900 |
| Makita Cut-Off Saw | Rp4.999.900 |
Data diperbarui pada 11/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
































































































































































/nrP105510855-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MMA/P102113899-4.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Argon/LAKONI%20Mesin%20Las%20MIG/q8P105670944-1.jpg)