Beli mesin cuci portable di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Mito Mesin Cuci
    Mulai

    Rp1.099.900

    Mito Mesin Cuci
    Deskripsi:
    Mito Wm1 Washing Machine, Mesin Cuci Portable. Mencuci & Memeras Pakaian Anda Lebih Bersih, Pemakaian Sangat Mudah, Tabung Pemeras Drum, Diamond Stainless Anti Karat, Dilengkapi Dengan Thermostat (Sekring Pemutus Arus Pendek Listrik)
    atribut:
    • Material: Diamond Stainless Anti Karat
    • Power (W): 170
    • Capacity (kg): 3.5
  2. MIDEA Air Fryer (Penggoreng Tanpa Minyak)
    Mulai

    Rp569.900

    MIDEA Air Fryer (Penggoreng Tanpa Minyak)
    Deskripsi:
    - LED Display- Touch Control- Smokeless Air Fryer to Replace 6 Appliances- Multi Functional- Reduced 90% oil for healthy meals- BPA Free & PFOA Free Non-stick Basket- Easy to Use- Safe to Use- Easy to cleanLebih sehatKarena Anda tidak menggunakan minyak sama sekali atau menggunakan minyak dengan jumlah yang paling sedikit saat memasak, hasil memasak menjadi lebih sehat. Jadi, Anda tidak perlu lagi menyimpan terlalu banyak minyak goreng di rumah.Goreng renyahPasalnya, kandungan air pada makanan akan menguap dengan sempurna saat dimasak.EnakRasa yang digoreng lebih enak, sama seperti saat menggoreng menggunakan minyak. Hanya saja penggorengannya tidak berminyak sama sekali.MultifungsiSelain untuk menggoreng, Air fryer juga bisa digunakan untuk memanggang dan membakar.PraktisAnda bisa meninggalkannya sambil mengerjakan pekerjaan lain tanpa takut makanan gosong, karena Anda bisa mengatur waktu dan suhu memasak. Sehingga air fryer akan sangat cocok untuk anda yang tidak punya banyak waktu di dapur.Packaging Content :- 1x Air Fryer ; 1x user manual ; 1x Kartu Garansi
  3. KASUGA End Plate
    Mulai

    Rp73.900

    KASUGA End Plate
    atribut:
    • Compatible Unit Model: For TXU7/10S/10/20
    • Thickness (mm): 3
  4. 3M Nomad Carpet Matting 3100 (Keset)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp659.900

  5. Philips Air Fryer (Penggoreng Tanpa Minyak)
    Mulai

    Rp979.900

    Philips Air Fryer (Penggoreng Tanpa Minyak)
    Deskripsi:
    Dengan teknologi TurboStar unik dari Philips Anda dapat menggoreng makanan dengan sedikit minyak dan menyiapkan hidangan lezat yang matang merata. Tak perlu pemanasan sebelumnya dan dengan desain baru yang ringkas, Anda tetap dapat memasak makanan dalam jumlah banyak.
  6. Mito Air Fryer (Penggoreng Tanpa Minyak)
    Mulai

    Rp749.900

    Mito Air Fryer (Penggoreng Tanpa Minyak)
    Deskripsi:
    Mito Digital Air Fryer 4 Ltr Low WattSajian Lezat: Lembut Dibagian Dalam Dan Renyah Diluar, Menggoreng, Memanggang, Membakar Makanan Favorit Anda Di Rumah, Kapisitas Memasak Besar Untuk Semua Resep Favorit Anda, 1.5 Kali Lebih Cepat Daripada Oven, Komponen Lepas Pasangnya Aman Untuk Mesin Cuci Piring, Mengurangi Lemak Hingga 90%
  7. KASUGA Terminal Block (Terminal Panel Listrik)
    38%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp33.900

  8. Gaabor Air Fryer (Penggoreng Tanpa Minyak)
    Mulai

    Rp369.900

    Gaabor Air Fryer (Penggoreng Tanpa Minyak)
    Deskripsi:
    - Menggoreng tanpa minyak dengan Gaabor Airfryer- Airfryer dengan keranjang penggorengan anti lengket dapat memudahkan untuk menggoreng dan mudah dibersihkan- Memiliki sirkulasi udara yang merata sehingga akan masakan akan cepat matang.
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 220-240
  9. Sharp Air Fryer (Penggoreng Tanpa Minyak)
    Mulai

    Rp759.900

    Sharp Air Fryer (Penggoreng Tanpa Minyak)
    atribut:
    • Maximum Temperature (°C): 200
    • Timer (minute): Up To 60
  10. OnePro Meja Setrika Anti Slip Kabel
    Mulai

    Rp459.900

    OnePro Meja Setrika Anti Slip Kabel
    atribut:
    • Size (cm): 110x30x80
  11. Kasuga Electric Set Terminal Block T10
    Mulai

    Rp119.900

    Kasuga Electric Set Terminal Block T10
    atribut:
    • Material: Main body: Phenol, Cover: Polycarbonate
    • Number of Poles: 6
    • Length (mm): 82
    • Width (mm): 30
    • Height (mm): 21
    • Rating: 250V-20A
    • Specification: Terminal screw M3.5
    • Commercial frequency and voltage resistance: 2000V 1 minute
    • Impulse voltage resistance: 4000V
    • Compatible Electric Wire (mm²): 0.75 to 2
  12. Electrolux Dryer Ultimate Care
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.899.900

    Electrolux Dryer Ultimate Care
    Deskripsi:
    Take care of your clothes with the best clothes dryer! The UltimateCare 500 Dryer Venting Dryer will not only dry your clothes, but also keep it soft and keep wrinkles up to 32% with the Reverse Tumbling Technology feature. Ironing activities can be reduced because of this advantage, as well as providing long-lasting protection, which makes your appearance always charming
    atribut:
    • Dimensions (mm): 600x850x625
    • Color: White
    • Total Wattage (W): 1650
  13. Gunter Palm Fit PU Black Gloves (Sarung Tangan)
    Rating:
    98% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp8.900

  14. KASUGA Terminal Block Rail Type (Terminal Panel Listrik)
    Mulai

    Rp1.099.900

    KASUGA Terminal Block Rail Type (Terminal Panel Listrik)
    atribut:
    • Terminal screw: M4×8.5
    • Mounting Method: DIN Rail
    • Wiring Method: Screw
    • Applicable Rail: Compatible with 35mm wide DIN rail
    • Applicable Wire (mm²): 3.5
    • Connectable Wire (mm²): 3.5
    • Maximum Current (A) : 30
    • Pitch between Terminals (mm): 11.5
    • Rated Current (IEC) (A): 40
    • Rated Current (JIS) (A): 40
    • Rated Current (UL) (A): 30
    • Rated Impulse with Stand Voltage (kV): 6
    • Rated Insulation Voltage (V) : 600
    • Type: Standard Type (jump up)
  15. Yong Ma Air Fryer Magic 4-in-1 (Penggoreng Tanpa Minyak)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp879.900

    Yong Ma Air Fryer Magic 4-in-1 (Penggoreng Tanpa Minyak)
    Deskripsi:
    Yong Ma - Magic Fryer YMF101 berkapasitas terbesar dikelasnya dengan daya terendah. Masak sehat menggunakan produk yang bisa mengurangi 80% kandungan minyak. Menggoreng lebih cepat karena sudah menggunakan HeatWave Technology, membuat makanan lebih cepat matang & garing karena menggunakan uap panas yang berputar 3600, atas bawah depan belakang semuanya kena jadi akan matang dengan sempurna dan merata sampai kedalamnya.Kapasitas : 2,4 LiterFat Removal technologyRapid Air technologyNOTES :Tidak dapat digunakan untuk memasak makanan dengan tekstur berair seperti sup, adonan bakwan, dllDisarankan memasak dengan bahan yang sudah dimasak seperti bahan beku (frozen food)Dimohon untuk membaca buku panduan pengguna sebelum menggunakan produk
    atribut:
    • Indicator Lights: Yes
    • Timer: Yes
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 29.5x22.7x28.7
    • Material: Plastic ABS
    • Temperature Control: Yes
    • Cable Length (m): 1
    • Capacity (L): 2.4
    • Color: Random Color
    • Power (W): 800
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00187.01
    • Voltage (V/Hz): 220-240/50
  16. PATLITE Rail Type Terminal Block TX Series
    Mulai

    Rp559.900

    PATLITE Rail Type Terminal Block TX Series
    Deskripsi:
    A standard terminal block with a self-up structure that is easy to use. A wide range of capacities and detailed frames are available.UL and CSA certified. Also, it is a CE marking compatible product that has been certified by TUV as EN/IEC standard compliant. Up to 50A frames are UL field wiring certified.The required number of poles can be assembled on the rail.Four types of rails can be used, including 35mm wide DIN rails.The name sticker is a wide type of 9.5mm.A jump-up type that allows efficient wiring work and a two-stage type that is effective in saving space.With fuse base and disconnection function.
    atribut:
    • Mounting Method: DIN rail
    • Insulation Resistance (MΩ): 100 or more (between each live part and between each live part and the mounting metal plate)
    • Rated Impulse Withstand Voltage (kV): 6
    • Rated Insulation Voltage (V): 600
    • Temperature Rise (°C): 45 or less (temperature rise of conductive metal fittings)
  17. YOKOGAWA Temperature Probe (Sensor Suhu)
    Mulai

    Rp1.899.900

    YOKOGAWA Temperature Probe (Sensor Suhu)
    atribut:
    • Cord Length (m): 1.2
    • Main Uses: For TX10
    • Measurement Temperature Range (°C): -50 to 600
    • Temperature Sensing Part (mm): Φ3.2x200
  18. Oxone Air Fryer (Penggoreng Tanpa Minyak)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Oxone Air Fryer (Penggoreng Tanpa Minyak)
    Deskripsi:
    OXONE Professional Air Fryer OX-199 merupakan alat dengan teknologi terbaru dalam memasak. Dengan alat ini kita dapat menggoreng tanpa menggunakan minyak, itu membuat makanan kita menjadi lebih sehat untuk kita konsumsi. Karena alat ini mempunyai fitur Air Fryer. Dengan alat ini makanan juga dapat kita masak dengan tingkat kematangan yang sama.TAHAP 1 : Pemanasan perangkat pada bagian atas produk air panas dengan pesat sangat panasTAHAP 2 : Melaui kipas kuat, mereka air suhu tinggi cepatnya akan beredar di dalam appliance atasTAHAP 3 : Desain khusus unutk kotribusi aliran udara dengan permukaan makanan untuk cepat diambil jauh uap dan menciptakan permukaan garing kecoklatan, kemudian akan muncul rasa seperti goreng dengan minyak.
    atribut:
    • Power (W): 1500
    • Capacity (L): 2.2
    • Temperature (°C): 80-200
    • Weight (kg): 7
    • Dimensions (cm): 35x33x25
Daftar Harga mesin cuci portable Terbaru October 2026
Mito Mesin CuciRp1.099.900
MIDEA Air Fryer (Penggoreng Tanpa Minyak)Rp569.900
KASUGA End PlateRp73.900
3M Nomad Carpet Matting 3100 (Keset)Rp659.900
Philips Air Fryer (Penggoreng Tanpa Minyak)Rp979.900
Mito Air Fryer (Penggoreng Tanpa Minyak)Rp749.900
KASUGA Terminal Block (Terminal Panel Listrik)Rp33.900
Gaabor Air Fryer (Penggoreng Tanpa Minyak)Rp369.900
Sharp Air Fryer (Penggoreng Tanpa Minyak)Rp759.900
OnePro Meja Setrika Anti Slip KabelRp459.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)