Spesifikasi
| Power (W) | 1500 |
|---|---|
| Capacity (L) | 2.2 |
| Temperature (°C) | 80-200 |
| Weight (kg) | 7 |
| Dimensions (cm) | 35x33x25 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
OXONE Professional Air Fryer OX-199 merupakan alat dengan teknologi terbaru dalam memasak. Dengan alat ini kita dapat menggoreng tanpa menggunakan minyak, itu membuat makanan kita menjadi lebih sehat untuk kita konsumsi. Karena alat ini mempunyai fitur Air Fryer. Dengan alat ini makanan juga dapat kita masak dengan tingkat kematangan yang sama.
TAHAP 1 : Pemanasan perangkat pada bagian atas produk air panas dengan pesat sangat panas
TAHAP 2 : Melaui kipas kuat, mereka air suhu tinggi cepatnya akan beredar di dalam appliance atas
TAHAP 3 : Desain khusus unutk kotribusi aliran udara dengan permukaan makanan untuk cepat diambil jauh uap dan menciptakan permukaan garing kecoklatan, kemudian akan muncul rasa seperti goreng dengan minyak.
TAHAP 1 : Pemanasan perangkat pada bagian atas produk air panas dengan pesat sangat panas
TAHAP 2 : Melaui kipas kuat, mereka air suhu tinggi cepatnya akan beredar di dalam appliance atas
TAHAP 3 : Desain khusus unutk kotribusi aliran udara dengan permukaan makanan untuk cepat diambil jauh uap dan menciptakan permukaan garing kecoklatan, kemudian akan muncul rasa seperti goreng dengan minyak.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/9oP105292348-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)

/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20635ml%201pc/52S042904182-1.jpg)
/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)%20Black%2065ml%201pc/37S015689115-2.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)