Beli mesin cuci mobil listrik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sharp Washing Machine (Mesin Cuci)Deskripsi:Design bukaan pintu yang besar memudahkan pengguna untuk memasukan dan mengeluarkan pakaian yang memiliki ukran besar seperti selimut, bed cover dan lain-lain. Menghemat penggunaan air hingga 40%, dan menghemat penggunaan detergen. Terhindar dari jamur dan bakteri yang tersisa pada tabung pencucian dan meminimalisir perpindahan jamur dan bakteri dari baju ke mesin pencuci. Tidak merusak pakaian, karena terhindar dari gesekan dengan lubang tabung pencucian. Dilengkapi teknologi pulsator yang baru yang terinpirasi dari alam ( Lumba-lumba dan Ikan Paus ). Fitur pencucian tabung yang kuat pada akan selalu menjaga umur dan kebersiahan tabung mesin cuci ini. Hanya dengan mengaktifkan tombol FRAGRANCE / PELEMBUT (8 Kg), program ini akan merendam cucian dalam beberapa menit sebelum berputar. Hal ini akan memberikan keharuman yang maksimal pada pakaian.atribut:
- Capacity: 8kg
- Wash Power: 320Watt
- Dimensions: 530x963x585mm
- Power Source : 220V/50Hz
- Body: Metal
- Tube Type: Stainless Steal
- Dry Power: 220Watt
- LG Mesin Cuci Twin TubDeskripsi:- Kapasitas: 14kg- Dimensi (L x D x T) 880x530x1025mm- Warna Blue White- Desain Pintu Transparent Plastic Door- Crystal Panel + Chrome Knob- Roller Jet Pulsator: Yes- Wind Jet Dry: Yes- Punch+3: YesFitur :- POWERFUL WASHING- Roller Jet Pulsator- Wind Jet Dry- Punch+3
- Wipro Gun Short Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam)atribut:
- Color: Black
- KIT Car Wash & Glow Shampoo (Shampo Cuci Mobil)Deskripsi:· Mencegah ""treeing"" dan korslet internal antara pelat positif dan negatif.
- Sunlight Sabun Cuci Piring PouchDeskripsi:Sabun pencuci piring dari SUNLIGHT ini memiliki kemasan botol dan refill berukuran 435-1600ml mengandung ekstra jeruk nipis yang dapat mengangkat lemak dengan cepat cocok untuk pemakaian sehari-hari
- RHINO Mesin Las Inverter MMADeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Frequency (Hz): 50/60
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency: 85
- WISON Mesin Planner (Mesin Serut)atribut:
- Feedling Speed per minute: 10.2
- Max Planning Depth (mm): 4
- Max Planning Width (mm): 400
- Motor Power (HP): 3
- Thickness of Workpiece (mm): 150
- Spindle Speed (rpm): 5270
- Yuasa Dry Battery MF (Aki Kering)Deskripsi:Maintenance Free-Produk yang bebas perawatan dan punya kinerja tinggi untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan pada mobil dan sesuai untuk pemakaian di daerah tropis. Produk ini bebas dari penambahan air aki, tidak ada korosi, dan telah menggunakan material terbaik serta teknologi YUASA terkini.atribut:
- Voltage (V): 12
- SNI License: Yes
- GS ASTRA Battery Maintenance Free 12V (Aki Kering)Deskripsi:Keunggulan GS ASTRA Maintenance Free : - Tangguh untuk Iklim Tropis Indonesia karena didesain khusus untuk iklim tropis Indonesia. - Tanpa Perawatan tidak perlu lagi mengecek dan menambah air aki, sehingga menghemat waktu dan biaya perawatan. Kerusakan aki karena kelalaian mengecek dan menambah air aki menjadi tidak ada.- Bebas Korosi/Karat Sehingga kebersihan mobil dan aki Anda lebih terjaga. - GS ASTRA Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia (OEM Quality).atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
Daftar Harga mesin cuci mobil listrik Terbaru February 2026
| LG Washing Machine Top Load | Rp3.599.900 |
| Sharp Washing Machine (Mesin Cuci) | Rp1.799.900 |
| LG Washing Machine Front Load | Rp4.999.900 |
| Sharp Washing Machine (Mesin Cuci) | Rp3.899.900 |
| LG Mesin Cuci Twin Tub | Rp3.099.900 |
| KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam) | Rp899.900 |
| Wipro Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam) | Rp1.199.900 |
| Wipro Gun Short Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam) | Rp129.900 |
| KIT Car Wash & Glow Shampoo (Shampo Cuci Mobil) | Rp8.900 |
| Sunlight Sabun Cuci Piring Pouch | Rp7.900 |
Data diperbarui pada 28/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/lrP101574783-3.jpg)

/P102171356-1.jpg)

/haP103587622-1.jpg)
/35P101000113-3.jpg)
/P103080624-1.jpg)
/1rP101546063-11.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MMA/P102113899-4.jpg)
/P101005203-1.jpg)
/cvP101551463-2.jpg)
/hbP102174623-2.jpg)
/P102180730-1.jpg)