Beli mesin cetak harga di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah Tangga
    Mulai

    Rp769.900

    WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah Tangga
    Deskripsi:
    Mesin Vacuum sealer adalah mesin yang digunakan untuk proses pengemasan fresh product dengan tehnik menghampakan udara yang ada di dalam kemasan dan menyegelnya hingga menjadi plastik kemasan yang rapat dan higienis. WIRATECH menjual Mesin Vacuum Sealer terlengkap dengan harga termurah dan bergaransi resmi 1 tahun.Perkembangan bakteri dalam oksigen akan ditekan sedemikan rupa, sehingga menghambat perkembangbiakan bakteri lebih lama daripada dengan proses oksidasi alami. Bakteri akan berkembang tanpa proses suhu ruangan di mana menyebabkan proses pembusukan berjalan lebih lama berkali-kali dari biasanya.Household Vacuum Sealer DZ-280A bergaransi resmi dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Vacuum Sealer DZ-280A ini bertenaga daya listrik sebesar 150 watt memiliki penampang sealer sepanjang 28 cm. serta hasil sealer selebar 8 mm memiliki bobot mesin 3 kg.
  2. Joyko Label Price Gun
    Mulai

    Rp139.900

    Joyko Label Price Gun
    atribut:
    • Color: Random Color
  3. AS ONE Poly Bag For Vacuum Sealer
    Mulai

    Rp75.900

    AS ONE Poly Bag For Vacuum Sealer
    atribut:
    • Material: PE (Polyethylene)
    • Thickness (mm): 0.05
  4. Kenmaster Mesin Press Plastik
    Mulai

    Rp379.900

    Kenmaster Mesin Press Plastik
    atribut:
    • Voltage: 230V/50Hz
  5. Hippo Vacuum Sealer (Vacuum Machine)
    Mulai

    Rp12.999.900

    Hippo Vacuum Sealer (Vacuum Machine)
    atribut:
    • Pump efficiency: -80Kpa
    • Vacuuming speed: 7L/min
    • Vacuuming method: Nozzle
    • Voltage: 100-240V 50/60 Hz
    • Seal width: 5 mm/0.19 in
    • Seal length: 300 mm/11.8 in
    • Sealing time: 1-9 sec
    • Vacuuming time: Max. 60 sec
    • Power Consumption: 200W
    • Dimensions: 394x266x175.3mm
  6. ASAHI KASEI Vacuum Sealer SQ (Sil Vakum)
    Mulai

    Rp3.399.900

    ASAHI KASEI Vacuum Sealer SQ (Sil Vakum)
    Deskripsi:
    -Vacuum and seal with one-touch operation simply by pressing a button.-The nozzle absorbs the air in the bag strongly.-The pump interior is cleaned through water absorption.-The nozzle and water collection tank are detachable and easy to clean.
    atribut:
    • Permissible Degree of Vacuum (kPa): 80
    • Water Discharge Time (cc): Approx 20 seconds/200
    • Maximum Water Absorption (cc): 200
    • Available Temperature (°С): 5 to 60
    • Thickness (µm): 75
  7. GETRA Hand Impulse Sealer (Vacuum Machine)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    GETRA Hand Impulse Sealer (Vacuum Machine)
    atribut:
    • Height (mm): 85
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Phase: 1
  8. GETRA Mesin Vacuum Sealer
    Mulai

    Rp10.999.900

    GETRA Mesin Vacuum Sealer
    atribut:
    • Additional: Packing speed 1-3 cycle/minute
  9. WIRAPAX Continuous Sealer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    WIRAPAX Continuous Sealer
    Deskripsi:
    Continuous Sealer merupakan barang yang tidak lagi asing bagi yang memiliki home industri atau bisnis rumahan. Alat tersebut melakukan proses pembungkusan yang berukuran kecil dengan mengunakan sistem pengendali suhu. Selain itu alat ini akan merekatkan kemasan plastik sekaligus dilengkapi dengan kode produksi serta kode kadaluarsa (expire date).Continuous Sealer with Gas Blower SF150G bergaransi resmi 1 tahun dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Continuous Sealer with Gas Blower SF150G ini bertnaga daya listrik 750 watt. Memiliki Sealing Film Thickness 0.02-0.08 mm dan hasil sealer selebar 12 mm serta mesin ini memiliki bobot mesin 39 kg.
  10. XANDER Mesin Press Plastik (Vacuum Sealer)
    Mulai

    Rp259.900

    XANDER Mesin Press Plastik (Vacuum Sealer)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 230/50
  11. AS ONE Auto Sealer
    Mulai

    Rp2.899.900

    AS ONE Auto Sealer
    atribut:
    • AS ONE Part Number: 6-9821-12
    • Set Content: Heater wire, PTFE glass tape, sarcon sheet, silicone rubber
  12. KRISBOW Mesin Penyegel dan Pemotong Plastik
    Mulai

    Rp829.900

    KRISBOW Mesin Penyegel dan Pemotong Plastik
    atribut:
    • Type: Plastic Sealer
    • Item: Plastic Sealer & Cutter
Daftar Harga mesin cetak harga Terbaru April 2026
WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah TanggaRp769.900
Joyko Label Price GunRp139.900
AS ONE Poly Bag For Vacuum SealerRp75.900
Kenmaster Mesin Press PlastikRp379.900
Hippo Vacuum Sealer (Vacuum Machine)Rp12.999.900
ASAHI KASEI Vacuum Sealer SQ (Sil Vakum)Rp3.399.900
Non Brand Plastik Pp (Plastik Bening)Rp68.900
GETRA Hand Impulse Sealer (Vacuum Machine)Rp229.900
GETRA Mesin Vacuum SealerRp10.999.900
WIRAPAX Continuous SealerRp1.799.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)