Beli mesin bor listrik bosch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Flashback Arrestor untuk RegulatorDeskripsi:Krisbow Flashback Arrestor for Regulator Oxy M16 adalah alat untuk mencegah adanya tekanan balik dari gas yang digunakan untuk pengelasan. Alat ini sangat berguna sebagai safety dalam pengelasan. Flashback arrestor Krisbow ini digunakan untuk pengelasan dengan jenis gas Oksigen dan bekerja pada tekanan 10 Mpa.atribut:
- Gas Service: Fuel Gas
- Working Pressure (MPa): 0.15
- Capacity Flow (m³/hour): 9
- Inlet Connection (M): M16-1.5LH
- Outlet Connection (F): M16-1.5LH
- Dimensions (mm): 83x25x25
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Morris Flash Back Arrestor for Torch 188 seriesDeskripsi:Use to suppress the flame front that may occur from a flashback, or when fuel and oxygen ignite inside the torch.atribut:
- Use for: Torch
- Morris Flash Back Arrestor for Regulator 288 seriesDeskripsi:Use to suppress the flame front that may occur from a flashback, or when fuel and oxygen ignite inside the torch.atribut:
- Use for: Regulator
- KRISBOW Flashback Arestor Regulator (Pengaman Balik Api)Deskripsi:Flashback Arrestor for Regulator Fuel Gas LH 3/8atribut:
- Gas Service: Oxygen
- Working Pressure (psig): 21.5
- Capacity Flow (LPM): 250
- Inlet Connection (M): G3/8''-RH
- Outlet Connection (F): G3/8''-RH
- Dimensions (mm): 83x25x25
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- IWARA Flashback ArrestorDeskripsi:Flashback Arrestor Acetyleneatribut:
- Type: 288R
- Pressure Max (bar/psi): 15/210
- Connector Thread (RH): 3/8
- Material: Brass
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- KRISBOW Flashback Arrestor Blander Las Potongatribut:
- Gas Service: Fuel Gas
- Working Pressure (MPa): 0.15
- Capacity Flow (m³/hour): 2
- Inlet Connection (M): M16-1.5LH
- Outlet Connection (F): M16-1.5LH
- Dimensions (mm): 61x25x25
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- Morris Regulator Victor Single StageDeskripsi:For matching the flow of gas from the cylinder to the required output pressure.
Daftar Harga mesin bor listrik bosch Terbaru March 2026
| KRISBOW Flashback Arrestor untuk Regulator | Rp259.900 |
| BOSCH Corded Impact Drill (Bor Bobok Beton) | Rp769.900 |
| BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Bor Bobok Beton) | Rp1.999.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik) | Rp1.299.900 |
| Morris Flash Back Arrestor for Torch 188 series | Rp279.900 |
| Arc Master Flashback Arrestor Acyteline | Rp68.900 |
| Morris Flash Back Arrestor for Regulator 288 series | Rp279.900 |
| Arc Master Flashback Arrestor Oxygen | Rp109.900 |
| KRISBOW Flashback Arestor Regulator (Pengaman Balik Api) | Rp339.900 |
Data diperbarui pada 17/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Flashback%20Prevention%20Device/KRISBOW%20Flashback%20Arrestor%20untuk%20Regulator/2sP104569100-1.jpg)
/6aP105411226-2.jpg)
/P101518404-1.jpg)
/P101000154-1.jpg)
/6sP101518244-38.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Flashback%20Prevention%20Device/Morris%20Flash%20Back%20Arrestor%20for%20Torch%20188%20series/lyP103671790-8.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Torch%20body/Arc%20Master%20Flashback%20Arrestor%20Acyteline/ccP106948444-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Flashback%20Prevention%20Device/Morris%20Flash%20Back%20Arrestor%20for%20Regulator%20288%20series/lpP103671781-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Torch%20body/Arc%20Master%20Flashback%20Arrestor%20Oxygen/00P106948000-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Flashback%20Prevention%20Device/KRISBOW%20Flashback%20Arestor%20Regulator%20(Pengaman%20Balik%20Api)/2dP104569085-1.jpg)
/raP104042982-1.jpg)
/P101518237-1.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Flashback%20Prevention%20Device/IWARA%20Flashback%20Arrestor/hrP108034639-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Flashback%20Prevention%20Device/KRISBOW%20Flashback%20Arrestor%20Blander%20Las%20Potong/3tP104569137-1.jpg)