Beli mesin bor dewalt di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DEWALT Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton)Deskripsi:These rotary hammers accept SDS-Plus (SDS+) bits, which drill smaller-diameter holes and perform lighter-duty chiseling than SDS-Max bits. They are commonly used for anchoring, concrete forming, masonry underpinning, and controlled chipping applications. Their pistol grip provides ample room for a gloved hand while keeping the tool compact for better one-handed balance than D-handle hammers. It positions the hand behind the bit to keep the tool steady and control the amount of pressure applied to the bit.
- DEWALT Cordless Drill Brushless (Mesin Bor Baterai)Deskripsi:Dewalt DCD800D2T Brushless Drill Driver Li-Ion 20 Volt sudah ringan dan kompak untuk bekerja di ruang sempit untuk jangka waktu yang lama.Kelengkapan Aksesoris : 1x Charger, 2x Baterai 2.0 Ah, 1x Kotak Alat
- KRISBOW Socket Wrench Set (Set Kunci Sok)Deskripsi:Socket Set 1/2inch 5/16-1.1/4inch (24pcs) adalah kunci yang berbentuk silinder dan terbuat dari logam paduan yang sangat kuat. Kunci sock Set Krisbow ini mempunyai bentuk ujung dengan dudukan berbentuk segiempat, dan ujung lainnya berdimensi Hexagonal yang digunakan untuk melepas atau memasang kepala baut atau mur dengan momen kekencangan tertentu. Kunci sock Set Krisbow ini mempunyai ukuran square drive 1/2inch dengan variasi sock sebanyak 24pcs. Kunci sock Set Krisbow ini banyak digunakan di industri dan konstruksi alat berat.Set Content : 18pcs : Sockets 1/2inch Dr. 12 point 5/16, 3/8, 7/16, 15/32, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16,3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 11/16, 11/8, 11/4inch, 2pcs : Extension bar 1/2inch Dr. 5inch, 10inch, 1pc : Universal joint 1/2inch Dr., 1pc : Ratchet handle 1/2inch Dr. 1inch, 2pcs : Spark Plug Sockets 16, 21mm.atribut:
- Type: Socket Set
- Material: Chrome Vanadium Steel
- DEWALT Cordless Hammer Drill Driver Brushless Kit MAX (Mesin Bor Beton Baterai)Deskripsi:Dewalt DCD7781D2 Lebih bertenaga, ringkas, dan ringan, 20V MAX* DEWALT Cordless Drill/Driver memiliki fitur Brushless Teknologi, dan memberikan alat yang lebih besar dari segi efisiensi, yang berarti penggunaan lebih lama dan membutuhkan lebih sedikit perawatan .atribut:
- Type: Impact screwdriver
- Reversible: Yes
- Speed Variation: Yes
- Battery Capacity (AH): 2
- Accessories: 1x Charger, 2x 2.0 Ah Battery, 1x Toolbox, 1x Belt Hook
- Battery Voltage (V): 20
- Bit Holder (inch): 1/2 (13mm)
- Maximum Torque (N m): 65
- No Load Speed (rpm): 0-500/1750
- Punch Speed (lpm): 8500/29750
- BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton)Deskripsi:Keunggulan :- Sangat ringkas, sangat bertenaga rotary hammer Bosch kini dalam jangkauan.- Motor 720 W yang bertenaga dan energi impact sebesar 2,0 J untuk pengeboran hammer yang efektif pada beton (dengan diameter hingga 22 mm)- Tiga mode rotary hammer untuk pengeboran hammer, pengeboran biasa dan pemahatan menjamin keserbagunaan dan hasil yang menjanjikan- Rotary hammer yang ringkas memberikan performa hammer Bosch yang profesional dalam jangkauan
- DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai)Deskripsi:The DCF880B 20V MAX Lithium Ion 1/2inch Impact Wrench is comfortable to grip with a compact and lightweight design to reach tight spaces and increase productivity.atribut:
- Contents: 1x Charger, 2x Battery 4.0 Ah, 1x Kitbox
- Anvil Type: Detent Pin
- Punch Speed (ipm): 0 - 3600
- Battery: XR Li-Ion
- Anvil Size (mm): 12.7
- Battery Capacity (AH): 4.0
- Battery Voltage (V): 18/20
- Maximum Torque (N m): 406
- No Load Speed (rpm): 0 - 2500
- Type: Battery Impact Lock
- Vendor Type: DCF922M2-B1
- DEWALT SDS Plus Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton)atribut:
- Bit Holder: SDS-Plus
- DEWALT Cordless Drill Driver Brushless Kit MAX (Mesin Bor Baterai)Deskripsi:Dewalt DCD7771D2 20V Brushles Drill Driver Lebih kuat, kompak dan ringan, 20V MAX * DEWALT Cordless Drill / Driver fitur Brushless Teknologi, dan memberikan efisiensi yang lebih besar, yang menjadi lebih daya dan lebih banyak runtimeatribut:
- Type: Brushless Screwdriver Drill
- Reversible: Yes
- Speed Variation: Yes
- Battery Capacity (AH): 2
- Accessories: 1x Charger, 2x 2.0 Ah Battery, 1x Toolbox, 1x Belt Hook
- Battery Voltage (V): 20
- Bit Holder (inch): 1/2 (13mm)
- Maximum Torque (N m): 65
- No Load Speed (rpm): 0-500/1750
- BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Deli Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton)Deskripsi:SDS plus chuck systemWith 3 drills and 2 chiselsWith 1Set extra carbon brushesPacked by BMCatribut:
- Impact Rate (bpm): 0-4300
- Maximum Drilling Capacity (mm): Concrete 28, Steel 13, Wood 35
- No Load Speed (rpm): 0-900
- Packing Type: BMC
- Rated Power (W): 1050
- Rated Voltage (V/Hz): 220-240/50-60
- NRT-PRO Cordless Drill (Mesin Bor Baterai)Deskripsi:Kelengkapan Mesin Bor Cordless NRT-PRO DC 320:- Mesin Bor Baterai NRT-PRO- 1 buah baterai- Charger
- TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- INGCO Cordless Impact Drill Lithium Ion (Mesin Bor Beton Baterai)Deskripsi:INGCO P20S Cordless Impact Drill (13mm) // Bor Tembok Bateraiatribut:
- Battery Voltage (V): 20
- Maximum Impact Rate (rpm): 22500
- DEWALT Cordless Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton Baterai)Deskripsi:These cordless rotary hammers run on DEWALT batteries of a compatible series and matching voltage. The batteries can also power other DEWALT tools.atribut:
- UNSPSC: 20111603
- Anti-Kickback Clutch: No
- Blows/Minute (BPM): 0 to 4600
- Brushless Motor: Yes
- Charger Included: No
- Chuck Style: SDS-Plus
- Core Bit Concrete Capacity (inch): 1
- Drilling Capacity in Concrete (inch): 1/2
- Handle Type: Pistol-Grip
- Impact Energy (ft/lbs): 1.5
- Kit Contents: (1) Bare Tool
- Max. Blows/Minute (bpm): 4600
- Maximum Speed (rpm): 1100
- Min. Blows (BPM): 0 (Zero)
- Motor Type: Brushless
- Operating Modes: Drill, Hammer Drill, or Chip
- Optimal Solid Bit Drilling Range in Concrete (inch): 3/16 to 1/2
- Overall Height (inch): 9 7/16
- Overall Width (inch): 13 3/8
- Power Source: Cordless
- Solid Bit Concrete Capacity (inch): 1
- Standards: UL Listed
- Tool Length (inch): 13
- Vibration Control: Yes
- Vibration Level (m/s²): 6.6
- Voltage (V): 20
- INGCO Cordless Rotary Hammer Brushless Set (Mesin Bor Bobok Beton Baterai)Deskripsi:INGCO P20S Brushless Rotary Hammer (2.0J) // Mesin Bor BobokIntegrated work lightSDS plus chuck systemWith 3pcs drills and 1pcs chiselsNO battery and charger includedPacked by color boxatribut:
- Impact Rate (bpm): 0-4700
- Single Impact Force (J): 2
- Battery Voltage (V): 20
- Maximum Drilling Capacity: 22 in concrete
- No Load Speed (rpm): 0-1350
Daftar Harga mesin bor dewalt Terbaru October 2026
| DEWALT Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton) | Rp2.999.900 |
| DEWALT Cordless Drill Brushless (Mesin Bor Baterai) | Rp1.499.900 |
| KRISBOW Socket Wrench Set (Set Kunci Sok) | Rp699.900 |
| DEWALT Cordless Hammer Drill Driver Brushless Kit MAX (Mesin Bor Beton Baterai) | Rp2.799.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik) | Rp99.900 |
| BOSCH Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton) | Rp769.900 |
| DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai) | Rp4.899.900 |
| BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton) | Rp2.299.900 |
| DEWALT SDS Plus Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton) | Rp2.399.900 |
| DEWALT Cordless Drill Driver Brushless Kit MAX (Mesin Bor Baterai) | Rp3.399.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/dcP107754480-1.jpg)
/exP109128537-1.jpg)
/44P103638148-11.jpg)
/ofP106832879-1.jpg)
/P101000154-1.jpg)
/khP108231737-1.jpg)
/P102099629-1.jpg)
/P101518404-1.jpg)
/l3P104802759-1.jpg)
/nnP106832851-1.jpg)
/6sP101518244-38.jpg)
/l0P111513756-1.jpg)
/m5P104800797-1.jpg)
/cuP108591462-1.jpg)
/puP101003930-3.jpg)
/P101518237-1.jpg)
/b0P105718396-1.jpg)
/gqP104081602-1.jpg)
/q3P109728939-12.jpg)
/5dP106806193-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)