Beli mesin bobok kayu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Mesin HL Mesin Bobok Kayuatribut:
- Chuck size (mm): 13
- Rated Speed (rpm): 2800
- Square-Shape Bit Size (inch): 3/8
- Working Table Size (mm): 220x160
- Max. Mortizing Width (mm): 70
- Power (W): 750
- Frequency (Hz): 50
- Rated Voltage (V): 220
- NRT-PRO Mesin Bor Bobok Kayuatribut:
- Size (mm): 13
- Power (W): 750.0
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Blade Speed (rpm): 2800
- RYU Miter Saw (Sliding)atribut:
- Size (inch): 7
- BOSCH JigsawDeskripsi:Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
- monotaro Double-Sided Diamond Whetstone (Batu Asah)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Batu Asahanatribut:
- Specification: Both dry and humid
- Compatible Materials: Carbide, hardened steel, ceramic etc.
- Material: Body: Steel. Resin table: ABS
- Width (mm): 70
- Thickness (mm): 8.3
- Overall Length (mm): 200
- SOLARLITE Polycarbonate Roof (Atap Polycarbonate)Deskripsi:Ditambah dengan design yang dinamis, Harga Polycarbonate Solarlite sangat cocok untuk hamper semua kebutuhan struktur dan aplikasi eksterior partisi anda. Dimana kualitas adalah standar baru untuk aplikasi atap bangunan, Jual Atap polycarbonate Solarlite adalah solusi tepat untuk anda. Hanya menggunakan bahan dasar kualitas terbaik dan menggunakan teknologi eropa termuktahir saat ini, Solarlite merupakan pilihan yang tepat untuk anda yang membutuhkan twinwall polikarbonat sheets terbaik dengan harga terjangkau. Solarlite tersedia dengan berbagai warna menarik, cocok sebagai referensi gaya arsitektur yang anda inginkan. Produk Aplikasi Jual Atap Polycarbonate Solarlite: - Atap Kanopi. - Gazebo. - Green House. - Partisi. - Pergolas. - Atap Komersial. - Sky Light. - Aula Olahraga. - Kolam Renang Sistem Atap. - Atap Bahan Bangunan.atribut:
- Length (m): 11.8
- Width (m): 2.1
- Thickness (mm): 5
- WISON Mesin Bor Bobok Kayuatribut:
- Max Width of Slot Mortising (mm): 16
- Motor (V): 220
- Power (W): 550
- Size Working Table (mm): 200x120
- Spindle Speed (rpm): 2860
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- METABO Mitre SawDeskripsi:-Sliding function for wide work pieces. -Compact light weight, suitable also for one-handed transport -Robust die-cast aluminium design for the highest demands -Easy transport thanks to ergonomically-designed handles and saw head lock -Effective dust extraction via integrated dust scoop -Fast and precise setting of common angles using stop points -Laser for exact display of the cutting line (mains powered, no batteries required) -Adjustable and extendable table width extensions, removable to put long panels, slabs etc. underneath -Bright LED work light for illumination of the cutting line (mains powered, no batteries required) -Sliding high rear fence profiles for safe sawing -Material clamp for secure fixing of the work piece from the top or front -Depth guide for easy creation of grooves -Saw head can be inclined to the left, with additional angle range for undercuts -All scales and operating elements are visible from the working position and can be operated intuitively -Easy saw blade change by means of spindle lock: No dismantling of the pendulum guard required
- Mesin HL Miter Saw SlidingDeskripsi:Isi Dus & Kelengkapan :- 1 Unit Miter Saw Sliding 10" HL 255 + Dus beserta Kelengkapan- Manual Book & Kartu Garansiatribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50-60
- No Load Speed (rpm): 5000
- RYU Jigsawatribut:
- Power (W): 450
- Depth of Cut (mm): 65 (Wood), 3 (Iron), 1.6 (Aluminium)
- No Load Speed (rpm): 500-3100
- DEWALT portable JigsawDeskripsi:Fitur & Benefit:- Motor 6.5 Amp yang bertenaga menghasilkan daya pemotongan untuk material yang paling berat- Kecepatan variabel menghasilkan 500 - 3.200 goresan per menit untuk kecepatan pemotongan optimal untuk semua aplikasi- Clamp blade aksi-tuas keyless untuk perubahan blade cepat dan mudah- Casing gigi dari semua logam dan tuas blade tanpa kunci meningkatkan daya tahan pahat di lingkungan toko profesional- Tindakan orbital 4-posisi memungkinkan pemotongan yang lebih cepat dan lebih agresif- Penahanan bevel positif memastikan akurasi pada sudut paling umum 0 °, 15 °, 30 °, dan 45 °- Mekanisme Counter-balance mengurangi getaran dan kelelahan pengguna- Pegangan karet ekstra besar mengurangi getaran dan memberikan kenyamanan selama penggunaan dalam waktu lama- Blower debu terintegrasi menjaga visibilitas garis potong- Penutup sepatu plastik non-marring melindungi bahan lembut atau mengkilap dari goresan dari sepatu- Hanya menerima bilah T-shank untuk daya tahan optimalSpesifikasi :- Bergaransi resmi 3 tahun- Daya: 650 Watts- Tidak ada Beban Stroke Penilaian: 500-3200 spm Stroke- Panjang: 20 mm- Bevel Kapasitas: 45 Max.- Pemotongan Kapasitas [Kayu]: 85 mm - Max.- Pemotongan Kapasitas [baja]: 10 mm Max.- Pemotongan Kapasitas [Non Ferrous Metal]: mm 20- Berat: 2.4 kg Jigsaw 220 - 240V 50 - 60HZatribut:
- Power (W): 650
- Length (mm): 20
- Bevel Capacity: 45 Max
- Cutting Capacity (Wood): 85 mm - Max.
- Cutting Capacity (Steel): 10 mm Max.
- Cutting Capacity (Non Ferrous Metal): 20 mm
- KRISBOW Mesin BubutDeskripsi:KRISBOW menghadirkan Mesin Bubut dan saat ini tersedia di monotaro.id untuk menunjang kebutuhan Industri anda.atribut:
- Distance Between Center (mm): 1000
- KRISBOW Cordless JigsawDeskripsi:Cordless Jig Saw 45mm 18V ESJ-18Catribut:
- Cutting Capacity Wood (mm): 45
- Cutting Capacity Steel (mm): 6
- Cutting Angle: 0° ~ 45° (Left & Right)
- Stroke length (mm): 25.4
- Blade Holder Type: Fast Release Blade
- Battery Power (VDC): 18
- Battery Type: Lithium Ion
- Dimensions (LxWxH) (cm): 33x10x21
- No Load Speed (rpm): 0-2400
Daftar Harga mesin bobok kayu Terbaru December 2025
| Mesin HL Mesin Bobok Kayu | Rp2.999.900 |
| NRT-PRO Mesin Bor Bobok Kayu | Rp3.499.900 |
| RYU Miter Saw (Sliding) | Rp1.899.900 |
| BOSCH Jigsaw | Rp1.099.900 |
| monotaro Double-Sided Diamond Whetstone (Batu Asah) | Rp369.900 |
| Makita Jigsaw | Rp1.099.900 |
| RYU Mesin Bor Duduk | Rp1.899.900 |
| SOLARLITE Polycarbonate Roof (Atap Polycarbonate) | Rp3.999.900 |
| WISON Mesin Bor Bobok Kayu | Rp4.599.900 |
| Makita Mesin Potong Kayu Meja | Rp12.999.900 |
Data diperbarui pada 09/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/ciP105678450-1.jpg)

/P102246320-1.jpg)


/m2P104667794-1.jpg)







/P102113806-1.jpg)