Beli mesin bending manual di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)Deskripsi:Dengan mesin dan pompa yang handal, desain dengan bobot yang lebih ringan dan kapasitas tangki lebih besar, mesin penyemprot kami cocok untuk semua kebutuhan penyemprotan disetiap musim untuk pengendalian gulma, pengendalian hama dan pemupukan cair. Mesin Penyemprot Serbaguna
- Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)Deskripsi:Produk sprayer dari RUTLAND ini memiliki kapasitas 16L, cocok untuk industri Manufaktur, Pertanian, jasa atau pemakaian sehari hari digunakan untuk penyemprotan air atau cairan lainnyaatribut:
- Capacity (L): 16
- Overall Height (mm): 590
- Tank Material: Polyethylene
- Maspion Alat Semprot Gendong Manual (MPS)Deskripsi:Sprayer Maspion beragam ukuran Alat Semprot Manual - Semprot cairan hamaatribut:
- Material: Plastic
- TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot)Deskripsi:Use:Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.atribut:
- Accessories: Shoulder strap
- Capacity (L): 4
- Hose Length (m): 1.25
- Mass (kg): 1
- Material: Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
- Nozzle: Two Head Opening
- Nozzle Length (mm): 710
- Purpose of Use: Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
- Tasco Mesin Potong RumputDeskripsi:Mesin Pemotong Rumputatribut:
- Fuel mixture gasoline oil: 25:1
- Ignition plug: BM-6A
- Cutter Blade: 2 Teeth & Bonus 40 Teeth Carbide Tip
- Hyundai Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)atribut:
- Pressure: 0-2,5 Mpa
- Fuel Tank Capacity: 0.75 liter
- Power Output: 0.75 kW/7500 r.p.m
- Flow: >/= 7 liter/min
- Container Capacity: 25 liter
- Cosmec Hand Sprayer Electric (Mesin Semprot Elektrik)Deskripsi:Hand sprayer adalah alat semprot pertanian yang biasa digunakan untuk menyiram tanaman atau semprot hama pada tumbuhan.atribut:
- Pressure (Kg/Cm²): 0.2~0.3
- Dimensions (cm): 37x19x52
- Tank Capacity (L) : 18
- Tasco Sprayer Electric 2 in 1atribut:
- Tank Capacity (L) : 17
- DAHLIA (Sprayer) SprayerDeskripsi:-The handle part can be attached to the left or the right hand side of the tank, making it convenient for both left-handed and right-handed persons. -For spraying pesticides on plants.-For spraying herbicides and liquid fertilizers.atribut:
- Nozzle: Dual Port
- Tank Material: Polyethylene (PE)
- Hose Material: Vinyl Chloride (PVC)
- Cosmec Hand Sprayer (Semprotan Tangan)Deskripsi:Hand sprayer adalah alat semprot pertanian yang biasa digunakan untuk menyiram tanaman atau semprot hama pada tumbuhan.
- Cosmec Knapsack Sprayer 4 Tak (Alat Penyemprot)Deskripsi:Knapsack sprayer adalah alat semprot pertanian yang biasa digunakan untuk menyiram tanaman atau semprot hama pada tumbuhan.atribut:
- Pluger Dia. (mm): 18
- Pressure (Kg/Cm²): 25~30
- Output (L/minute): 8
- Power: 34F
- Dimensions (mm): 39x35x64.5
- Tank Capacity (L) : 15
- FIRMAN Hand Tractoratribut:
- Fuel: Pure Gasoline
- Bruto: 125.7
- Fuel Capacity (L): 3.6
- Engine Oil Capacity (L): 0.6
- Tiling Wide (cm): 30
- Gear Change: 1, 2, 0 -1
- Maximum Voltage hp (kW): 4.4
- Cosmec Knapsack Sprayer 4 TakDeskripsi:Knapsack sprayer adalah alat semprot pertanian yang biasa digunakan untuk menyiram tanaman atau semprot hama pada tumbuhan.atribut:
- Pluger Dia. (mm): 18
- Pressure (Kg/Cm²): 25~30
- Output (L/minute): 8
- Power: 34F
- Dimensions (mm): 39x35x64.5
- Tank Capacity (L) : 20
- Mesin HL Electric Sprayersatribut:
- Container Capacity (L): 16
- Battery (V): Approx. 12
- Current (A): 8
- Pressure (psi): 90
- Maspion Sprayer Electric MSEDeskripsi:Handsprayer from MASPION was created to make farmers work easier and faster. More harvests and farmers become prosperous. MASPION is committed to participate in developing Indonesian agriculture.atribut:
- Material: Plastic
- Color: Green, Red
- Tasco Portable Foggeratribut:
- Solution Tank (L): 7
- Cooling System: Double Air Cooling
Daftar Harga mesin bending manual Terbaru March 2026
| Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik) | Rp649.900 |
| Tasco Mist Blower | Rp2.399.900 |
| Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot) | Rp779.900 |
| Maspion Alat Semprot Gendong Manual (MPS) | Rp169.900 |
| TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot) | Rp599.900 |
| Tasco Mesin Potong Rumput | Rp1.899.900 |
| Tasco Mist Blower and Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik) | Rp3.099.900 |
| Hyundai Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik) | Rp2.899.900 |
| Cosmec Hand Sprayer Electric (Mesin Semprot Elektrik) | Rp1.599.900 |
| Tasco Sprayer Electric 2 in 1 | Rp869.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102118665-1.jpg)

/1vP102062067-4.jpg)
/nkP103835848-1.jpg)
/P101000994-1.jpg)

/l9P103587765-1.jpg)
/P102093580-1.jpg)
/a4P103634364-1.jpg)

%20Sprayer/P102694208-3.jpg)
/9vP103634355-1.jpg)
/9mP103634346-1.jpg)