Beli mesin bending di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- JIULONG Bar Bending MachineDeskripsi:Mesin bending bar baja seri tipe GW40 rangkaian produk ini memiliki desain dan struktur yang wajar Pengoperasian yang sederhana, aman, dan kinerja yang andal.Dapat membengkok besi berbagai bentuk dan variasi.atribut:
- Motor Power (kW): 3
- Motor Speed (rpm): 1440
- BOSCH Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)atribut:
- Grinding Wheel Width (mm): 20
- Uncertainty K (dB): 3
- Grinding Wheel Hole (mm): 20
- Grinding Wheel Diameter (mm): 150
- Grit (P): 24, 60
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 3000
- Power (W): 350
- Sound Level (dBA): 80
- Sound Pressure Level (dBA): 70
- KRISBOW Alat Penekuk Platatribut:
- Bending Angle (°): 0-135
- ALDO Steel Rebar Bending Machine (Mesin Tekuk Besi)Deskripsi:1. Dapat mengatur berbagai sudut bending, dan dapat menyimpan sampai 10 kali pemrograman, setelah selesai semua pemrograman maka proses akan berulang.2. Lebih akurat dari mesin pembengkok sudut biasa3. Bisa digunakan secara manual dan otomatisatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Max. Bending Capacity (mm): 6-42 (soft material); 6-32 (hard material)
- Motor Power (kW): 3 (3 Phase)
- Overall Dimensions (mm): 850x800x750
- Voltage (V): 380
- Working Speed (rpm): 8-12
- JIULONG Bar Bending Spiral MachineDeskripsi:Rangkaian mesin pembengkok busur baja ini adalah peralatan pembengkok busur khusus yang dirancang dan diproduksi oleh perusahaan kami untuk proyek konstruksi skala besar, jembatan, terowongan, gorong-gorong, pembangkit listrik, proyek kereta bawah tanah, dll. Rangkaian produk ini mudah dioperasikan, mudah dirawat, efisien dan cepat, dengan busur yang akurat, dan pencetakan satu kali. Dapat membengkok PIPA besi menjadi bentuk LINGKARAN.atribut:
- Max Bending Diameter (mm): Ø18-36
- Motor Power (kW): 4
- Working Voltage (V): 380
- Bending Arc Speed (rpm): 20
- Dimensions (mm): 960x760x800
- Motor Speed (rpm): 1440
- KRISBOW Mesin Potong Tekuk & Rollatribut:
- Bed Width (mm/inch): 760 (30)
- Shearing Thickness (mm): 1
- Bending Thickness (mm): 1
- Bending Angle (°): 90
- Max. Rolling Thickness (mm): 1
- Dia Of Roll (mm): 39
- Dimensions (LxWxH) (mm): 970x450x680
- KRISBOW Mesin Press Hidrolik Floor TypeDeskripsi:Hydraulic Press Floor Type dengan spesifikasi kapasitas 10-20 Ton adalah alat hidrolik dari KRISbow untuk proses bending
- ALDO Pemotong Plat 3in1Deskripsi:Fungsi:- Potong- Roll- Tekuk
- TEKIRO Air Press Machine (Mesin Press Hidrolik)Deskripsi:untuk mengepress media dengan cara di kenakan pressure, alat ini berkekuatan 15 tonBerdimensi 856mmx654mmx165mmFungsi : untuk mengepress media dengan cara di kenakan beban pressure, Material : chrome vanadium
- ALDO Alat Bending Plat Hydraulicatribut:
- Width (mm): 200
- Dimensions (mm): 280x210x380
- Maximum Thickness (mm): 12
- Output (t): 16
- Strong Indonesia Bar BenderDeskripsi:Bar bender STRONG adalah penekuk besi beton / baja tulangan elektrik yang akan memudahkan Anda membentuk betonijzer (baja tulangan) menjadi berbagai macam profil yang dibutuhkan.Dengan mesin tekuk besi beton bertenaga listrik ini, tenaga manusia dapat diefektifkan sehingga dalam sehari dapat diselesaikan lebih banyak besi beton. Bending diameter bar bender STRONG bervariasi mulai dari besi beton dengan diameter 16 mm polos sampai 52 mm ulir. Mesin bending besi beton STRONG dapat menangani besi beton ulir (deformed) dengan mudah.Cara Penggunaan:Cara Penggunaan:1. Pilih diameter rol tengah yang sesuai untuk diameter besi beton yang akan ditekuk. Benda kerja yang lebih besar memerlukan rol tengah yang lebih besar pula.2. Masukkan benda kerja atau beton yang akan dibengkokkan di antara rol tengah dan lengan penekuk.3. Setel lengan penekuk sehingga mendekati benda kerja sampai berjarak +/- 2 mm.4. Setel stopper (di sebelah lengan penekuk/pembengkok) sehingga tepat menyinggung benda kerja.5. Setel pen pengatur sudut sesuai kebutuhan.6. Tekan tombol untuk menjalankan proses bending.7. Lengan penekuk bar bender akan membengkokkan benda kerja dengan mudah dan rapi.atribut:
- Minimum Current (A): 15
- KRISBOW Mesin Tekukatribut:
- Bending Width (mm): 1270
- Bending Thickness (mm): 2
- Bending Angle (°): 0-135
- Max. Clamping Bar Lift (mm): 48
- Dimensions (LxWxH) (mm): 1700x710x1270
- Shinano Dual Action Sanderatribut:
- Spindle Size: 5/16-24UNF
- Hose size: 10mm
- BAILEIGH INDUSTRIAL Straight BrakeDeskripsi:These straight brakes require manual effort to clamp the beam and lift the folding bar to make bends in sheet metal. They are commonly used in areas or on jobsites without access to power.atribut:
- UNSPSC: 23161513
- Actuation: Hand Lever
- Application: Bending
- Brake Type: Straight
- Material: Steel
- Power Source: Manual
- KRISBOW Mesin Bubut CNCatribut:
- Boring Bar Diameter (mm): 30
- Controller: Siemens
- Distance Beetween Centres (mm): 1000
- Indexing Time (s): 2.4
- Machine Dimensions (LxWxH) (mm): 2650x1550x1800
- Max. Swing Over Bed (mm): 415
- Max. Swing Over Carriage (mm): 200
- Max. Turnig Diameter (mm): 220
- Max. Turning Length (mm): 850
- Number of tools: 6
- Quill Diameter (mm): 60
- Quill Taper: MT 4
- Quill Travell (mm): 130
- Spindle Bearing Diameter (mm): 85
- Spindle Bore Diameter (mm): 52
- Spindle Motor Power (kW): 7.5
- Spindle Nose: ISO 702/III No 6
- Tool Shank Size (mm): 20x20
- X Axis travel (mm): 200
- Z-Axis Travel (mm): 760
Daftar Harga mesin bending Terbaru October 2026
| JIULONG Bar Bending Machine | Rp10.999.900 |
| BOSCH Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk) | Rp3.199.900 |
| RYU Bench Drill (Mesin Bor Duduk) | Rp2.099.900 |
| RIDGID Instrument Bender 400 Series (Metric) | Rp3.099.900 |
| KRISBOW Alat Penekuk Plat | Rp5.399.900 |
| ALDO Steel Rebar Bending Machine (Mesin Tekuk Besi) | Rp29.999.900 |
| JIULONG Bar Bending Spiral Machine | Rp30.999.900 |
| Deli Binding Machine (Mesin Binding) | Rp579.900 |
| RIDGID Instrument Bender 400 Series (Imperial) (Alat Pembengkok Pipa) | Rp2.499.900 |
| KRISBOW Mesin Potong Tekuk & Roll | Rp14.999.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P103083621-1.jpg)
/6pP102174241-2.jpg)
/q4P102321940-7.jpg)

/feP111634554-1.jpg)

/r8P105786980-7.jpg)
%20(Alat%20Pembengkok%20Pipa)/8pP102048313-15.jpg)



/c0P105678432-3.jpg)
/rkP109125992-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)