ALDO Steel Rebar Bending Machine (Mesin Tekuk Besi)

Sebelum PPN:
Rp29.999.900
Spesifikasi
Frequency (Hz)50
Max. Bending Capacity (mm)6-42 (soft material); 6-32 (hard material)
Motor Power (kW)3 (3 Phase)
Overall Dimensions (mm)850x800x750
Voltage (V)380
Working Speed (rpm)8-12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
1. Dapat mengatur berbagai sudut bending, dan dapat menyimpan sampai 10 kali pemrograman, setelah selesai semua pemrograman maka proses akan berulang.
2. Lebih akurat dari mesin pembengkok sudut biasa
3. Bisa digunakan secara manual dan otomatis
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait