Beli merk pompa celup di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Grundfos Pompa Celup Seri SQ
    Mulai

    Rp14.999.900

    Grundfos Pompa Celup Seri SQ
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  2. TSURUMI PUMP Pompa Celup
    Mulai

    Rp4.599.900

    TSURUMI PUMP Pompa Celup
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
  3. York Pump Pompa Celup Air Kotor (Pompa Rendam)
    Mulai

    Rp1.499.900

    York Pump Pompa Celup Air Kotor (Pompa Rendam)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  4. TSURUMI PUMP Pompa Celup Propeller (Pompa Celup Portabel)
    Mulai

    Rp23.999.900

    TSURUMI PUMP Pompa Celup Propeller (Pompa Celup Portabel)
    atribut:
    • Capacity (L/minute): 0.75
    • Dimension D (mm): 250
    • Dimension H (mm): 47
    • Dimensions h (mm): 475
    • Discharge Bore (mm): 100
    • Maximum Capacity (m³/minute): 0.80
    • Maximum Head (m): 3
    • Motor Output (kW): 0.40
    • Phase: Three
    • Revolution per minute at 50/60Hz (rpm): 3000/3600
    • Starting Method: D.O.L
  5. TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor Single Phase Portabel (Pompa Celup Portabel)
    Mulai

    Rp1.899.900

    TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor Single Phase Portabel (Pompa Celup Portabel)
    atribut:
    • Phase: Single
    • Discharge Bore: 15.25mm
    • Starting Method: Capacitor Run
  6. TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor Seri OM
    Mulai

    Rp4.299.900

    TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor Seri OM
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Type Of Impeller: Vortex
    • Capacity (m³/minute): 1.96
    • Diameter (inch): 8
    • Discharge Bore (mm): 32
    • Discharge Size (inch): 1.5
    • Material: PVC
    • Max. Solid Diameter (inch): 0.394
    • Motor Output (HP): 1/5
    • Motor Output (kW): 0.15
    • Phase: Single
    • Solids Passage (mm): 10
  7. Franklin Elektric Pompa Celup
    Mulai

    Rp3.099.900

    Franklin Elektric Pompa Celup
    Deskripsi:
    Franklin Elektric memiliki range produk Submersible Pump/Pompa Celup yang lengkap dengan kapasits dari 0.5 - 2 HP dan kapasitas aliran 18 - 70 L/min kuat, komponen tahan lama biasa digunakan untuk gedung, konstruksi, jalan, dan industri
    atribut:
    • Pipe Diameter (inch): 4
  8. TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor Seri PU (Pompa Celup Lanscape)
    Mulai

    Rp4.799.900

    TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor Seri PU (Pompa Celup Lanscape)
    atribut:
    • Motor Output (kW): 0.15
    • Type Of Impeller: Vortex
  9. DAB Indonesia Pompa Celup Sumur Dalam (Pompa Rendam)
    Mulai

    Rp3.599.900

  10. Tong Tji Teh Celup
    Rating:
    98% of 100
    (36)
    Mulai

    Rp11.900

  11. TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Seri KTZ (Pompa Konstruksi)
    Mulai

    Rp19.999.900

    TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Seri KTZ (Pompa Konstruksi)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa Celup Construction KTZ Brand Tsurumi dengan output 2-15 Hp , flowrate 260-640 Gal/min, terbukti berkualitas dan terbaik, cocok digunakan untuk proyek konstruksi, industri dan pabrik.
  12. Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)
    Mulai

    Rp4.799.900

    Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)
    Deskripsi:
    NS adalah pompa sentrifugal yang dirancang untuk mentransfer air pada instalasi rumah tangga, industri kecil dan irigasi pertanian.Body dan motor pompa terbuat dari cast iron yang tahan terhadap korosi baik pada permukaan dalam maupun luar. Impeller pompa NS, terbuat dari bahan technopolymer dan juga cast iron.Rotor pompa dipasang pada ball bearing yang berukuran besar dan mengandung minyak, menjamin tidak berisik dan berumur panjang. Pompa NS 1 phase telah dilindungi dengan thermal dan overload protection.
    atribut:
    • Pump Housing: Cast Iron
    • Maximum Operating Pressure: 6bar
    • Pump Inlet: 2.1/2inch
    • Pump Outlet: 2inch
    • Mains Fequency: 50Hz
  13. Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air)
    Mulai

    Rp759.900

    Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Pompa sumur dangkal PW dengan total head max.45m, Current max. 1.5A-3A adalah pompa air pilihan dari Brand Wasser untuk kebutuhan sehari-hari, pekarangan, mesin cuci, kolam tanki dan gedung
  14. Wasser Pompa Semi Jet
    Mulai

    Rp999.900

    Wasser Pompa Semi Jet
    Deskripsi:
    Semi Jet Pumps (Pompa Sumur Dangkal) dengan spesifikasi total head 32-50 Meter adalah pompa air dari brand Wasser untuk kebutuhan kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1
    • Output Pipe (inch): 1
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  15. TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Portabel Otomatis
    Mulai

    Rp5.499.900

    TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Portabel Otomatis
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Phase: Single
    • Agitator: Sintered Alloy
    • Automatic Control Device: Float Switch
    • Cable Length (m): 5
    • Discharge Connection: Hose Coupling
    • Insulation: E
    • Pole : 2
    • Solids Passage (mm): 7
    • Starting Method: Capacitor Run
Daftar Harga merk pompa celup Terbaru March 2026
Grundfos Pompa Celup Seri SQRp14.999.900
TSURUMI PUMP Pompa CelupRp4.599.900
York Pump Pompa Celup Air Kotor (Pompa Rendam)Rp1.499.900
TSURUMI PUMP Pompa Celup Propeller (Pompa Celup Portabel)Rp23.999.900
TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor Single Phase Portabel (Pompa Celup Portabel)Rp1.899.900
TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor Seri OMRp4.299.900
Franklin Elektric Pompa CelupRp3.099.900
TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor Seri PU (Pompa Celup Lanscape)Rp4.799.900
DAB Indonesia Pompa Celup Sumur Dalam (Pompa Rendam)Rp3.599.900
Tong Tji Teh CelupRp11.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)