Beli merk dongkrak botol yang bagus di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Dalton Floor Jack (Dongkrak Buaya)Deskripsi:Dalton Floor Jack berfungsi untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Sangat cocok untuk servis dan perawatan mobil.
- TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)Deskripsi:TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Capacity (t): 2
- Material: Carbon Steel
- Type: Hydraulic with case Spec#2
- Sunlight Sabun Cuci Piring PouchDeskripsi:Sabun pencuci piring dari SUNLIGHT ini memiliki kemasan botol dan refill berukuran 435-1600ml mengandung ekstra jeruk nipis yang dapat mengangkat lemak dengan cepat cocok untuk pemakaian sehari-hari
- Yuri Sabun Cuci Tangan JerigenDeskripsi:Yuri Handsoap mengandung Extrak Buah-buahan yang selain efektif untuk membersihkan tangan dari kotoran dan kuman juga memberikan wangi yang segar serta tidak membuat tangan menjadi kering atau tangan tetap lembut.atribut:
- Packaging: Jerry Can
- Volume (ml): 3700
- Multi (Tissue) Tisu WajahDeskripsi:Tissue wajah yang terbuat dari bahan berkualitas dan diproses secara higienis sehingga memberikan kenyamanan dan kelembutan saat dipakai.atribut:
- Number of Ply: 2
- Material: Natural Virgin Fiber
- Ultra Milk Susu UHT Coklatatribut:
- Flavor: Chocolate
- Gulaku Gula Pasir Premium PutihDeskripsi:Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.atribut:
- Type: Premium Putih
- Packaging: Bag
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- SC Johnson Hand SanitizerDeskripsi:Produk Hand Sanitizer dari SC Johnson ini memiliki 70% bahan aktif alkohol, dengan bentuk cairan Gel terdapat kemasan botol refiil dan pump cocok untuk industri manufaktur, perkantoran ataupun retail
- SENSI Masker Earloop Bebas LatexDeskripsi:SENSI Masker tipe pengait telinga dengan 3 lapisan yang berfungsi menyaring udara kotor dan menahan percikan cairan, mengurangi risiko penyebaran virus, kuman dan bakteri serta debu atau partikel mikro lainnya. Lapisan yang lembut, mudah bernapas, terbuat dari bahan bebas lateks dan fiberglass, penyepit tulang hidung lebih aman karena tidak memakai kawat logam.atribut:
- Number of Ply: 4
- Type: Earloop
- SENSI Masker Medis Earloop 3 Ply Sekali PakaiDeskripsi:Masker medis sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek. lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hariDengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.atribut:
- Type: 3Ply Earloop
- Material (nosepiece): 3mm latex-free round elastic earloop, plastic, and wire
- Material (outer layer): 20g/m² PP green spunbond
- Material (filter layer): 20g/m² meltblown, 95% BFE
- Material (inner layer): ES Thermobonded soft
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 11603010092
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Nexcare Masker EarloopDeskripsi:Masker yang dilengkapi dengan 3 penyaring dengan memiliki keunggulan filter statis yaitu serat dengan material khusus yang berfungsi menangkap virus flu dan mikropartikel. Memiliki penyanggayang mengikuti lekuk hidung sehingga nyaman untuk penggunaan lebih lama. Serta bagi pengguna kacamata dapat mencegah embun pada pemakaian kacamata.- Anjuran Pakai Saat gejala flu Saat dekat bayi Saat bepergian. - Lapisan dalam yang nyaman bersentuhan dengan kulit dan menyalurkan udara bersih.- Serat acak pada lapisan tengah yang mampu menahan partikel.- Serat teratur pada lapisan luar yang dapat menyaring udara dan partikel berukuran besar.atribut:
- Use for: For Health Care
- SENSI Masker Duckbillatribut:
- Color: White
- Outer Layer: 20 G/M2 PP Spunbond
- Filter Layer: 20 G/M2 Meltblown, 95% BFE
- Inner Layer: ES Thermobonded Soft
- Eearloop: 3mm latex-free round elastic earloop
- Tie-on: Width: 12 mm, Length: 49 cm
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 21603318015
- Nose Piece: Plastic and wire
- RHINO Mesin Las Inverter MMADeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Frequency (Hz): 50/60
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency: 85
- GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)Deskripsi:Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.atribut:
- Tire Size: 175/65 R14
- Standart RIM: 14
- ETRTO: 5
- Load Index: 82
- Maximum Load Capacity (kg): 475
- Overall Diameter (mm): 584
- Section Width (mm): 175
- Speed Rating (km/hour): 190
- Tread Depth (mm): 7.5
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
- DIAPRO Masker Hijab Earloop 3Ply (Masker Headloop)Deskripsi:Kandungan:Lapisan 1 : Non-WovenLapisan 2 : Melthblown with BFE 99%Lapisan 3 : Non-WovenPengait Telinga : Opelon latex FreePengait Hidung : Singel MetalDeskripsi:Kemasan 1 Kotak isinya ada 50 Pieces - Cocok dipakai dimana saja pada saat lagi sakit seperti flu, batuk, bersin - bersin, saat berkendara motor, saat di kereta dan diluar ruangan agar terhindar dari udara yang kotor akibat polusi udara - Ideal untuk pengendara motor, jamaah haji/umroh, ibu rumah tangga, baby sitter, anak-anak, polisi lalu lintas, pekerja pabrik, dll - Bisa Dipakai Wanita dan Pria - Masker dengan 3 Lapisan, efektif menyaring Udara & Bakteri lebih Baik - Terbuat dari bahan Non-woven yang lembut dan memiliki lubang pori yang rata sehingga dapat bernafas dengan lega - Model Earloop hijab - Tahan terhadap cairan - Nyaman dipakai dan Tidak berbau - Sangat praktis untuk wanita berhijab karena tidak perlu di tali Manfaat:Untuk Melindungi Saluran Pernafasan anda (Mulut Dan Hidung) agar tidak terkontaminasi dengan udara luarKeunggulan:1. Terbuat dari bahan non woven yang lembut dan memiliki lubang pori yang rata sehingga dapat bernafas dengan lega2. Lapisan ke 2 terbuat dari Meltblown dengan BFE 99% (bacterial Filtration Efficiency 99%)3. Model Headloop/ Hijab4. Desain masker 3 lapis5. Tahan Terhadao cairan6. Nyaman dipakai dan Tidak Berbau7. Lebih Tebal8. Bebas Latex9, Masker bermotifAnjuran Pemakaian:Jika sehat dipakai seperlunya, jika lagi sakit flu dan sejenisnya wajib selalu dipakai, masa pemakaian efektif satu pcs masker yaitu selama 6 jamatribut:
- Color: Green
- Type: 3Ply Earloop
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 21603510404
Daftar Harga merk dongkrak botol yang bagus Terbaru February 2026
| Dalton Floor Jack (Dongkrak Buaya) | Rp6.099.900 |
| TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik) | Rp569.900 |
| Sunlight Sabun Cuci Piring Pouch | Rp7.900 |
| Yuri Sabun Cuci Tangan Jerigen | Rp159.900 |
| Multi (Tissue) Tisu Wajah | Rp5.900 |
| Ultra Milk Susu UHT Coklat | Rp5.900 |
| Gulaku Gula Pasir Premium Putih | Rp4.900 |
| YOU C1000 Minuman Vitamin | Rp7.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| SC Johnson Hand Sanitizer | Rp45.900 |
Data diperbarui pada 28/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101002282-1.jpg)
/P101003976-4.jpg)


%20Tisu%20Wajah/0tP101577029-10.jpg)





%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/SENSI%20Masker%20Earloop%20Bebas%20Latex/j6P103674690-5.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Operasi/SENSI%20Masker%20Medis%20Earloop%203%20Ply%20Sekali%20Pakai/hqP101571638-25.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Nexcare%20Masker%20Earloop/hzP101548647-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/SENSI%20Masker%20Duckbill/P101558929-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MMA/P102113899-4.jpg)
/daP103087478-3.jpg)

/ivP102049679-5.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/DIAPRO%20Masker%20Hijab%20Earloop%203Ply%20(Masker%20Headloop)/P103081748-1.jpg)