Beli merk bor duduk yang bagus di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RYU Bench Drill (Mesin Bor Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.099.900

  2. KRISBOW Mesin Bor Duduk
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.199.900

  3. Wipro Bor Duduk Mini
    Mulai

    Rp1.399.900

    Wipro Bor Duduk Mini
    atribut:
    • Voltage/Frequency (V/Hz): 220-50
  4. West Lake Bench Drill Machine (Mesin Bor Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    West Lake Bench Drill Machine (Mesin Bor Duduk)
    Deskripsi:
    Karakteristik. Ringan dan fleksibel, dapat digunakan tidak hanya pada reparasi mesin pengolah tetapi juga reparasi DIY (Do It Yourself) dan penggunaan sehari-hari. Aksesoris Standar. - Drill chuck. - Arbor (hanya taper hole spindle) (ZHX-13 tidak dilengkapi). - Taper sleeve (hanya MT3 spindle). - Drift (hanya taper hole spindle). - Wrench.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  5. MING SHAN Bench Drill (Mesin Bor Duduk)
    Mulai

    Rp1.899.900

    MING SHAN Bench Drill (Mesin Bor Duduk)
    Deskripsi:
    MING SHAN ZJ 4113
  6. NRT-PRO Bench Drill (Mesin Bor Duduk)
    Mulai

    Rp1.199.900

    NRT-PRO Bench Drill (Mesin Bor Duduk)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
  7. West Lake Drilling and Milling Machine (Mesin Bor Duduk)
    Mulai

    Rp10.999.900

    West Lake Drilling and Milling Machine (Mesin Bor Duduk)
    Deskripsi:
    Karakteristik. - Spindle otomatis, mikro dan proses input manual. - Kepala spindle dapat dimiringkan ±45° atas dan bawah secara elektrik. - Kolom kuat dengan meja kerja besar, stabil dan kokoh. Aksesoris Standar. - Drill chuck. - Taper sleeve (hanya MT3 spindle). - Arbor (hanya taper hole spindle). - Drift (hanya traper hole spindle). - Wrench.
  8. RYU Magnetic Drill (Mesin Bor Magnetik)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp4.799.900

  9. INGCO Bench Drill Press (Mesin Bor Duduk)
    Mulai

    Rp2.299.900

    INGCO Bench Drill Press (Mesin Bor Duduk)
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Input Power (W): 350
    • Spindle Speed Setting: 5
    • Spindle Travel (mm): 50
    • Column Diameter (mm): 46
    • Table Size (mm): 160x160
    • Base Size (mm): 291x183
    • Machine Height (mm): 590
    • No Load Speed (rpm): 580-2650
  10. Mesin HL Drill Press (Mesin Bor Duduk)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Mesin HL Drill Press (Mesin Bor Duduk)
    atribut:
    • Spindle Taper: B 16
  11. Makita Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Makita Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 2.850 / 3.450
  12. WISON Mesin Bor Kayu (Mesin Bor Magnetik)
    Mulai

    Rp5.299.900

    WISON Mesin Bor Kayu (Mesin Bor Magnetik)
    atribut:
    • Max Width of Slot Mortising (mm): 16
    • Motor (V): 220
    • Power (W): 550
    • Size Working Table (mm): 200x120
    • Spindle Speed (rpm): 2860
  13. Future Star Mesin Bor Duduk
    Mulai

    Rp9.099.900

    Future Star Mesin Bor Duduk
    atribut:
    • Diameter Column (mm): 125
    • Max. Spindle Travel (mm): 125
    • Morse Taper of Spindle Nose: MT.3
    • Spindle Speed (rpm): 340-570-1000-1800
    • Size of Worktable (mm): 290x320
    • Size Of Base Worktable (mm): 335x335
    • Distance From Spindle Axis To Column Surface (mm): 242.5
    • Distance From Spindle Nose To Base Surface (mm): 0-265
    • Main Motor Power (kW): 1.1KW
    • Machine Weight (kg): 160/140
    • Machine Size (cm): 86x47.6x101.3
    • Maximum Drilling Capacity (mm): 25
  14. ALDO Heavy Duty Bench Drill (Mesin Bor Duduk)
    Mulai

    Rp2.299.900

  15. KIRA Tapping and Drilling Machine (Mesin Bor Duduk)
    Mulai

    Rp73.999.900

    KIRA Tapping and Drilling Machine (Mesin Bor Duduk)
    Deskripsi:
    The low to high 8 steps spindle speeds are selectable by a belt and gear shift to set suitable machining condition.
    atribut:
    • Drilling Capacity (mm): S45C: Ø4-20, FC200: Ø4-25
    • Tapping Capacity: S45C: M6-16, FC200: M6-20
    • Max. Distance Spindle to Table (mm): 485
    • Max. Distance Spindle to Base (mm): 720
    • Column Diameter (mm): ɸ100
    • Power Suppply (V): 380
    • Base Dimensions (mm): 340x600
    • Drive Motor (kW): 0.75
    • Table Size (mm): Ø370 (Round)
  16. HOZAN Desk Drill Press (Mesin Bor Duduk)
    Mulai

    Rp7.399.900

    HOZAN Desk Drill Press (Mesin Bor Duduk)
    atribut:
    • Set Contents: Chuck handle
    • Main Shaft Rotation Speed (rpm): 2100/4500/6200
    • Drilling Ability (mm) Ironworking: 6
    • Drilling Ability (mm) Non-ferrous: 6
    • Chuck Range (mm): 0.8 to 6
    • Power (V): AC100
    • Power Consumption Electrical (W): 80
    • Deviation of the core of main shaft: 0.04mm(excluding chuck)
    • The depth of the bosom: 140mm
    • Specification: With cutting depth adjustment stopper(Max30mm)
    • Rated time: 15 min
    • Accessories: Chuck Handle
Daftar Harga merk bor duduk yang bagus Terbaru October 2026
Wipro Bench Drill (Mesin Bor Duduk)Rp2.599.900
RYU Bench Drill (Mesin Bor Duduk)Rp2.099.900
KRISBOW Mesin Bor DudukRp2.199.900
Wipro Bor Duduk MiniRp1.399.900
West Lake Bench Drill Machine (Mesin Bor Duduk)Rp2.999.900
MING SHAN Bench Drill (Mesin Bor Duduk)Rp1.899.900
NRT-PRO Bench Drill (Mesin Bor Duduk)Rp1.199.900
West Lake Drilling and Milling Machine (Mesin Bor Duduk)Rp10.999.900
RYU Magnetic Drill (Mesin Bor Magnetik)Rp4.799.900
INGCO Bench Drill Press (Mesin Bor Duduk)Rp2.299.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)