Beli merk baju di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Dusafe Jas Hujan Baju & Celana Parasit Poly PU
    Mulai

    Rp479.900

    Dusafe Jas Hujan Baju & Celana Parasit Poly PU
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Material: Polyster PU
    • Complete With: Reflective Trimmed Lines
    • Availability Model: Jacket+Trouser (Jacket & Celana)
  2. Dusafe Jas Hujan Baju Celana Resleting + Pemantul Cahaya (Jas Hujan)
    Mulai

    Rp229.900

    Dusafe Jas Hujan Baju Celana Resleting + Pemantul Cahaya (Jas Hujan)
    Deskripsi:
    Composition- Material: Polyester P.U- Colour: Hi-visibility yellow- Complete with reflective trimmed lines- Waterproof- Folded as bag
  3. Shima Sarung Tangan Safety Palm Fit
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp10.900

    Shima Sarung Tangan Safety Palm Fit
    Deskripsi:
    Cari sarung tangan merk palmfit warna hitam? Kami sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang penjualan dan pengadaan peralatan dan perlengkapan safety menyediakan berbagai jenis sarung tangan, mulai dari sarung tangan katun, rubber glove warna hitam, sarung tangan nitrile, terus sarung tangan kulit khusus untuk pengelasan, dan lain sebagainya.Kami juga memiliki sarung tangan coating dari berbagai pilihan warna dan ukuran yang merupakan produk palmfit, mulai dari warna hitam dan putih, serta ukuran yang bervariasi, mulai dari yang paling kecil (S), M, hingga L. Sarung tangan ini merupakan salah satu jenis sarung tangan yang terdapat coating. Berfungsi untuk melindungi tangan dari benda kerja. Bahannya yang elastis, nyaman, dan fleksibel, sangat pas digunakan sebagai salah satu perlengkapan safety. Terdapat beberapa warna dan ukuran yang bisa Anda pilih.
    atribut:
    • Type: Palm fit Black
    • Knitting: good elasticity, comfort, and good flexibility
    • PU Coating: good wear resistance and slip resistance qualities
  4. Castrol Hydraulic Oil
    Mulai

    Rp10.999.900

    Castrol Hydraulic Oil
    Deskripsi:
    HYSPIN AWS 68 & HYSPIN AWS 46ANTI-WEAR HYDRAULIC OILSZinc-based hydraulic oils for use in all types of hydraulic pumps where pressures and speeds require anti-wear protection.
    atribut:
    • Grade: ISO3448
    • Characteristics: Standart
    • Applicable to these sectors: Oil & Gas, Power Generation
    • Volume (L): 209
  5. TRUSCO Bevel Brush for Electric Tool (Sikat Bevel)
    48%
    Mulai

    Rp249.900

    TRUSCO Bevel Brush for Electric Tool (Sikat Bevel)
    Deskripsi:
    Please wear protective equipment, such as a safety helmet and safety goggles, at any cost at the time of work.
    atribut:
    • Maximum Rotation Speed (rpm): 12000
    • Metal Fittings Diameter (mm): 62
    • Outside Diameter (mm): 85
    • Purpose of Use: For curved surface polishingRust prevention and polishing of iron and steel/non-ferrous metals, burring of welding, paint removal, base polishing, edge finishing of rubber production process, surface processing.
    • Screw Diameter (MxP): 10 x 1.5
    • Weight (g): 180
  6. 3M Safety/Protection Glasses BX (Kacamata Safety)
    Mulai

    Rp119.900

    3M Safety/Protection Glasses BX (Kacamata Safety)
    Deskripsi:
    Sleek, contoured and fully adjustable protective eyewear, 3M BX features a soft adjustable nose bridge, lens angle adjustment, and adjustable length temples for extended wear.
    atribut:
    • Frame Material: plastic
    • Lens Material: Polycarbonate
    • Lens Coating: anti fog
    • Lens Marking: Z87+
    • Anti Fog Lens: Yes
    • Comfort Features: Adjustable length temples, Lens angle adjustment, Soft nose bridge
    • Eyewear Range: Value
    • Frame Color: Silver/Black
    • Frame Style/Type: Half-frame
    • Hard Coat Lens: No
    • Metal Detectable: No
    • Product Type: Safety Glasses
    • Recommended Application: Assembly, Cleaning, Demolition, Electrical, Facility Maintenance, Grinding, Machine Operation, Painting, Remediation, Sanding, Welding
    • Seal Type: No Seal
    • Splash Protection: No
    • Temple Color: Silver and Black
    • Temple Style: Adjustable length
    • UV Protection: 99.9%
  7. SEKAI Setrika
    Mulai

    Rp119.900

    SEKAI Setrika
    Deskripsi:
    Setrika DI 886 merupakan setrika fungsional, dengan alas anti lengket, kegiatan menyetrika akan lebih mudah dan aman. Bagian bawah setrika didesain sedemikian rupa sehingga dapat menjangkau sisi baju yang sulit sekalipun. Soleplate dengan Keramik lebih tahan gores, anti lengket dan licin.- Setrika Dengan Metode Kering- Soleplate Keramik : Tahan gores, Anti Lengket & licin- Mudah dibersihkan- Dilengkapi Sekring Pengaman
  8. Bango Kecap Manis
    Rating:
    100% of 100
    (19)
    Mulai

    Rp11.900

    Bango Kecap Manis
    Deskripsi:
    Merk kecap no. 1 di Indonesia yang terbuat dari bahan alami berkualitas yang menyerap dan melekat lebih baik dari kecap lain. Cocok untuk makanan berbahan dasar kecap.
  9. GT Radial Car Tires GTR-378 (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp429.900

    GT Radial Car Tires GTR-378 (Ban Mobil)
    atribut:
    • Tire Size: 155/70 R12
    • Load Index: 73
    • Speed Rating (km/hour): 180
    • ETRTO: 4.5
    • Standart RIM: 12
    • Section Width (mm): 157.0
    • Overall Diameter (mm): 523.0
    • Tread Depth (mm): 7.3
    • Maximum Load Capacity (kg): 365
  10. Shell Engine Oil Helix HX6 (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp93.900

    Shell Engine Oil Helix HX6 (Oli Mesin)
    atribut:
    • SAE Grade: 10W-40
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
  11. Franklin Elektric Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Franklin Elektric Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Franklin Elektric memiliki range produk Submersible Pump/Pompa Celup yang lengkap dengan kapasits dari 0.5 - 2 HP dan kapasitas aliran 18 - 70 L/min kuat, komponen tahan lama biasa digunakan untuk gedung, konstruksi, jalan, dan industri
    atribut:
    • Pipe Diameter (inch): 4
  12. Bridgestone Car Tires Turanza (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Bridgestone Car Tires Turanza (Ban Mobil)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0098:2012 No : 484/W/RE/B/X.8/2014
  13. Panduit Corrugated Tube with Polyethylene Slit
    Mulai

    Rp1.399.900

    Panduit Corrugated Tube with Polyethylene Slit
    atribut:
    • Service Space: indoor
  14. SAMSONG High Elastic Polyurethane Caster
    Mulai

    Rp349.900

    SAMSONG High Elastic Polyurethane Caster
    Deskripsi:
    -Employs highly elastic polyurethane caster wheel to reduce noise value.-Demonstrates excellent wear resistance.-Demonstrates excellent driveability because of employing precise ball bearing.-Plate Type.-Fixed Type
  15. Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Mulai

    Rp149.900

    Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    -A nylon coated tape that is resistant to rust, bending, or wear is adopted.-It can also be used for civil engineering, survey for building construction, sea sides, rivers, or muddy lands.
  16. TRIWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)
    Rating:
    98% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp88.900

    TRIWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)
    Deskripsi:
    TRIWRAP adalah merk STRETCH FILM yang diandalkan untuk kebutuhan pengemasan barang, baik untuk penggunaan secara manual (hand roll) maupun penggunaan dengan mesin (machine roll).STRETCH FILM digunakan untuk mengikat dan membungkus barang-barang yang disusun rapi untuk memudahkan transportasi pengiriman, melindungi barang dari hujan dan debu, mengurangi kerusakan selama pengangkutan, meningkatkan keamanan kerja dan meningkatkan kecepatan memuat dan membongkar barang.
    atribut:
    • Width (cm): 50
    • Color: Transparent
    • Thickness (µm): 17
Daftar Harga merk baju Terbaru April 2026
Dusafe Jas Hujan Baju & Celana Parasit Poly PURp479.900
Dusafe Jas Hujan Baju + Celana Soho (Jas Hujan)Rp149.900
Dusafe Jas Hujan Baju Celana Resleting + Pemantul Cahaya (Jas Hujan)Rp229.900
Dusafe Raincoat Baju + Celana + Reflective Tape C/W Kantong (Jas Hujan)Rp199.900
Shima Sarung Tangan Safety Palm FitRp10.900
Castrol Hydraulic OilRp10.999.900
TRUSCO Bevel Brush for Electric Tool (Sikat Bevel)Rp249.900
3M Safety/Protection Glasses BX (Kacamata Safety)Rp119.900
SEKAI SetrikaRp119.900
Bango Kecap ManisRp11.900

Data diperbarui pada 25/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)