Beli memo board di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GOLDEN Wall Board PVC Marble - 1220x2440x3mmDeskripsi:Eksplor keindahan motif marble eksklusif dari Golden Wall Board! Dengan koleksi motif yang hanya dapat Anda temukan di Golden, produk ini menawarkan sentuhan elegan dan mewah yang akan mempercantik ruangan Anda. Tersedia dalam berbagai pilihan motif marble yang unik, setiap panel Golden Wall Board akan memberikan sentuhan keindahan alami yang memukau. Jadikan ruangan Anda lebih istimewa dengan kehadiran Golden Wall Board, simbol keanggunan dan kemewahan dalam desain interior.atribut:
- Height (mm): 2440
- Thickness (mm): 3
- Width (mm): 1220
- TAIWAN Wall Boardatribut:
- Size (cm): 54x40
- Made In: Taiwan
- BEST-RITE Bulletin Boardatribut:
- UNSPSC: 44111907
- Board Color: Natural
- Board Material: Cork
- Board Style: Push-Pin
- Height (inch): 48
- Mounting/Mobility Type: Wall Mounted
- Hikari Perforated BoardDeskripsi:-Using a space on a wall, it can be used for classification or storage of tools.-Using separately-sold mounting parts, it can be attached on a plaster board, concrete, or wood. -For storage/classification of tools. -With frame
- monotaro.id Kain Lap Majun Perca Lembaran WarnaDeskripsi:Kain Majun adalah Lap yang terbuat dari sisa bahan Kain konveksi yang umum nya digunakansebagai Lap pembersih yang dapat membersihkan noda seperti Air, oli, debu dan noda sisa produksi yang dipakai oleh Pabrik, Bengkel, Otomotif dan keperluan bisnis lainnya. Kain Majunmemiliki beberapa Tipe seperti Tipe Lembaran, Tipe Tumpuk, Tipe Sambung yang bisa di sesuaikan dengan kebutuhan anda. Tidak hanya itu monotaro.id juga menyediakan dengan berbagai macam kemasan seperti kiloan dan karung.atribut:
- Color: Assorted Color
- Type: Lembaran
- Use for: Serap Air, Minyak, Oli, etc
- Material: Katun Campuran
- ACOURETE Broadband Acoustics Absorber PanelDeskripsi:Resonansi, pantulan awal, echo dan reverberasi di sebuah ruangan dapat menggangu kejernihan percakapan dan suara musik. Untuk mengatasi masalah tersebut, umumnya dipasang panel peredam suara yang disesuaikan dengan masalah yang timbul di sebuah ruangan. Acourete BroadSound Treatment adalah sebuah panel peredam suara yang memiliki redaman suara pada frekuensi mid-bass dan treble. Redaman suara pada mid-bass berfungsi untuk mengatasi resonansi (room modes) dan redaman suara pada frekuensi tinggi berfungsi untuk meredam pantulan awal, echo, dan reverberasi. Acourete BroadSound Treatment terbuat dari MDF dengan bahan peredam Acourete Board 230 yang kemudian diproses finishing fabric. Acourete BroadSound Treatment tersedia dalam dua ukuran, yaitu Acourete BroadSound Treatment 12060 dan Acourete BroadSound Treatment 6060. Acourete BroadSound Treatment tersedia dalam dua pilihan warna, yaitu coklat dan hitam. Panel ini memiliki double mounting system sehingga dapat dipasang vertikal pada dinding atau horizontal pada plafon. Keunggulan : - Redaman pada frekuensi mid-bass untuk mengatasi resonansi (room modes). - Redaman pada frekuensi tinggi untuk mengatasi pantulan awal, echo, dan reverberasi. - Dapat dipasang vertikal pada dinding atau horizontal pada plafon.atribut:
- Color: Black
- Type: Broadband Acoustics Panel Absorber
- Material: MDF, Accourete Board 230
- Finishing: Fabric
- Mounting: Wall and Ceiling
- Sakana Papan Tulis Berdiri Bolak BalikDeskripsi:Whiteboard yang dapat membantu Anda dalam menyampaikan informasi dan memaparkan hasil laporan. Papan whiteboard ini memiliki dua muka papan tulis yang dapat digunakan (depan dan belakang).Whiteboard SAKANA Double Stand ini juga dilengkapi roda agar mudah untuk di pindahkan. Tersedia juga pengunci roda yang menjaga agar papan tulis tidak bergeser saat digunakan.
- Shunda Plavon Wall Material (Wall Panel PVC)atribut:
- Length (m): 3
- Material: PVC (Polyvinyl Chloride)
- KOKUYO Whiteboard Lightweight Type Plain (Papan Tulis)Deskripsi:Since it is lighter than the enamel type, it is easy to mount on the wall. Comes with a convenient tray. It can be installed on either the short side or the long side.atribut:
- Material: Board core material/paper core (contains waste paper pulp)
- Material (surface): Painted steel plate
- Ruled Line: Plain
- Tray Length External Dimension (mm): 12
- Paper Quality: Recycled material content/board core material: Cardboard (100% waste paper pulp content)
- Series: Whiteboard FB Series
- Tray Depth External Dimension (mm): 73
- monotaro Papan Tulis Hitam Bingkai KayuDeskripsi:Food And Drink Industry, manufacturing to sales industry store. The service guide and menu guide.atribut:
- Plate surfaces (vertical x horizontal) (mm): 554 x 404
- Type: For black board marker
- Color: black
- Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): 600 x 19 x 450
- Accessories: Wall mounting parts
- Material: (Frame) MDF, (board) steel
- monotaro Menu Board (Both Sides Black Board)Deskripsi:Food And Drink Industry, manufacturing to sales industry store. The service guide and menu guide.atribut:
- Plate surfaces (vertical x horizontal) (mm): 835 x 380
- Color: black
- Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): (When folded) 450 x 40 x 1030
- Type: For black board marker
- Dimensions during use (the width W x depth D1 x height H1) (mm): 450 x 385 x 1015
- Material: (Frame) tree, (board) steel, (hook) steel
- Keiko Whiteboard Gantung Single Face With MagnetDeskripsi:- Whiteboard Keiko mudah dibersihkan- Dapat ditempel dengan magnetatribut:
- Board Materials: plywood
- Board Thickness (mm): 9
- Angle: plastik rounded
- Frame: aluminium
- Hook: tersedia di bagian belakang board
- Layer: formica import magnetik
- TRUSCO Steel Whiteboard (Plain, Upright And Horizontal) (Papan Tulis)atribut:
- Accessories: One Rahul, Marker Pen (Black One), One Pen Tray, Two Bracket Hanging
- Color: White
- Frame Color: Silver
- TIGER (Office) Cork Board Gantung + Cover FabricDeskripsi:Papan untuk pengumuman, poster, dll. Terbuat dari bahan lunak dengan permukaan fabrik tidak terdapat lubang bekas push pinatribut:
- Color: Brown
- Thickness (cm): 1
- Material: Cork Board ex. Japan
- Unit Free Bulletin Boardatribut:
- Material: Tarpaulin
Daftar Harga memo board Terbaru March 2026
| Hikari Double Sided Black Board | Rp159.900 |
| Sakana Papan Tulis Gantung Satu Sisi | Rp96.900 |
| GOLDEN Wall Board PVC Marble - 1220x2440x3mm | Rp409.900 |
| TAIWAN Wall Board | Rp98.900 |
| BEST-RITE Bulletin Board | Rp3.799.900 |
| Hikari Perforated Board | Rp209.900 |
| monotaro.id Kain Lap Majun Perca Lembaran Warna | Rp4.900 |
| ACOURETE Broadband Acoustics Absorber Panel | Rp1.699.900 |
| Sakana Papan Tulis Berdiri Bolak Balik | Rp1.599.900 |
| Sakana Papan Tulis Berdiri Satu Sisi | Rp1.099.900 |
Data diperbarui pada 11/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





























































































































































/lgP108331772-1.jpg)
/jmP102981706-2.jpg)


/6zP103181251-1.jpg)

%20(Papan%20Tulis)/o5P101000869-7.jpg)
%20Cork%20Board%20Gantung%20%2B%20Cover%20Fabric/aiP108504378-1.jpg)