Beli meja packing di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Lightweight Work Bench (Meja Kerja Lipat)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Meja Kerja Lipatatribut:
- Top plate thickness (mm): 30
- Type: Folding type
-
Material:
MDF plywood (top plate):
Melamine resin, PVC, steel (leg) - Even load capacity (kg): 100
- Sumo Hand Truckatribut:
- Handle: Non-foldable
- Wheel Type: Castor
- HighPoint Meja Training SienaDeskripsi:Solusi sempurna untuk ruang serbaguna dan aktivitas kantor yang dinamis. Cukup flip dan geser meja Siena untuk mengubah pengaturan ruangan dari kelas ke ruang pertemuan atau diskusi kelompok. Semua bisa dengan mudah dilakukan oleh satu orang. Material top table terbuat dari MFC Grade E1 (Emisi Formalin tidak merugikan kesehatan). Sedangkan kaki terbuat dari material metalatribut:
- Top Table Profile: Straight Edging
- Profilling Process: Edge Banding
- Prestar Troli Barang NFatribut:
- Maximum Load Capacity (kg): 300
- Aditech Folding Table (Meja Lipat) Astro SeriesDeskripsi:Kepraktisan tidak menghalangi kesan elegan dari tampilan meja training ini. Dengan pemilihan top table berlapis serat kayu, meja ini memiliki bentuk yang sangat praktis, compact, dan bisa dilipat.atribut:
- Material: MFC (Melamine Face Chipboard)
- Prestar Troli Barang NBatribut:
- Maximum Load Capacity (kg): 150
- Wheel Size (inch): 4
- HighPoint Monza Banquet Tableatribut:
- Top Table Thickness: 25mm
- Head Rest: Foldable Metal Leg
- Leg: With Black Powder Coated
- Top Table Profile: Straight Edging
- Features: Scratch Resistant Surface
- Material: Plastic Moulding (Edging)
- Profilling Process: Edge Banding
- Bostik Universal SealentDeskripsi:Bostik A330 FILL A GAP FLEX is a high quality sealant based on acrylic dispersion. After application, the product cures to a solid plasto elastic rubber by evaporation of water from the sealant.
- monotaro Flat Desk (Meja Kerja)atribut:
- Material: Shelf: Synthetic resin decorative fiberboard (MDF), Legs: Steel
- Color: White
- Load Capacity (kg): 70
- Dimensions (cm): 90x60x70 (WxDxH)
- Surface Treatment: Shelf: Vinyl chloride resin (PVC), Legs: Powder coating
- Aditech Meja Lipat Seri FifoDeskripsi:Meja training ini tak hanya bisa dilipat dan memiliki tampilan yang simpel dan menarik, tetapi juga mempermudah kebutuhan menggunanya, denggan adanya rak bawah meja yang juga menjadi struktur bagi meja lipat ini.atribut:
- Dimensions (cm): 140x45x75
- Material: MFC (Melamine Face Chipboard)
- Leg: Metal finisihing powder coating
- Boxo Work Bench (Meja Bengkel)Deskripsi:Work Bench AW6201 isSimple Working Panelatribut:
- Dimensions (mm): 1565x766x800
- Aditech Manager Office Desk (Meja Kerja Kantor Manager)Deskripsi:Ternyata, karakter desain sebuah meja kantor bisa dipengaruhi oleh bentuk kaki, lho! Sebagai contohnya, meja berkonsep modern ini, dihiasi oleh kaki yang ramping, berdesain minimalis, dengan material yang juga tepat.
- Prestar Hand Truck NG Seriesatribut:
- Maximum Load Capacity (kg): 500
- Floor Height (mm): 288
- SHUTER Heavy Duty WorkbenchesDeskripsi:- M, U, S and T worktop are bonded to 50mm thick High Density Fiberboard (HDF)- Size of worktop is customizable on order- All surfaces in worktop range are compatible with a bench vice- Heat resitance worktops can withstand temperatures up to 180°C)- Attrition tested to a wear speed of 800 rev/minatribut:
- Optional Worktops: Impact-resistant PVC, 304/A2 Stainless Steel, Wood, Reinforced Thermosetting-resin
Daftar Harga meja packing Terbaru January 2026
| monotaro Lightweight Work Bench (Meja Kerja Lipat) | Rp1.599.900 |
| Sumo Hand Truck | Rp2.999.900 |
| KRISBOW Meja Kerja Bengkel | Rp7.399.900 |
| HighPoint Meja Training Siena | Rp2.199.900 |
| Prestar Troli Barang NF | Rp2.899.900 |
| Aditech Folding Table (Meja Lipat) Astro Series | Rp1.599.900 |
| Prestar Troli Barang NB | Rp1.499.900 |
| INCO Meja Lipat | Rp799.900 |
| KRISBOW Meja Kerja Bengkel | Rp6.799.900 |
| HighPoint Monza Banquet Table | Rp1.499.900 |
Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/3bP103180119-7.jpg)




%20Astro%20Series/nlP104794849-3.jpg)





%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Industri%20%26%20Elektrik/Bostik%20Universal%20Sealent/o4P108104868-1.jpg)
/b8P103651404-3.jpg)


/P102068601-1.jpg)
/3mP104795130-1.jpg)