Beli meiko rubbor plug di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Yamato Regulator for Argon GasDeskripsi:-You can make a duplex type of 2 pieces of flow meter with argon regulator (25L).-Working pressure is a setting formula type.atribut:
- Primary Side Working Pressure (MPa): 2 to 15
- Secondary Side Working Pressure (MPa): 0.4±0.1 (setting type)
- Voltage (V): 110
- Meikosha Stop Kontak Arde (Power Socket Grounded)atribut:
- Rated: Grounding 2P15A125V
- Width (mm): 48
- Length (mm): 89
- Thickness (mm): 31.0
- Meikosha Stop Kontak Arde (Power Socket Grounded)atribut:
- Rated: Grounding 2P15A125V
- Width (mm): 44
- Length (mm): 50
- Thickness (mm): 28.5
- LOYAL Multipurpose Plug+Switch (Assorted Color)Deskripsi:- Anti api. - Terminal kontak kuningan+Pin kuningan untuk konduktivitas listrik tinggi. - Dilengkapi dengan terminal pembumian untuk keamanan. - Saklar indikator dengan kontak perak yang bisa di pakai lebih dari 10.000x pemakaian. - Saklar dengan bahan anti api. - Saklar dengan lampu indikator. - Colokan multifungsi. - Portable-mudah dipakai dan dibawa kemana-mana. - Warna yang menarik.atribut:
- Voltage (A/V): 10-250
Daftar Harga meiko rubbor plug Terbaru March 2026
| Yamato Regulator for Argon Gas | Rp2.299.900 |
| Meikosha Stop Kontak Arde (Power Socket Grounded) | Rp109.900 |
| Meikosha Stop Kontak Arde (Power Socket Grounded) | Rp65.900 |
| LOYAL Multipurpose Plug+Switch (Assorted Color) | Rp12.900 |
Data diperbarui pada 09/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Regulator%20Gas/Yamato%20Regulator%20for%20Argon%20Gas/P102964639-2.jpg)
/P102028353-1.jpg)
/P102028346-1.jpg)
/llP102891777-5.jpg)