Beli measuring tape 5m di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HARDEN Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:- Pita pengukur- Casing ABS menarik dengan penutup karet- Klip sabuk yang kuat- Kemasan yang dirancang secara ergonomis untuk kenyamanan maksimal- Pengukuran metrik mudah dibaca- Kait magnetik kualitas bagus
- TOLSEN Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:Terdapat fitur pengunci otomatis dan pita berskala jelas. Ideal untuk konstruksi, DIY, dan pengukuran cepat di lapangan.
- TEKIRO Measurement Tape Feng Shui (Meteran)atribut:
- Size (m): 5
- Dimension 1 (mm): 66
- Dimension 2 (mm): 30
- Dimension 3 (mm): 19
- TOTAL Measuring Tape Steel (Meteran)Deskripsi:With Metric & Inch size. Double Button. TOTAL unique design. Pure ABS material cover. Packed by label.
- MAXPOWER Measuring Tape Magnetic (Meteran)atribut:
- Length (m): 3
- Width (mm): 16
- TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)Deskripsi:TEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Dimensi Produk : 60mmx30mmTEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Fungsi : Fungsi utama atau yang umum dari meteran adalah untuk mengukur jarak atau panjang.Material : Carbon Steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- Onda Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:Alat untuk mengukur panjang, lebar dan tinggi barang dengan pengunci otomatis.
- Eterna Kuas Cat 633Deskripsi:Kuas cat dengan material nylon brush, cocok untuk pengecatan area-area yang kecil.
- Sherlock Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:Meteran Sherlock Auto Lock Metrics- Pita meteran Terlapis Nylon, Tebal Tidak Gampang Tertekuk- Auto Lock, Ketika Ditarik akan stop Automatic- Presisi
- Tajima Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:- With scale equivalent scale gradations.- Rigid stent tape is adopted.- Safety rope mounting ring that can be stored in the main body.
- Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)Deskripsi:Dynamic Grip Textured case grip non-slip berbahan karet untuk meningkatkan kenyamanan dan tahan benturan. Locking spring membantu meteran masuk kembali. End hook logam sudah terpaku. Klip sabuk besi dan tali gantungan tangan. Action lock menahan meteran tepat di tempat yang Anda inginkan. Meteran dan hooknya tahan karat, didesain untuk keperluan industri. Self-aligning hook memastikan keakuratan pengukuran eksternal dan internal. Tape hook sepanjang 5 m dan lebih dari 5 m memiliki 4 paku keling (tape hook 3 m/10 memiliki 2 paku keling) Meteran skala metrik/Inggris memiliki skala 1/32 inci, 1/16 inci dan mm. Meteran dengan skala metrik saja memiliki skala mm dan cm.atribut:
- Coating: Lacquer
- TEKIRO Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:TEKIRO METERAN ABS 3 MMeteran berkualitas dari TEKIRO. Dengan Body yang terbuat dari plastik ABS, lapis karet hitam, kuat tidak mudah pecah. Lapisan karet hitam ini nyaman untuk dipegang. Desain hijau-hitam yang menarik. Meteran dilapis coating sehingga tulisan tidak cepat pudar karena pemakaian. Setelah dipakai plat meteran akan kembali ke dalam meteran. Meteran ini memiliki per yang bagus sehingga tidak cepat rusak. Dengan ujung Double Hook, ujung meteran keatas dan kebawah, cocok digunakan untuk segala keperluan. Meteran berwarna kuning, Dual Inch Metric Scale, dengan angka Inci dan Centimeter. Dua Sisi. Sisi Atas Inci-Centimeter, Sisi Bawah Centimeter.Panjang meteran 3m. Ini varian yang paling kecil dari seri TEKIRO, cocok untuk keperluan di rumah ataupun untuk pekerjaan yang tidak terlalu besar.Merk : TEKIROBody : ABS lapis Karet HitamPanjang : 3 meterKode : MS-AT1980Plat : Double Side, Kuning, Inci-CentimeterFitur : Double Hook
Daftar Harga measuring tape 5m Terbaru March 2026
| HARDEN Measuring Tape (Meteran) | Rp37.900 |
| TOLSEN Measuring Tape (Meteran) | Rp19.900 |
| FATOOLS Measuring Tape Long Steel (Meteran) | Rp139.900 |
| TEKIRO Measurement Tape Feng Shui (Meteran) | Rp38.900 |
| KRISBOW Measuring Tape (Meteran) | Rp39.900 |
| TOTAL Measuring Tape Steel (Meteran) | Rp18.900 |
| MAXPOWER Measuring Tape Magnetic (Meteran) | Rp31.900 |
| TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran) | Rp24.900 |
| INGCO Measuring Tape Steel (Meteran) | Rp30.900 |
| KRISBOW Measuring Tape Fiberglass (Meteran) | Rp139.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/iwP105310680-3.jpg)
/raP106163982-2.jpg)
/P103076171-1.jpg)
/bjP103840415-5.jpg)
/jeP104574698-5.jpg)
/ciP103469450-1.jpg)
/P102054628-1.jpg)
/6aP103684226-2.jpg)
/0dP105459013-2.jpg)
/jkP104574704-7.jpg)

/28P105882080-12.jpg)
/r4P102278976-8.jpg)


/1hP105158053-4.jpg)
/22P105414074-1.jpg)
/8cP101005300-24.jpg)
/8pP106853313-3.jpg)
/cmP105544454-1.jpg)