ARITA Foot Valve Connection

Sebelum PPN:
Rp439.900 - Rp30.999.900
Spesifikasi
Nominal Pressure (bar)PN 6
Seal Test Pressure (bar)10
Strength Pressure (bar)9
Suitable MediumWater
Suitable Temperature (°C)<60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Use
The valve is fitted at the end of the pipe of water pump, which can avoid adverse current and prevent foreign substance from being drawn into pump. It is suitable for use on water.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan