Beli mcb 4 ampere di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DV Switch Automatic Transfer (ATS)Deskripsi:Automatic Transfer Switch Panel. Best Quality, Affordable Price.atribut:
- Dimensions (cm): 50x40x20
- Phase: 3
- Current Rate (A): 63
- Chint Manual Interlock Panel (Kotak Pengunci Manual)Deskripsi:CZ1-63 Series Interlock PanelFungsi:- Pengganti OHM Saklar- Tersedia 2 & 4 Poles MCB- Max 63 Ampere- Pemindahan 2 sumber listrik yang dilengkapi dengan 2 lampu indikator untuk membedakan sumber listrik yang digunakan- Instalasi yang mudah- Proteksi terhadap beban lebih- Proteksi terhadap hubungan arus pendek- Bebas dari bunga api- Tampilan yang lebih menarik- Tahan lama
- Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 1P (Pemutus Sirkuit/MCB)Deskripsi:Untuk pemakaian dengan arus hubung singkat ≤ 6kA1. Kapasitas pemutusan:- Standar SNI 8528-1:2018 mengacu IEC 60898-1:2015- Icn = 6000A (230V - 1P, 400V 2-3P).2. Kurva C (magnetis trip antara 5 dan 10 In).3. Daya Tahan MCB :- Electrical Trip: 10,000 kali- Mechanical Trip: 20,000 kaliatribut:
- Breaking Capacity (kA): 6
- Curve Code: C
- Rated Operational Voltage (V): 230
- Number of Poles: 1P
- Frequency (Hz): 50/60
- Magnetic Trip: 5~10 x In
- Mounting Mode: Clip-on
- Network Type: AC
- Trip Unit: Thermal-magnetic
- Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 3P (Pemutus Sirkuit/MCB)Deskripsi:Untuk pemakaian dengan arus hubung singkat ≤ 6kA1. Kapasitas pemutusan:- Standar SNI 8528-1:2018 mengacu IEC 60898-1:2015- Icn = 6000A (230V - 1P, 400V 2-3P).2. Kurva C (magnetis trip antara 5 dan 10 In).3. Daya Tahan MCB :- Electrical Trip: 10,000 kali- Mechanical Trip: 20,000 kaliatribut:
- Number of Poles: 3P
- Breaking Capacity (kA): 6
- Rated Operational Voltage (V): 400 (AC)
- Curve Code: C
- Frequency (Hz): 50/60
- Magnetic Trip: 5-10xIn
- Trip Unit: Thermal-magnetic
- Legrand RX3 MCB 3P 4500Aatribut:
- Impact Protection (IK): IK04
- Number of Pole: 3 (total)
- Rated Voltage (V): 400
- Color: Grey
- IP Protection: IP20
- Breaking Capacity (A): 4500
- Built-in Depth (mm): 44
- Depth (mm): 77.3
- Frequency (Hz): 50-60
- Halogen Free: Yes
- Height (mm): 88.8
- Nominal Voltage (V): 360-440
- Number of Modules: 3
- Storage Temperature (°C): -25-60
- Voltage Type: AC
- Width (mm): 53.4
- SIEMENS Miniature Circuit Breaker 3P (MCB)atribut:
- Rated Voltage (V): 400
- Number of Poles: 3-Poles
- Philips Essential SmartBright All-in-one Solar Streetlight (Lampu Jalan PJU)Deskripsi:Integrated solar street light with Lithium Ferro Phosphate battery, solar panel and charger built into the luminaire. Optional pole mounting bracket. Microwave based motion sensor for optimizing battery autonomy.atribut:
- Color: Cool Daylight
- Correlated Color Temperature (CCT): 6500K
- Battery Voltage (V): 3.2
- IP Protection: IP 65
- Panel Voltage (V): 4.5
- TONATA Outdoor Electrical Panel Box with Cap (Kotak Panel Listrik)atribut:
- Finishing: Powder Coated
- Material: Mild plat steel
- Hannochs Miniature Circuit Breaker 1P (MCB)Deskripsi:Hannochs_MCB-1-PMCBH 1PMelindungi instalasi listrik dari kerusakan yang disebabkan oleh kelebihan muatan dan arus pendek.Pembatasan penggunakan kelebihan arus.Konduktor yang baik untuk arus listrik.Memutusan arus listrik dengan cepat ketika ada arus pendek.Tahan panas ketika dialir arus listrik.atribut:
- Voltage (V): 230/400
- PANEL GRIDTECH Electrical Panel Box (Kotak Panel Distribusi Listrik)atribut:
- Dimensions (mm): 800x800x2200
- DV Control Box (Kotak Panel Listrik)atribut:
- Material: Steel
- Box Color: Grey (RAL 7032), Phospat Powder Coat
- Plate Colour: Orange (RAL 2000), Epoxy Polyester Powder Coat
- Protection Standard: IP65 & IK10
- Socomec Switch Automatic Transfer ATyS r (ATS)Deskripsi:Motorised Changeover Switches.ATyS r are 3 or 4 Pole remotely operated motorised transfer switches with positive break indication.They enable the on-load transfer of two three-phase power supplies via remote volt-free contacts, from either an external automatic controller, using pulse logic, or a switch.They are intended for use in low voltage power system where interruption of the load supply is acceptable during transfer.The ATyS r are compatible with our ATyS C30 external controllers (for mains/ mains and mains/ genset application) and ATyS C40 Controllers (for genset/genset applications).atribut:
- No. of Pole: 4P
- Fort Metal Indoor Panel Box (Kotak Panel Besi)Deskripsi:Pintu panel dilapisi full karet / foam polyutrethane gasket & talang air. Engsel pintu bisa dilepas, sehingga side pintu dapat ditukar ke sisi kanan/kiri. Dilengkapi lobang incoming yang sudah dilengkapi penutup dan seal karet. Sudah dilengkapi titik grounding yang terhubung body dan pintu panel. Panel Outdoor ukuran tinggi (H) full diluar Topi. Type panel pintu luar.atribut:
- IP Protection Degree: IP55
- Cat Powder Coating: RAL-7035
- Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 2P (Pemutus Sirkuit/MCB)Deskripsi:Untuk pemakaian dengan arus hubung singkat ≤ 6kA1. Kapasitas pemutusan:- Standar SNI 8528-1:2018 mengacu IEC 60898-1:2015- Icn = 6000A (230V - 1P, 400V 2-3P).2. Kurva C (magnetis trip antara 5 dan 10 In).3. Daya Tahan MCB :- Electrical Trip: 10,000 kali- Mechanical Trip: 20,000 kaliatribut:
- Number of Poles: 2P
- Breaking Capacity (kA): 6
- Rated Operational Voltage (V): 230 (AC)
- Curve Code: C
- Frequency (Hz): 50/60
- Magnetic Trip: 5-10xIn
- Trip Unit: Thermal-magnetic
- TONATA Indoor Electrical Panel Box (Kotak Panel Listrik)atribut:
- Finishing: Powder Coated
- Material: Mild plat steel
- Thickness (mm): 0.5
- BORRI RTB 48VDCDeskripsi:Borri RTB range of Industrial Thyristor Controlled 3-Phase Battery Chargers are designed and built for the harshest conditions and to provide high reliability power supply and battery charging capability. Using a powerful microprocessor to control all the functions provides reliable operations with ease of settings and communication. Built with a rugged thyristor-controlled rectifier bridge suitable for charging nickel-cadmium or lead acid batteries while simultaneously supplying DC loads. It can also be used without batteries as a direct power supply.atribut:
- Dimensions (mm): 640x600x1900
- Nominal Voltage (VDC): 48
- KRISBOW Lampu Jalan SolarDeskripsi:Krisbow menghadirkan lampu jalan yang dapat menghasilkan cahaya lebih terang sebagai sumber penerangan saat malam hari. Lampu jalan ini lebih hemat energi karena menggunakan tenaga surya yang juga lebih baik untuk bumi. Selain itu, lampu jalan dari Krisbow ini memiliki kualitas IP66 yang tahan terhadap air. Memiliki daya sebesar 100 watt dengan intensitas cahaya 5.700 lumens yang mudah dan fleksibel untuk dipasang.atribut:
- CRI: 70
- CCT (K): 6500
- Color: Black
- LARKIN Automatic PLN - GeneratorDeskripsi:Larkin Automatic Transfer Switch 2P 100A 220V1. Berfungsi Memindahkan Secara Otomatis dari PLN ke Genset2. Maximal Daya 100A, 220V3. Manual - Autoatribut:
- Current (A): 100
- Voltage (V): 220
- NERO Electric Armatura Full Solar LED Street Light (Lampu Jalan Tenaga Surya)atribut:
- Led / Cri: Lumileds USA / > 80
- Mode: Light Control Time Control
- Detection: Long Working Hours At High Power Without Motion Sensor
- Charge Time: 8 Hours
- Rated Dur: 2 - 3 Rainy Days
- CCT: 6000K Daylight / 3000K Warmwhrte
- Lifetime: 50000 hours
- Part Included: Spray Painted Galvanized Steel Bracket
- Protection : Short Circuit Protection / Reverse Discharging Protection / Polarity Protection / Lightning Protection / Low Voltage Load Cut Off Protection / Overcharge Protection
Daftar Harga mcb 4 ampere Terbaru October 2026
| DV Switch Automatic Transfer (ATS) | Rp4.199.900 |
| Chint Manual Interlock Panel (Kotak Pengunci Manual) | Rp769.900 |
| Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 1P (Pemutus Sirkuit/MCB) | Rp129.900 |
| Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 3P (Pemutus Sirkuit/MCB) | Rp599.900 |
| Legrand RX3 MCB 3P 4500A | Rp1.499.900 |
| SIEMENS Miniature Circuit Breaker 3P (MCB) | Rp219.900 |
| Philips Essential SmartBright All-in-one Solar Streetlight (Lampu Jalan PJU) | Rp789.900 |
| TONATA Outdoor Electrical Panel Box with Cap (Kotak Panel Listrik) | Rp339.900 |
| Hannochs Miniature Circuit Breaker 1P (MCB) | Rp45.900 |
| PANEL GRIDTECH Electrical Panel Box (Kotak Panel Distribusi Listrik) | Rp199.999.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/8bP105169299-1.jpg)
/P102123386-1.jpg)
/bpP103102421-11.jpg)
/luP103102786-11.jpg)

/P103145727-1.jpg)
/00P109123000-1.jpg)
/m7P111127799-1.jpg)
/8dP105194301-1.jpg)
/e0P105157504-1.jpg)
/8hP105169305-2.jpg)
/cnP105284455-1.jpg)
/mvP109537823-1.jpg)
/53P104049183-2.jpg)
/lfP111127771-1.jpg)


/P102226162-1.jpg)

/h7P105066619-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)