Beli material gypsum di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Jayaboard Papan Gypsumatribut:
- Width (mm): 1200
- Long (mm): 2400
- Color: White
- Sherlock Sekrup GypsumDeskripsi:SHERLOCK SKRUP GYPSUM- Tajam- Kuat- Membantu kerjaan anda lebih cepat dan ringkas
- GRC Board Papan SemenDeskripsi:GRC board adalah papan semen yang diperkuat dengan serat selulose yang aman bagi kesehatan (bebas asbes), ringan, tahan kelembaban dan tidak mudah lapuk.
- Jayaboard Gypsum AkustikDeskripsi:Jayatekstur is a gypsum based ceiling panel with the combination of paint finishing and textured.This product suitable for a project that requires:- Unique Texture- Neat looks- Aesthetic decorationRecommended Applications:- Commercial Building- Office- Hotel & Apartment- Dept. Store / Shopping Mall- School- Station / AirportSustainabilities:- Non asbestos- Low TVOC- Non radioactive material- Recyclable materialatribut:
- Texture Selections: Byhua
- Thickness (mm): 9
- Length (mm): 1200
- Width (mm): 600
- Edge Type: Square
- GRC Board SuperpanelDeskripsi:Sangat cocok dan praktis untuk diaplikasikan pada eksterior untuk menghadapi berbagai macam cuaca.atribut:
- Color: White
- GRC Board Papan Semen (Ciluk Board)Deskripsi:GRC Board berukuran 4mm, dengan permukaan agak kasar dari pada GRC Board 4mm standart.atribut:
- Size (mm): 3.8x1220x2440
- Color: White
- MR. Safety Gypsum NylonDeskripsi:Gypsum Nylon dari Mr. Safety ini memiliki diameter #6 digunakan untuk kontraktor perumahan dan gedung gedung dan juga untuk maintenance building
- Non Brand Sekrup GypsumDeskripsi:Sekrup gypsum digunakan untuk memasang gypsum atau drywall ke rangka kayu ataupun baja ringan.atribut:
- Length (inch): 3/4
- Color: Black
- Head diameter: #6
- LOBSTER(LOBTEX) Hammer-In Gypsum Board AnchorDeskripsi:-Easy construction only requiring driving with a hammer without a pilot hole.-This anchor is white and small with a thin head, enabling construction that does not stand out.-For mounting equipment on wall base materials such as gypsum boards(JIS:GB-R)of 9 to 12.5mm thickness and plywood(lauan plywood)of 4 to 5.5mm thickness.-Truss tapping screw 4 x 25atribut:
- WidthxLength: 5.4x7.2m
- Number of Eyelets: 28piece
- Eyelet Pitch (cm): 90
- GRC Board Papan Semen (Pink Board)Deskripsi:GRC Board dengan ikuruan tebal sekitar 3.8mm untuk kualitas dan merek tetap no 1 yaitu GRC Board.atribut:
- Size (mm): 4x1220x2440
- Color: White
- GRC Board Superplank 9mm BVDeskripsi:Bevel 1 sisi - Sangat Cocok dan Praktik untuk Diaplikasikan pada Exterior untuk menghadapi berbagai macam cuaca.atribut:
- Color: White
- Aquaproof Pro Leak-proof Coating Paint (Cat Pelapis Anti Bocor)Deskripsi:Aquaproof Pro merupakan pelapis anti bocor yang diformulasikan dengan inovasi terbaru akrilat poliuretan untuk melapisi struktur horizontal/vertical, baik sebagai pelapis interior maupun eksterior. Aquaproof Pro juga mempunyai sifat waterponding resistence yang baik, sehingga cocok diaplikasikan di dak beton. Juga cocok untuk bidang permukaan lain: logam, dinding bata, GRC, Gypsum. Keunggulan : - Melekat Sempurna. - Tahan UV. - Elastis. - Minim Noda. Cara Penggunaan : 1. Permukaan beton/semen yang akan diaplikasi harus bersih, tidak ada kotoran, karat, gemuk, minyak, jamur atau partikel kecil lainnya. Pastikan area berjamur, dibersihkan dengan fungisida dan disikat serta disiram kembali untuk menghilangkan kotoran tersedia. 2. Untuk mendapatkan hasil adhesi optimum dari Aquaproof Pro, permukaan bidang dilapisi terlebih dahulu dengan campuran Super Cement dengan perbandingan Super Cement : semen adalah 1: 1 1/2. 3. Jika ada retak rambut, Aquaproof Pro dapat dengan mudah dikuas atau dirol ke celah retakan tersebut. Untuk retakan lebih luas, Aquaproof Pro dapat dicampur dengan pasir halus dengan perbandingan volume 1:1. 4. Khusus area yang mempunyai retakan lebar, sering adanya pergerakan, regangan dan lalu lintas di atas area tersebut; maka diperlukan Aquaproof Polyester Mesh. Pasang Polyester Mesh pada lapisan pertama Aquaproof Pro yang masih basah. 5. Lanjutkan aplikasi lapisan kedua Aquaproof Pro secara merata pada permukaan substrat sesuai dosis yang dianjurkan. Pastikan lapisan kering sentuh sebelum melapisakan lapisan berikutnya. Aplikasi dapat dilakukan menggunakan kuas, rol atau alat penyemprot.atribut:
- Specific Gravity (g/mL): 1.2 ± 0.05
- Thickness (Brookfield) (cPs): 19.000-25.000
- Drying Time (minute): ± 30-60
- TAF Sekrup Gypsumatribut:
- Head diameter: #6
- Material: Besi
- Color: Black
- GRH Sealent Netral SA 200 ColourDeskripsi:Silikon sealant yang akan bereaksi dengan uap air di udara untuk menghasilkan karet silikon yang kuat, tahan cuaca dan tahan lama. Silikon Sealant Grh SA 200 (SAUSAGE) lebih hemat karna isinya 600ml dan biasanya dipakai untuk proyek lebih simple. Satu kotaknya kita isinya 20 pcs yaaArea Aplikasinya :- Aluminium composite panels cladding, dinding kaca aluminium dan kaca.- Glazur umum dan penyegelan cuaca di dinding tirai dan fasad bangunan.- Jendela dan pintu perimeter sendi. Misalnya jendela vinil, jendela aluminium.- PVC, UPVC jendela…dll- Kaca, aluminum, keramik, logam, baja, fiberglass, plastik , ubin, batu bata, permukaan marmer & granit dan sebagainya.atribut:
- Volume (ml): 270
- Perfect Dry Time (hour): ± 24
- Dry Time (minute): ± 15-20
- Jayaboard Sekrup GypsumDeskripsi:Jayabolt adalah sekrup khusus gipsum yang digunakan sebagai solusi sekrup penggantung pada dinding partisi gipsum.Rekomendasi Berat Maksimum:- Pemakaian pada papan gipsum 9mm max. 12kg per titik.- Pemakaian pada papan gispum 12 mm max. 13kg per titik.
Daftar Harga material gypsum Terbaru March 2026
| Jayaboard Papan Gypsum | Rp97.900 |
| APLUS Gypsum Board | Rp60.900 |
| Sherlock Sekrup Gypsum | Rp5.900 |
| GRC Board Papan Semen | Rp119.900 |
| Jayaboard Gypsum Akustik | Rp279.900 |
| MR. Safety Gypsum Screw | Rp13.900 |
| GRC Board Superpanel | Rp419.900 |
| GRC Board Papan Semen (Ciluk Board) | Rp88.900 |
| APLUS Gypsum Casting | Rp41.900 |
| MR. Safety Gypsum Nylon | Rp38.900 |
Data diperbarui pada 12/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































/iuP105641678-1.jpg)




%20Hammer-In%20Gypsum%20Board%20Anchor/P102718483-1.jpg)
/j3P105641687-1.jpg)

/j8P104624692-1.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/GRH%20Sealent%20Netral%20SA%20200%20Colour/ceP106885446-2.jpg)